励磁突入電流抑制機能付LBS。業界最小寸法。従来品と取付ピッチが同等で取替えも簡単。 ヒューズ劣化の防止。瞬時電圧低下抑制。OCR の誤動作防止
用途屋内用、垂直取付
定格電圧(V)7200
構造欠相防止機構付
操作方法手動投入・自動開放式
リード線なし
定格電圧(kV)7.2
定格電流(A)200
定格周波数(Hz)50/60
充電電流(A)10
開閉寿命(回)開閉容量 200/1000
定格遮断電流(kA)40(ヒューズ付)
負荷電流(A)200
使用場所屋内
耐電圧(kV)60
定格電圧(kV)7.2
励磁電流(A)10
コンデンサ電流(A)30(リアクトル付)
関連キーワード