商品豆知識
変圧器の単体保護に最適。突入容量が大きく、変圧器の過負荷保護用として適しています。
仕様消弧方法:非限流ヒューズ
適合ヒューズホルダー:PC-6/HPC用
動作特性遅動形
爪部無
変圧器の単体保護に最適。変圧器二次側の短絡保護用として適しています
仕様消弧方法:非限流ヒューズ
適合ヒューズホルダー:PC-6/HPC用
動作特性速動形
爪部無
PCを断路目的用としてのみ使用する際取付けます。変圧器300kVA・SC50kvarまで施設可能です
用途PC-6-50/HPC-50用、PC-6S-50用
種別素通し
定格(A)7.2kV/3.6kV-50
1本
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
変圧器の単体保護に最適。変圧器二次側の短絡保護用として適しています。PC-7シリーズにのみ取付可能です
用途PC-7-100/PC-7S-100用
1本
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
変圧器の単体保護に最適。変圧器二次側の短絡保護用として適しています。PC-7シリーズにのみ取付可能です
仕様消弧方法:非限流ヒューズ
適合ヒューズホルダー:PC-7用
動作特性速動形
爪部有
変圧器・コンデンサの単体保護に最適。入線方法:左右。ヒューズ取付用の筒が付属されておりません
用途屋内外兼用
付属品M10ボルト取付
適合電線(mm2)Φ2.6~38
定格(A)7.2kV/3.6kV-30
1台
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
変圧器・コンデンサの単体保護に最適。入線方法:左右。ヒューズ取付用の筒が付属されております。FTSシリーズ、素通し線の100Aを取り付ける際ご採用ください
用途屋内外兼用、FTS用
付属品ヒューズ筒付、M10ボルト取付
適合電線(mm2)Φ2.6~38
定格(A)7.2kV/3.6kV-100
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
変圧器・コンデンサの単体保護に最適。屋内狭小での取り付けに最適。入線方法:上下。ヒューズ取付用の筒が付属されております。50Aの非限流ヒューズ・素通し線を取り付ける際ご採用ください
用途屋内用
付属品ヒューズ筒付、M10ボルト取付
適合電線(mm2)Φ2.6~38
定格(A)7.2kV/3.6kV-50
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
変圧器・コンデンサの単体保護に最適。屋内狭小での取り付けに最適。入線方法:上下。ヒューズ取付用の筒が付属されておりません
用途屋内用
付属品M10ボルト取付
適合電線(mm2)Φ2.6~38
定格(A)7.2kV/3.6kV-30
1台
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
変圧器・コンデンサの単体保護に最適。汚損特性0.35mg/cm2を有しており塩害地区にも利用可能です。入線方法:左右。ヒューズ取付用の筒が付属されております。50Aの非限流ヒューズ・素通し線を取り付ける際ご採用ください
付属品ヒューズ筒付、金具付
適合電線(mm2)Φ2.6~38
定格(A)7.2kV/3.6kV-50
特性汚損:耐重塩じん用
1台
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
変圧器・コンデンサの単体保護に最適。汚損特性0.35mg/cm2を有しており塩害地区にも利用可能です。入線方法:上下。ヒューズ取付用の筒が付属されております。FTSシリーズ、素通し線の100Aを取り付ける際ご採用ください
用途屋内外兼用、FTS用
仕様ヒューズ筒付、金具付
適合電線(mm2)Φ2.6~38
定格(A)7.2kV/3.6kV-100
特性汚損:耐重塩じん用
1台
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
開閉器本体はステンレス製(SUS304)を標準仕様。全機種耐重塩じん仕様。 ZnO(酸化亜鉛)素子付き高圧避雷器内蔵。 制御電源(AC100V)用変圧器を内蔵しているので、100V 低圧電源線を第1柱まで施工する必要がありません。 ケースは樹脂箱・ステンレス箱・表面形・埋込形の4種類を取り揃えています。 樹脂箱はアース線設置不要。 ステンレス箱は標準でハンドルキー(200 番鍵付)。 方向性制御装置には自己診断機能標準装備。
性能連続無電圧開閉:【気中開閉器】1000回
タイプVT・LA内蔵形
電流(A)ロック電流値:【気中開閉器】600 (±180)
定格周波数(Hz)【制御装置】50 / 60【気中開閉器】50 / 60
消費電力(VA)【制御装置】10(AC100V時)
電流遮断容量(A)定格過負荷遮断:【気中開閉器】C級800
充電電流(A)【気中開閉器】10
特性汚損:【気中開閉器】耐重塩じん用 (0.35mg/cm2)
耐電圧(kV)【気中開閉器】60
警報接点【制御装置】AC 250V 2A/DC 100V 0.2A/閉路時間 約 100ms
定格電圧(kV)【気中開閉器】7.2
制御電圧(V)変動範囲:【制御装置】AC 85 ~ 120、【制御装置】AC 100 / 110
動作電流(A)整定値:【制御装置】0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6(4タップ)
コンデンサ電流(A)【気中開閉器】30
開閉器本体はステンレス製(SUS304)を標準仕様。全機種耐重塩じん仕様。 ZnO(酸化亜鉛)素子付き高圧避雷器内蔵(VT・LA 内蔵品)。 制御電源(AC100V)用変圧器を内蔵しているので、100 V低圧電源線を第 1 柱まで施工する必要がありません。 全関認定番号第 68 号取得品(VT・LA 内蔵品)。 ケースは樹脂箱・ステンレス箱・表面形・埋込形の4種類を取り揃えています。 樹脂箱はアース線設置不要。 ステンレス箱は標準でハンドルキー(200 番鍵付)。 方向性制御装置には自己診断機能標準装備。
仕様国土交通省/方向性
その他定格短絡投入電流(kA):【気中開閉器】C級31.5、適用系統短絡容量(MVA):【気中開閉器】160以下、【気中開閉器/避雷器】8.4kV 2,500A
付属品【制御装置/LA 内蔵形用】有
性能連続無電圧開閉:【気中開閉器】1000回
タイプVT・LA内蔵形
種類【制御装置】屋外用、ステンレス箱入ハンドルキー付
電流(A)ロック電流値:【気中開閉器】600 (±180)
定格周波数(Hz)【制御装置】50 / 60【気中開閉器】50 / 60
定格(A)【気中開閉器】300
準拠規格【制御装置】JIS C 4609 高圧受電用地絡継電装置
消費電力(VA)【制御装置】10(AC100V時)
電流遮断容量(A)定格過負荷遮断:【気中開閉器】C級800
充電電流(A)【気中開閉器】10
負荷電流(A)【気中開閉器】300
特性汚損:【気中開閉器】耐重塩じん用 (0.35mg/cm2)
耐電圧(kV)【気中開閉器】60
主回路口出線(EPR高圧絶縁電線):【気中開閉器】100mm2 × 2.0m
警報接点【制御装置】AC 250V 2A/DC 100V 0.2A/閉路時間 約 100ms
定格電圧(kV)【気中開閉器】7.2
総質量(kg)【制御装置】4.6、【気中開閉器】67
制御電圧(V)変動範囲:【制御装置】AC 85 ~ 120、【制御装置】AC 100 / 110
動作電流(A)整定値:【制御装置】0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6(4タップ)
定格短時間耐電流(kA)【気中開閉器】12.5
励磁電流(A)【気中開閉器】15
コンデンサ電流(A)【気中開閉器】30
1セット
¥1,998,000
税込¥2,197,800
7日以内出荷
関連キーワード