商品豆知識
変圧器の単体保護に最適。突入容量が大きく、変圧器の過負荷保護用として適しています。
仕様消弧方法:非限流ヒューズ
適合ヒューズホルダー:PC-6/HPC用
動作特性遅動形
爪部無
方向性表記。DGCL-R3-J用。箱のみ交換の時に最適。柱上取付可能
材質樹脂
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
PCを断路目的用としてのみ使用する際取付けます。変圧器300kVA・SC50kvarまで施設可能です
用途PC-6-50/HPC-50用、PC-6S-50用
種別素通し
定格(A)7.2kV/3.6kV-50
1本
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
開閉器付属同等品。赤緑8mセット。交換用
材質ポリエチレン製
1セット
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
PC-6/HPCシリーズ用。LBSにも使用可能
試験電圧50kV(乾燥)、30kV(注水)
使用電圧(V)7000
変圧器・コンデンサの単体保護に最適。屋内狭小での取り付けに最適。入線方法:上下。ヒューズ取付用の筒が付属されておりません
用途屋内用
付属品M10ボルト取付
適合電線(mm2)Φ2.6~38
定格(A)7.2kV/3.6kV-30
1台
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
屋外樹脂箱入り。方向性用。警報接点付。柱上取付可能
付属品屋外樹脂箱付
規格JIS C 4607・JIS C 4609
定格電圧(V)AC100/110
1台
¥89,980
税込¥98,978
8日以内出荷
制御線延長時に最適。柱上取付可能。壁面取付可能。200番キー付き
材質SUS
適合電線(mm2)1.25
接続可能電線(mm2)2
端子M3.5
端子数12端子
1個
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
PC-6/PC-7シリーズ用。電気室等のパイプフレーム取付用に最適
取付寸法Φ30~40
1個
¥2,598
税込¥2,858
8日以内出荷
PC-7シリーズ用。LBSにも使用可能
試験電圧50kV(乾燥)、30kV(注水)
使用電圧(V)7000
PC-7シリーズ用。LBSにも使用可能
長さ(mm)470
試験電圧50kV(乾燥)、30kV(注水)
使用電圧(V)7000
1本
¥7,898
税込¥8,688
8日以内出荷
変圧器の単体保護に最適。変圧器二次側の短絡保護用として適しています。PC-7シリーズにのみ取付可能です
仕様消弧方法:非限流ヒューズ
適合ヒューズホルダー:PC-7用
動作特性速動形
爪部有
1個
¥269,800
税込¥296,780
翌日出荷
変圧器の単体保護に最適。変圧器二次側の短絡保護用として適しています
仕様消弧方法:非限流ヒューズ
適合ヒューズホルダー:PC-6/HPC用
動作特性速動形
爪部無
屋外で限流ヒューズを採用したいとき最適です。適応ヒューズPFUシリーズ(G25Aまで)。汚損特性0.35mg/cm2を有しており塩害地区にも利用可能です。入線方法:左右
用途屋内外兼用、限流ヒューズ(PFU-17A~25A)取付用
付属品M10ボルト取付
適合電線(mm2)Φ2.6~38
定格(A)7.2kV-30
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
屋外で限流ヒューズを採用したいとき最適です。適応ヒューズPFUシリーズ(G25Aまで)。汚損特性0.35mg/cm2を有しており塩害地区にも利用可能です。入線方法:左右
用途限流ヒューズ(PFU-17A~25A)取付用
付属品金具付
適合電線(mm2)Φ2.6~38
定格(A)7.2kV-30
特性汚損:耐重塩じん用
1台
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
PFS-205シリーズ用限流ヒューズ。業界最小・最軽量
用途LBS用、PFS-205シリーズ用
仕様消弧方法:限流ヒューズ
性能ストライカー付
動作特性広域形
変圧器・コンデンサの単体保護に最適。入線方法:左右。ヒューズ取付用の筒が付属されておりません
用途屋内外兼用
付属品M10ボルト取付
適合電線(mm2)Φ2.6~38
定格(A)7.2kV/3.6kV-30
1台
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
変圧器・コンデンサの単体保護に最適。入線方法:左右。ヒューズ取付用の筒が付属されております。FTSシリーズ、素通し線の100Aを取り付ける際ご採用ください
用途屋内外兼用、FTS用
付属品ヒューズ筒付、M10ボルト取付
適合電線(mm2)Φ2.6~38
定格(A)7.2kV/3.6kV-100
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
屋内表面取付タイプ。3点留め。警報接点付
用途屋内表面取付
規格JIS C 4607・JIS C 4609
定格電圧(V)AC100/110
1台
¥89,980
税込¥98,978
8日以内出荷
屋外ステンレス箱入り。標準ハンドルキーNo.200鍵付。方向性用。警報接点付。柱上取付可能。壁面取付可能
付属品屋外SUS箱付
規格JIS C 4607・JIS C 4609
定格電圧(V)AC100/110
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
変圧器・コンデンサの単体保護に最適。屋内狭小での取り付けに最適。入線方法:上下。ヒューズ取付用の筒が付属されております。50Aの非限流ヒューズ・素通し線を取り付ける際ご採用ください
用途屋内用
付属品ヒューズ筒付、M10ボルト取付
適合電線(mm2)Φ2.6~38
定格(A)7.2kV/3.6kV-50
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
無方向性表記。DGCL-R3-J用。箱のみ交換の時に最適。柱上取付可能
材質樹脂
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
方向性表記。DGCL-R3-S用。箱のみ交換の時に最適。柱上取付可能。壁面取付可能。200番キー付き
材質SUS
1個
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
制御線延長時に最適。柱上取付可能
材質樹脂
適合電線(mm2)1.25
接続可能電線(mm2)2
端子M3.5
端子数12端子
1個
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
変圧器・コンデンサの単体保護に最適。汚損特性0.35mg/cm2を有しており塩害地区にも利用可能です。入線方法:上下。ヒューズ取付用の筒が付属されております。FTSシリーズ、素通し線の100Aを取り付ける際ご採用ください
用途屋内外兼用、FTS用
仕様ヒューズ筒付、金具付
適合電線(mm2)Φ2.6~38
定格(A)7.2kV/3.6kV-100
特性汚損:耐重塩じん用
1台
¥42,980
税込¥47,278
8日以内出荷
PFS-201シリーズ用限流ヒューズ。業界最小・最軽量
用途LBS用、PFS-201シリーズ用
仕様消弧方法:限流ヒューズ
性能ストライカー付
動作特性広域形
定格(A)7.2kV-10
1本
¥7,198
税込¥7,918
8日以内出荷
屋外ステンレス箱入り。標準ハンドルキーNo.200鍵付。無方向性用。警報接点付。柱上取付可能。壁面取付可能
付属品屋外SUS箱付
規格JIS C 4607・JIS C 4609
定格電圧(V)AC100/110
1台
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
屋内表面取付タイプ。3点留め。警報接点付
用途屋内表面取付
規格JIS C 4607・JIS C 4609
定格電圧(V)AC100/110
1台
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
屋外ステンレス箱入り。標準ハンドルキーNo.200鍵付。方向性用。VTLA内蔵型専用。警報接点付。柱上取付可能。壁面取付可能
用途VTLA内蔵用
付属品屋SUS箱付
規格JIS C 4607・JIS C 4609
定格電圧(V)AC100/110
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
VTLA内蔵方向性表記。DGCL-R3-SV用。箱のみ交換の時に最適。柱上取付可能。壁面取付可能。200番キー付き
材質SUS
1個
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
変圧器・コンデンサの単体保護に最適。汚損特性0.35mg/cm2を有しており塩害地区にも利用可能です。入線方法:左右。ヒューズ取付用の筒が付属されております。50Aの非限流ヒューズ・素通し線を取り付ける際ご採用ください
付属品ヒューズ筒付、金具付
適合電線(mm2)Φ2.6~38
定格(A)7.2kV/3.6kV-50
特性汚損:耐重塩じん用
1台
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
ステンレスケース標準採用。環境に優しい省資源設計。 リサイクル配慮型設計。準拠規格:JIS C 4605「高圧交流負荷開閉器」
付属品操作用にぎり小判形 ( 赤・白セット ) 及び操作用ロープ ( 赤・緑 ) 各 8m 付属
屋外ステンレス箱入り。標準ハンドルキーNo.200鍵付。無方向性用。VTLA内蔵型専用。警報接点付。柱上取付可能。壁面取付可能
用途VTLA内蔵用
付属品屋SUS箱付
規格JIS C 4607・JIS C 4609
定格電圧(V)AC100/110
1台
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
屋外樹脂箱入り。無方向性用。VTLA内蔵型専用。警報接点付。柱上取付可能
用途VTLA内蔵用
付属品屋外樹脂箱付
規格JIS C 4607・JIS C 4609
定格電圧(V)AC100/110
1台
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
LBSを断路目的用としてのみ使用する際取付けます
用途PFS-201用
種別素通し・導体片
定格電圧7.2kV
内容3本1セット
定格電流(A)200
定格短時間耐電流(kA)8
1セット
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
開閉器付属同等品。交換用
材質プラスチック製
無方向性表記。DGCL-R3-S用。箱のみ交換の時に最適。柱上取付可能。壁面取付可能。200番キー付き
材質SUS
1個
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
VTLA内蔵方向性表記。DGCL-R3-JV用。箱のみ交換の時に最適。柱上取付可能
材質樹脂
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ