1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
屋外で限流ヒューズを採用したいとき最適です。適応ヒューズPFUシリーズ(G25Aまで)。汚損特性0.35mg/cm2を有しており塩害地区にも利用可能です。入線方法:左右
用途屋内外兼用、限流ヒューズ(PFU-17A~25A)取付用
付属品M10ボルト取付
適合電線(mm2)Φ2.6~38
定格(A)7.2kV-30
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
変圧器・コンデンサの単体保護に最適。入線方法:左右。ヒューズ取付用の筒が付属されておりません
用途屋内外兼用
付属品M10ボルト取付
適合電線(mm2)Φ2.6~38
定格(A)7.2kV/3.6kV-30
1台
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
屋外で限流ヒューズを採用したいとき最適です。適応ヒューズPFUシリーズ(G25Aまで)。汚損特性0.35mg/cm2を有しており塩害地区にも利用可能です。入線方法:左右
用途限流ヒューズ(PFU-17A~25A)取付用
付属品金具付
適合電線(mm2)Φ2.6~38
定格(A)7.2kV-30
特性汚損:耐重塩じん用
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
変圧器・コンデンサの単体保護に最適。屋内狭小での取り付けに最適。入線方法:上下。ヒューズ取付用の筒が付属されておりません
用途屋内用
付属品M10ボルト取付
適合電線(mm2)Φ2.6~38
定格(A)7.2kV/3.6kV-30
1台
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
開閉器本体はステンレス製(SUS304)を標準仕様。全機種耐重塩じん仕様。 大型立体指針を採用したことで入切明確。 こちらの商品は電気安全北陸委員会推奨品になります。 「電気安全北陸委員会推奨品ラベル」付属。 ケースは樹脂箱・ステンレス箱・表面形・埋込形の4種類を取り揃えています。 樹脂箱はアース線設置不要。 ステンレス箱は標準でハンドルキー(200 番鍵付)。 方向性制御装置には自己診断機能標準装備。
仕様一般地区/無方向性
その他定格短絡投入電流(kA):【気中開閉器】C級20、適用系統短絡容量(MVA):【気中開閉器】100以下、【気中開閉器/避雷器】8.4kV 2,500A
付属品【制御装置/LA 内蔵形用】無
性能連続無電圧開閉:【気中開閉器】1000回
タイプ標準形
種類【制御装置】屋外用、樹脂箱入り
電流(A)ロック電流値:【気中開閉器】600 (±180)
定格周波数(Hz)【制御装置】50 / 60【気中開閉器】50 / 60
定格(A)【気中開閉器】200
準拠規格【制御装置】JIS C 4609 高圧受電用地絡継電装置
消費電力(VA)【制御装置】10(AC100V時)
電流遮断容量(A)定格過負荷遮断:【気中開閉器】C級800
充電電流(A)【気中開閉器】10
負荷電流(A)【気中開閉器】200
特性汚損:【気中開閉器】耐重塩じん用 (0.35mg/cm2)
耐電圧(kV)【気中開閉器】60
主回路口出線(EPR高圧絶縁電線):【気中開閉器】80mm2 × 0.4m
警報接点【制御装置】AC 250V 2A/DC 100V 0.2A/閉路時間 約 100ms
定格電圧(kV)【気中開閉器】7.2
総質量(kg)【制御装置】2、【気中開閉器】35
制御電圧(V)変動範囲:【制御装置】AC 85 ~ 120、【制御装置】AC 100 / 110
動作電流(A)整定値:【制御装置】0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6(4タップ)
定格短時間耐電流(kA)【気中開閉器】8
励磁電流(A)【気中開閉器】10
コンデンサ電流(A)【気中開閉器】30
1セット
¥539,800
税込¥593,780
7日以内出荷
開閉器本体はステンレス製(SUS304)を標準仕様。全機種耐重塩じん仕様。 ZnO(酸化亜鉛)素子付き高圧避雷器内蔵。 制御電源(AC100V)用変圧器を内蔵しているので、100V 低圧電源線を第1柱まで施工する必要がありません。 ケースは樹脂箱・ステンレス箱・表面形・埋込形の4種類を取り揃えています。 樹脂箱はアース線設置不要。 ステンレス箱は標準でハンドルキー(200 番鍵付)。 方向性制御装置には自己診断機能標準装備。
性能連続無電圧開閉:【気中開閉器】1000回
タイプVT・LA内蔵形
電流(A)ロック電流値:【気中開閉器】600 (±180)
定格周波数(Hz)【制御装置】50 / 60【気中開閉器】50 / 60
消費電力(VA)【制御装置】10(AC100V時)
電流遮断容量(A)定格過負荷遮断:【気中開閉器】C級800
充電電流(A)【気中開閉器】10
特性汚損:【気中開閉器】耐重塩じん用 (0.35mg/cm2)
耐電圧(kV)【気中開閉器】60
警報接点【制御装置】AC 250V 2A/DC 100V 0.2A/閉路時間 約 100ms
定格電圧(kV)【気中開閉器】7.2
制御電圧(V)変動範囲:【制御装置】AC 85 ~ 120、【制御装置】AC 100 / 110
動作電流(A)整定値:【制御装置】0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6(4タップ)
コンデンサ電流(A)【気中開閉器】30
開閉器本体はステンレス製(SUS304)を標準仕様。全機種耐重塩じん仕様。 ZnO(酸化亜鉛)素子付き高圧避雷器内蔵。 外付け避雷器の工事不要。 開閉器本体のケースアース(A 種)と避雷器のアース(A 種)の共用接地可能。 ケースは樹脂箱・ステンレス箱・表面形・埋込形の4種類を取り揃えています。 樹脂箱はアース線設置不要。 ステンレス箱は標準でハンドルキー(200 番鍵付)。 方向性制御装置には自己診断機能標準装備。
その他定格短絡投入電流(kA):【気中開閉器】C級20、適用系統短絡容量(MVA):【気中開閉器】100以下、【気中開閉器/避雷器】8.4kV 2,500A
付属品【制御装置/LA 内蔵形用】無
性能連続無電圧開閉:【気中開閉器】1000回
タイプLA 内蔵形
種類【制御装置】屋外用、樹脂箱入り
電流(A)ロック電流値:【気中開閉器】600 (±180)
定格周波数(Hz)【制御装置】50 / 60【気中開閉器】50 / 60
定格(A)【気中開閉器】200
消費電力(VA)【制御装置】10(AC100V時)
電流遮断容量(A)定格過負荷遮断:【気中開閉器】C級800
充電電流(A)【気中開閉器】10
負荷電流(A)【気中開閉器】200
特性汚損:【気中開閉器】耐重塩じん用 (0.35mg/cm2)
耐電圧(kV)【気中開閉器】60
警報接点【制御装置】AC 250V 2A/DC 100V 0.2A/閉路時間 約 100ms
定格電圧(kV)【気中開閉器】7.2
制御電圧(V)変動範囲:【制御装置】AC 85 ~ 120、【制御装置】AC 100 / 110
動作電流(A)整定値:【制御装置】0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6(4タップ)
定格短時間耐電流(kA)【気中開閉器】8
励磁電流(A)【気中開閉器】10
コンデンサ電流(A)【気中開閉器】30
開閉器本体はステンレス製(SUS304)を標準仕様。全機種耐重塩じん仕様。 ZnO(酸化亜鉛)素子付き高圧避雷器内蔵(VT・LA 内蔵品)。 制御電源(AC100V)用変圧器を内蔵しているので、100 V低圧電源線を第 1 柱まで施工する必要がありません。 全関認定番号第 68 号取得品(VT・LA 内蔵品)。 ケースは樹脂箱・ステンレス箱・表面形・埋込形の4種類を取り揃えています。 樹脂箱はアース線設置不要。 ステンレス箱は標準でハンドルキー(200 番鍵付)。 方向性制御装置には自己診断機能標準装備。
仕様国土交通省/方向性
その他定格短絡投入電流(kA):【気中開閉器】C級31.5、適用系統短絡容量(MVA):【気中開閉器】160以下、【気中開閉器/避雷器】8.4kV 2,500A
付属品【制御装置/LA 内蔵形用】有
性能連続無電圧開閉:【気中開閉器】1000回
タイプVT・LA内蔵形
種類【制御装置】屋外用、ステンレス箱入ハンドルキー付
電流(A)ロック電流値:【気中開閉器】600 (±180)
定格周波数(Hz)【制御装置】50 / 60【気中開閉器】50 / 60
定格(A)【気中開閉器】300
準拠規格【制御装置】JIS C 4609 高圧受電用地絡継電装置
消費電力(VA)【制御装置】10(AC100V時)
電流遮断容量(A)定格過負荷遮断:【気中開閉器】C級800
充電電流(A)【気中開閉器】10
負荷電流(A)【気中開閉器】300
特性汚損:【気中開閉器】耐重塩じん用 (0.35mg/cm2)
耐電圧(kV)【気中開閉器】60
主回路口出線(EPR高圧絶縁電線):【気中開閉器】100mm2 × 2.0m
警報接点【制御装置】AC 250V 2A/DC 100V 0.2A/閉路時間 約 100ms
定格電圧(kV)【気中開閉器】7.2
総質量(kg)【制御装置】4.6、【気中開閉器】67
制御電圧(V)変動範囲:【制御装置】AC 85 ~ 120、【制御装置】AC 100 / 110
動作電流(A)整定値:【制御装置】0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6(4タップ)
定格短時間耐電流(kA)【気中開閉器】12.5
励磁電流(A)【気中開閉器】15
コンデンサ電流(A)【気中開閉器】30
1セット
¥1,998,000
税込¥2,197,800
7日以内出荷
関連キーワード