「pfs」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
LBSに後付け可能。LBS開放時動作する1C接点
用途PFS-201/205シリーズ用、引外しコイル用、入切表示/状態表示用
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
LBSに後付け可能。外部機器出力によりLBSを自動開放したい時に最適
用途PFS-201/205シリーズ用
定格電圧(V)AC100(連続定格)/DC100(瞬時定格)
励磁電流(A)動作瞬時約4
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
定格電流(A)200
定格周波数(Hz)50/60
充電電流(A)10
開閉寿命(回)開閉容量 200/1000
定格遮断電流(kA)40(ヒューズ付)
負荷電流(A)200
使用場所屋内
耐電圧(kV)60
定格電圧(kV)7.2
励磁電流(A)10
コンデンサ電流(A)30(リアクトル付)
業界最小寸法。欠相防止機能付き
用途屋内用、垂直取付
付属品ヒューズ別売(G75A~G100A用)
構造欠相防止機構付
定格(A)7.2kV-200
操作方法手動操作式
1台
¥87,980
税込¥96,778
6日以内出荷
業界最小寸法。欠相防止機能付き。ヒューズ溶断時自動開放
用途屋内用、垂直取付
構造欠相防止機構付
定格(A)7.2kV-200
業界最小寸法。欠相防止機能付き。電圧引き外しコイル(トリップコイル)付き。ヒューズ溶断時自動開放
用途屋内用、垂直取付
付属品ヒューズ別売(G10A~G60A用)、トリップコイル(電圧引外し装置)付、溶断表示接点付
構造欠相防止機構付
定格(A)7.2kV-200
操作方法手動投入・自動開放式
1台
¥85,980
税込¥94,578
6日以内出荷
業界最小寸法。欠相防止機能付き。電圧引き外しコイル(トリップコイル)付き。ヒューズ溶断時自動開放。補助接点(リミットスイッチ)付
用途屋内用、垂直取付
付属品ヒューズ別売(G10A~G60A用)、トリップコイル(電圧引外し装置)付、溶断表示接点付、補助接点(リミットスイッチ)付
構造欠相防止機構付
定格(A)7.2kV-200
操作方法手動投入・自動開放式
1台
¥97,980
税込¥107,778
6日以内出荷
PFS-201シリーズ用限流ヒューズ。業界最小・最軽量
用途LBS用、PFS-201シリーズ用
仕様消弧方法:限流ヒューズ
性能ストライカー付
動作特性広域形
定格(A)7.2kV-10
1本
¥7,198
税込¥7,918
翌々日出荷
励磁突入電流抑制機能付LBS。業界最小寸法。従来品と取付ピッチが同等で取替えも簡単。 ヒューズ劣化の防止。瞬時電圧低下抑制。OCR の誤動作防止
用途屋内用、垂直取付
定格電圧(V)7200
構造欠相防止機構付
操作方法手動投入・自動開放式
リード線なし
定格電圧(kV)7.2
PFS-205シリーズ用限流ヒューズ。業界最小・最軽量
用途LBS用、PFS-205シリーズ用
仕様消弧方法:限流ヒューズ
性能ストライカー付
動作特性広域形
LBSを断路目的用としてのみ使用する際取付けます
用途PFS-201用
種別素通し・導体片
定格電圧7.2kV
内容3本1セット
定格電流(A)200
定格短時間耐電流(kA)8
1セット
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
関連キーワード