3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DIN48×48小型ボディに見やすい2色の大型LED表示と充実した機能を集約したプリセットカウンタ。 予報出力値を設定することで、予報出力、プリセット出力の2段の出力が設定できます。
仕様外部リセット:最小信号幅5ms小数点:任意桁に点灯可キープロテクト:任意キー設定可 種別プリセット 取付方式埋め込み取り付け専用(端子台接続) 保護構造IP65(前面パネルのみ) 出力24V100mA/耐圧35V/残り電圧1.5V以下 入力電圧(V)L/0~3、H/7~30 文字高(mm)7 設定方式1段設定・予報出力付 停電記憶EEPROM書換回数10万回以上記憶時間/10年間 保存温度(℃)-20~+70(ただし氷結はしないこと) 応答時間計数禁止入力/(オンディレー・オフディレー)0.1ms外部リセット入力/(オンディレー・オフディレー)5ms以下 出力接点無接点出力/NPNオープンコレクタ出力接点出力/1トランスファ (1c)接点 使用周囲温度(℃)-10~+50 寿命(接点出力)10万回以上/AC220V2A、20万回以上/AC220V0.5A、20万回以上/DC30V0.5A 計数入力(速度)30Hz/200Hz/1kHz/10kHz切り替え 出力時間10~9990ms(10ms毎) 動作時間(ms)(停電時入力ゲート)20~500(停電復帰入力ゲート)50~500 出力モードワンショット/保持/一致モード 応答性(計数禁止入力)100μs以下(自動リセット)100μs以下(手動リセット)0.1s以下 接点容量AC220V2A(抵抗負荷)AC220V0.5A(cosΦ=0.4)DC30V0.5A(L/R=7ms) トランジスタ出力耐電圧35V以下/電流100mA以下/残り電圧2V以下
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

数字表示、入出力表示は見やすいグリーン表示。(表示数字は、緑色LED、文字高8mm) 防塵カバーを標準装備。防塵カバーの上から、設定器の操作が可能。 前面外形は、DINサイズ(72×72mm)奥行寸法は103.5mmの小型です。 DC12V50mAのセンサ用電源を内蔵。
取付方式埋込・据置取付両用 適合ソケットKF-03(据置取付用)、KB-03(埋込取付用) 質量(g)500 耐電圧AC2kV 1分間(AC電源端子、E端子、リレー接点端子各相互間) 動作方式A形(一定時間出力形、自動リセット)/B形(出力保持形)両用 入力電圧(V)【計数入力】(L)0~2/(H)6~30【外部リセット】(L)0~2/(H)6~30 センサ用電源DC12V±2V 50mA 電源電圧(V)AC90~132/180~264(50/60Hz) 保存温度(℃)-20~+55 出力電流(mA)(ソース)2.5/(シンク)8.0 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)0~+40(通電時)、-10~+50(記憶保持時) 寿命電気的/100万回以上(AC250V抵抗負荷)機械的/1000万回以上 出力時間A形/(可変)、B形/自己保持 耐ノイズ1μs幅 矩形波パルス 1kV 回路数(接点出力)トランスファー1回路(1c) 入力抵抗【計数入力】(接点入力)6kΩ/(無接点入力)12kΩ【外部リセット】6kΩ 接点容量AC250V2A 出力抵抗1.2kΩ(無負荷電圧12V) 出力耐電圧(V)45
1台
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)デジタル回転計1段プリセット付
DIN48□の小型サイズに見やすい大型表示を表現
付属品取付枠 測定範囲10~999999rpm(プリスケールが1のとき) 取付方式埋込み取り付け専用(端子台接続) 入力種類電圧 保護構造IP65(前面パネル部のみ) 出力無接点出力:NPNオープンコレクタ出力 20V 100mA 耐圧35V 残り電圧1.5V以下、接点出力:1トランスファ接点(1c) AC220V 2A(抵抗負荷) 測定項目回転速度のみ 耐電圧AC2kV 1分間(AC入力、0V、リレー接点相互間) 表示測定値表示:赤色LED、文字高10mm、プリセット値表示:緑色LED、文字高7mm 測定精度±0.013% 低速入力(10Hz)選択時を除く(低速入力時は±0.1%) 入力電圧(V)”L”0~3/”H”7~30 測定時間0.2/0.5/1.0/2.0s 停電記憶EEP-ROM 書換え回数10万回以上、データ保持性20年以上 保存温度(℃)-20~70(氷結なきこと) 表示桁数6桁 入力論理負論理(無電圧入力)/正論理(電圧入力) リセット(外部リセット)最小信号幅5ms 計数方式周期測定方式 周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと) 耐ノイズ電源端子同士±1.0kV(パルス幅1μs立ち上がり1ns) 端子台適合電線:0.25-1.66mm2、適合圧着端子:R1.25-3、許容締め付けトルク:0.5Nm 出力モード比較出力/保持出力 耐振動耐久:変位振幅0.5mm、振動数10~55Hz、3軸方向誤作動:変位振幅0.35mm、振動数10~55Hz、3軸方向 周囲温度(℃)-10~50 応答性(測定入力)10Hz/20kHz 入力抵抗正論理:15kΩ、負論理:3.3kΩ(AC電源形)/1.8kΩ(DC電源形) 耐衝撃耐久:490m/s2、11ms、3軸方向誤作動:98m/s2、11ms、3軸方向 プリスケールM×10-n=10-9~999999 1≦M≦999999、0≦n≦9
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)