3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)JX-BASIC
薄型・省スペース基板型コントローラ。コンパクトな基板型コントローラ。薄型・省スペース設計で、限られたスペースでも設置可能です。プログラム操作が簡単・使いやすい。20種の命令を選択しながら進めるだけで、マニュアルレスで簡単にプログラミングができます。組み込み用途に最適。安価でありながら、各種インターフェースを標準装備しています。いろいろな機器への組み込みに最適です。機能拡張が可能。入出力I/O基板、アナログ入力基板など、追加ボードを使用することで、さまざまな用途に対応可能です。
電源(V)DC24 出力【I/O】DC5~24V/0.1A、8点(8点 / コモン)、(汎用8点)、シンク、AWG24~1620P 端子台 (プラグ同梱) アナログ出力点数、分解能、レンジ、絶縁、接続:なし 接続4P 端子台 (プラグ同梱) 入力【I/O】DC24V、8点(4点 / コモン)、(汎用4点 / 高速4点)、シンク / ソース、AWG24~1620P 端子台 (プラグ同梱) メモリー保持:なし 基板寸法(mm)112×77 各種認証規格:CE 通信規格【Ethernet】通信プロトコル:なし、ポート:なし【シリアル】通信プロトコル:Modbus RTU (Master / Slave)、汎用通信 (ASCII)、RS-232C:RJ12※お客様にてご用意ください、RS-485:3P 端子台 (プラグ同梱) カレンダー機能:なし プログラムメモリ容量8k step アナログ入力点数、分解能、レンジ、絶縁、接続:なし 拡張性DI/DO:JX-32CDD1(入力16点 / シンク出力16点) JX-32CDD2(入力16点 / ソース出力16点)、アナログ入力:JX-04DC(4ch)※拡張基板は2枚まで拡張可能。 組み合わせは自由。 プログラミングツール:JX Programming Software、使用環境OS:Windows10 / Windows11 USBプログラミング用ポート Micro USB Type-B
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)JX-BASIC-EX2 シンク出力
薄型・省スペース基板型コントローラ。コンパクトな基板型コントローラ。薄型・省スペース設計で、限られたスペースでも設置可能です。プログラム操作が簡単・使いやすい。20種の命令を選択しながら進めるだけで、マニュアルレスで簡単にプログラミングができます。組み込み用途に最適。安価でありながら、各種インターフェースを標準装備しています。いろいろな機器への組み込みに最適です。機能拡張が可能。入出力I/O基板、アナログ入力基板など、追加ボードを使用することで、さまざまな用途に対応可能です。
電源(V)DC24 出力【I/O】DC5~24V/0.3A、16点(8点 / コモン)、(汎用13点 / 高速3点)、シンク / ソース 型番毎、AWG2834P MILコネクタ ※お客様にてご用意ください 出力点数【アナログ出力】2ch 接続【アナログ入力】5P コネクタ ※お客様にてご用意ください【アナログ出力】2P コネクタ※お客様にてご用意ください。【電源】3P コネクタ ※お客様にてご用意ください 入力【I/O】DC24V、16点(16点 / コモン)、(汎用12点 / 高速4点)シンク / ソース、AWG2830P MILコネクタ ※お客様にてご用意ください 入力点数【アナログ入力】4ch 分解能【アナログ入力】12bit【アナログ出力】12bit 絶縁方式【アナログ入力】非絶縁【アナログ出力】非絶縁 メモリー保持:あり (常時保持) 基板寸法(mm)180×80 各種認証規格:CE、UL 通信規格【Ethernet】通信プロトコル:Modbus TCP (Master / Slave)、EtherNet/IP (Target)、MQTT (Client) SMTP、E-mail (送信)、ポート:RJ45 ※お客様にてご用意ください。【シリアル】通信プロトコル:Modbus RTU (Master / Slave)、汎用通信 (ASCII)、RS-232C:6P コネクタ※お客様にてご用意ください、RS-485:3P コネクタ※お客様にてご用意ください。 カレンダー機能:あり 二次電池(交換不要、取り外し不可) プログラムメモリ容量32k step 入力レンジ電圧:0~10 V / 電流:0~20 mA / サーミスタ:0~3V 拡張性DI/DO:JX-40CDD1(入力24点 / シンク出力16点)JX-40CDD2(入力24点 / ソース出力16点)、アナログ入力:JX-04DC(4ch)※拡張基板は2枚まで拡張可能。 組み合わせは自由。 出力レンジ【アナログ出力】電圧:0~10 V 、電流:0~20 mA プログラミングツール:JX Programming Software、使用環境OS:Windows10 / Windows11 USBプログラミング用ポート Micro USB Type-B
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)JX-BASIC-EX2 ソース出力
薄型・省スペース基板型コントローラ。コンパクトな基板型コントローラ。薄型・省スペース設計で、限られたスペースでも設置可能です。プログラム操作が簡単・使いやすい。20種の命令を選択しながら進めるだけで、マニュアルレスで簡単にプログラミングができます。組み込み用途に最適。安価でありながら、各種インターフェースを標準装備しています。いろいろな機器への組み込みに最適です。機能拡張が可能。入出力I/O基板、アナログ入力基板など、追加ボードを使用することで、さまざまな用途に対応可能です。
電源(V)DC24 出力【I/O】DC5~24V/0.3A、16点(8点 / コモン)、(汎用13点 / 高速3点)、シンク / ソース 型番毎、AWG2834P MILコネクタ ※お客様にてご用意ください 出力点数【アナログ出力】2ch 接続【アナログ入力】5P コネクタ ※お客様にてご用意ください【アナログ出力】2P コネクタ※お客様にてご用意ください。【電源】3P コネクタ ※お客様にてご用意ください 入力【I/O】DC24V、16点(16点 / コモン)、(汎用12点 / 高速4点)シンク / ソース、AWG2830P MILコネクタ ※お客様にてご用意ください 入力点数【アナログ入力】4ch 分解能【アナログ入力】12bit【アナログ出力】12bit 絶縁方式【アナログ入力】非絶縁【アナログ出力】非絶縁 メモリー保持:あり (常時保持) 基板寸法(mm)180×80 各種認証規格:CE、UL 通信規格【Ethernet】通信プロトコル:Modbus TCP (Master / Slave)、EtherNet/IP (Target)、MQTT (Client) SMTP、E-mail (送信)、ポート:RJ45 ※お客様にてご用意ください。【シリアル】通信プロトコル:Modbus RTU (Master / Slave)、汎用通信 (ASCII)、RS-232C:6P コネクタ※お客様にてご用意ください、RS-485:3P コネクタ※お客様にてご用意ください。 カレンダー機能:あり 二次電池(交換不要、取り外し不可) プログラムメモリ容量32k step 入力レンジ電圧:0~10 V / 電流:0~20 mA / サーミスタ:0~3V 拡張性DI/DO:JX-40CDD1(入力24点 / シンク出力16点)JX-40CDD2(入力24点 / ソース出力16点)、アナログ入力:JX-04DC(4ch)※拡張基板は2枚まで拡張可能。 組み合わせは自由。 出力レンジ【アナログ出力】電圧:0~10 V 、電流:0~20 mA プログラミングツール:JX Programming Software、使用環境OS:Windows10 / Windows11 USBプログラミング用ポート Micro USB Type-B
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷