1.特定小電力トランシーバー。
2.オリジナルイヤホンマイク(オープンエアー型)のセットです。
。
1.特定小電力トランシーバー WED-NO-001.。
国内生産の高品質トランシーバーといえばWedge Talkie。
安心の日本製です。
【通信可能機種一覧(例)】。
他のメーカーでも、すべての”特定小電力トランシーバー”と通話可能です。
ICOM アイコム IC-431.0 IC-4300 IC-41.2.0 IC-41.2.0BT IC-41.1.0 IC-41.1.0D IC-4350 IC-4350L IC-4500 等。
ALINCO アルインコ DJ-PB2.0 DJ-CH2.01. DJ-CH2.02. DJ-CH2.71. DJ-CH2.72. DJ-P2.2.1. DJ-P2.2.2. 等。
KENWOOD ケンウッド UBZ-LS2.0 UBZ-LP2.0 UBZ-LP2.7 UBZ-LM2.0 UBZ-M31. UBZ-EA2.0R UTB-1.0 等。
STANDARD FTH-307 FTH-308 FTH-31.4 FTH-2.1.4等。
MOTOROLA モトローラ CL70A CL70A CL1.2.0A MS50 MS80 CL08 CL1.K 等。
FRC エフアールシー NT-2.02.M FT-2.0W NX-2.0R FC-G2.0R NX-MINI FT-2.0Z NX-2.0X ET-2.0X FC-B2.0R FC-S2.0等。
BLUE CENTURY ブルーセンチュリー BC-2.0 BC-2.1. エルト MSネット MSE-2.0 等。
(チャンネル設定は機種によって異なる可能性がございます)。
。
免許・資格が不要な特定小電力トランシーバーで、テスト用の単3電池が1.本付属しているので届いたらすぐにお使いいただけます。。
【運用時間の目安】。
単三アルカリ乾電池×1.本で約2.4時間。
BP-2.60(充電式電池)×1.本で約1.8時間。
IP54相当の防塵防水性能で水の飛沫や粉塵・砂などから保護し、屋外や工事現場でも活躍します。約86グラムのコンパクトな本体かつシンプル操作でどなたにも簡単にお使いいただけます。中継チャンネルにも対応(47ch)しているため、中継器を使用することで通信電波の飛距離を伸ばすことができます。。
2.イヤホンマイク WED-EPM-SLO。
耳掛けのついていない、オープンエアータイプです。
イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。
製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。
品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」
質量(g)約86
種類特定小電力トランシーバー
チャンネル数47ch
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5×80.0×19.9
防塵防水性能IP54
送信出力10mW
1セット
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
関連キーワード