4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.特定小電力トランシーバー。 2.オリジナルイヤホンマイク(オープンエアー型)のセットです。 。 1.特定小電力トランシーバー WED-NO-001.。 国内生産の高品質トランシーバーといえばWedge Talkie。 安心の日本製です。 【通信可能機種一覧(例)】。 他のメーカーでも、すべての”特定小電力トランシーバー”と通話可能です。 ICOM アイコム IC-431.0 IC-4300 IC-41.2.0 IC-41.2.0BT IC-41.1.0 IC-41.1.0D IC-4350 IC-4350L IC-4500 等。 ALINCO アルインコ DJ-PB2.0 DJ-CH2.01. DJ-CH2.02. DJ-CH2.71. DJ-CH2.72. DJ-P2.2.1. DJ-P2.2.2. 等。 KENWOOD ケンウッド UBZ-LS2.0 UBZ-LP2.0 UBZ-LP2.7 UBZ-LM2.0 UBZ-M31. UBZ-EA2.0R UTB-1.0 等。 STANDARD FTH-307 FTH-308 FTH-31.4 FTH-2.1.4等。 MOTOROLA モトローラ CL70A CL70A CL1.2.0A MS50 MS80 CL08 CL1.K 等。 FRC エフアールシー NT-2.02.M FT-2.0W NX-2.0R FC-G2.0R NX-MINI FT-2.0Z NX-2.0X ET-2.0X FC-B2.0R FC-S2.0等。 BLUE CENTURY ブルーセンチュリー BC-2.0 BC-2.1. エルト MSネット MSE-2.0 等。 (チャンネル設定は機種によって異なる可能性がございます)。 。 免許・資格が不要な特定小電力トランシーバーで、テスト用の単3電池が1.本付属しているので届いたらすぐにお使いいただけます。。 【運用時間の目安】。 単三アルカリ乾電池×1.本で約2.4時間。 BP-2.60(充電式電池)×1.本で約1.8時間。 IP54相当の防塵防水性能で水の飛沫や粉塵・砂などから保護し、屋外や工事現場でも活躍します。約86グラムのコンパクトな本体かつシンプル操作でどなたにも簡単にお使いいただけます。中継チャンネルにも対応(47ch)しているため、中継器を使用することで通信電波の飛距離を伸ばすことができます。。 2.イヤホンマイク WED-EPM-SLO。 耳掛けのついていない、オープンエアータイプです。 イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。 製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。 品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」
質量(g)約86 種類特定小電力トランシーバー チャンネル数47ch 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5×80.0×19.9 防塵防水性能IP54 送信出力10mW
1セット
10,980 税込12,078
3日以内出荷

1.特定小電力トランシーバー。 2.オリジナルイヤホンマイク(耳掛け有りタイプ)のセットです。 。 1.特定小電力トランシーバー WED-NO-001.。 国内生産の高品質トランシーバーといえばWedge Talkie。 安心の日本製です。 【通信可能機種一覧(例)】。 他のメーカーでも、すべての”特定小電力トランシーバー”と通話可能です。 ICOM アイコム IC-431.0 IC-4300 IC-41.2.0 IC-41.2.0BT IC-41.1.0 IC-41.1.0D IC-4350 IC-4350L IC-4500 等。 ALINCO アルインコ DJ-PB2.0 DJ-CH2.01. DJ-CH2.02. DJ-CH2.71. DJ-CH2.72. DJ-P2.2.1. DJ-P2.2.2. 等。 KENWOOD ケンウッド UBZ-LS2.0 UBZ-LP2.0 UBZ-LP2.7 UBZ-LM2.0 UBZ-M31. UBZ-EA2.0R UTB-1.0 等。 STANDARD FTH-307 FTH-308 FTH-31.4 FTH-2.1.4等。 MOTOROLA モトローラ CL70A CL70A CL1.2.0A MS50 MS80 CL08 CL1.K 等。 FRC エフアールシー NT-2.02.M FT-2.0W NX-2.0R FC-G2.0R NX-MINI FT-2.0Z NX-2.0X ET-2.0X FC-B2.0R FC-S2.0等。 BLUE CENTURY ブルーセンチュリー BC-2.0 BC-2.1. エルト MSネット MSE-2.0 等。 (チャンネル設定は機種によって異なる可能性がございます)。 。 免許・資格が不要な特定小電力トランシーバーで、テスト用の単3電池が1.本付属しているので届いたらすぐにお使いいただけます。。 【運用時間の目安】。 単三アルカリ乾電池×1.本で約2.4時間。 BP-2.60(充電式電池)×1.本で約1.8時間。 IP54相当の防塵防水性能で水の飛沫や粉塵・砂などから保護し、屋外や工事現場でも活躍します。約86グラムのコンパクトな本体かつシンプル操作でどなたにも簡単にお使いいただけます。中継チャンネルにも対応(47ch)しているため、中継器を使用することで通信電波の飛距離を伸ばすことができます。。 ・イヤホンマイク WED-EPM-SLE。 耳掛けつきタイプで、安定感のある装着ができます。 イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。 製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。 品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」
質量(g)約86 種類特定小電力トランシーバー チャンネル数47ch 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5×80.0×19.9 防塵防水性能IP54 送信出力10mW
1セット
10,980 税込12,078
3日以内出荷

デジタル簡易無線登録局(5W)トランシーバー。メーカーが自信を持って開発した「低価格」「国内生産」「増波対応」「Bluetooth対応」「防塵防水IP67」「簡単操作」を実現した、いいとこどりのWedge Talkie(R)ブランドの第2弾となる登録局トランシーバーです。日本製(メイドインジャパンクオリティ)で細部までこだわり、お客様から頂いたお声とメーカーの経験を詰め込んだ一品となっております。京都市のふるさと納税にも選ばれた定評のあるトランシーバーです。キーワード:IC-DPR4 LITE IC-DPR4-LITE IC-DPR6 IC-DPR7S IC-DPR7SBT PLUS IC-DPR7S-PLUS IC-DPR7SBT-PLUS IC-DPR45 DJ-DPS70 DJ-DPS70 DJ-DPX1 DJ-DP10B TPZ-D563 TPZ-T563BT VXD30 VXD1 VXD1S
付属品アンテナ(FA-S06U)/リチウムイオンバッテリーパック(BP-280)/急速充電器(BC-213)/ACアダプター(BC-123S)/ベルトクリップ/ハンドストラップ/申請書類一式/取扱説明書/保証書 幅(mm)52.2 ブラック 高さ(mm)111.8 質量(g)263 種類デジタル簡易無線登録局 奥行(mm)30.3 チャンネル数送信82ch、受信82ch+15ch ※上空利用チャンネル (S1~S15)受信のみ 合計97ch 防塵防水性能IP67 送信出力5W
1台
40,980 税込45,078
3日以内出荷

国内生産の高品質トランシーバーといえばWedge Talkie。 安心の日本製です。 。 【通信可能機種一覧(例)】。 他のメーカーでも、すべての”特定小電力トランシーバー”と通話可能です。 ICOM アイコム IC-4310 IC-4300 IC-4120 IC-4120BT IC-4110 IC-4110D IC-4350 IC-4350L IC-4500 等。 ALINCO アルインコ DJ-PB20 DJ-CH201 DJ-CH202 DJ-CH271 DJ-CH272 DJ-P221 DJ-P222 等。 KENWOOD ケンウッド UBZ-LS20 UBZ-LP20 UBZ-LP27 UBZ-LM20 UBZ-M31 UBZ-EA20R UTB-10 等。 STANDARD FTH-307 FTH-308 FTH-314 FTH-214等。 MOTOROLA モトローラ CL70A CL70A CL120A MS50 MS80 CL08 CL1K 等。 FRC エフアールシー NT-202M FT-20W NX-20R FC-G20R NX-MINI FT-20Z NX-20X ET-20X FC-B20R FC-S20等。 BLUE CENTURY ブルーセンチュリー BC-20 BC-21 エルト MSネット MSE-20 等。 (チャンネル設定は機種によって異なる可能性がございます)。 。 免許・資格が不要な特定小電力トランシーバーで、テスト用の単3電池が1本付属しているので届いたらすぐにお使いいただけます。。 【運用時間の目安】。 単三アルカリ乾電池×1本で約24時間。 BP-260(充電式電池)×1本で約18時間。 。 オプション品はオリジナルイヤホンマイク(WED-EPM-SL/別売り)や、IC-4120、IC-4110に対応のイヤホンマイクが使えます。 IP54相当の防塵防水性能で水の飛沫や粉塵・砂などから保護し、屋外や工事現場でも活躍します。約86グラムのコンパクトな本体かつシンプル操作でどなたにも簡単にお使いいただけます。中継チャンネルにも対応(47ch)しているため、中継器を使用することで通信電波の飛距離を伸ばすことができます。
質量(g)約86 種類特定小電力トランシーバー チャンネル数47ch 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5×80.0×19.9 防塵防水性能IP54 送信出力10mW
1台
8,598 税込9,458
3日以内出荷