卓球用ラケット ビスカリア SUPER ALCBUTTERFLY5日以内出荷
スーパー アリレート カーボン搭載第1号モデル、ビスカリア SUPER ALC-CS。『ビスカリア SUPER ALC』は、アリレート カーボンのしなやかさを維持しながら、より高い弾みを実現した「スーパー アリレート カーボン」を搭載した中国式ペンラケットです。合板構成などの基本設計は名作『ビスカリア』を踏襲しつつも、振動特性をほぼ変えずに反発特性を高めることに成功しました。トップ選手のみならず、中~上級者にとってもふさわしい性能を持つこのラケットは、従来のアリレート カーボンがもたらす特徴に加え、さらなる打球の威力を求めたい選手にお勧めです。裏面コルクなし、白木。中国式ペンの片面のみラバーを貼る場合は、使用するラバーと異なる色の『半円ラケット・シート』をラケット裏面に貼ってご使用ください。
その他ラージボールの試合にも使用可能。質量(g)89タイプ中国式ペン刃厚(mm)5.7構成5枚合板+スーパー アリレート カーボン長さL×厚さ×幅W(mm)グリップ:82×22×31.5振動10.4反発度12.1ブレードサイズ(mm)158×150(丸型)用具種別卓球ラケット