1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
球持ちの良さと高反発を両立するCNF搭載ラケット、レボルディア CNF。ナノテクノロジー素材であるセルロースナノファイバーを搭載することにより、高反発でありながら、振動特性を低く抑えることを実現しました。威力のある打球を可能にしながらも、ボールをつかむ感覚を持つラケットです。
仕様特許:第6535065号 (CNF搭載ラケットとして、大王製紙株式会社と株式会社タマスが特許取得) その他ラージボールの試合にも使用可能。 質量(g)86 タイプ攻撃用シェーク(フレア型) 刃厚(mm)5.7 構成5枚合板+セルロースナノファイバー 長さL×厚さ×幅W(mm)グリップ:100×24×34 振動9.5 反発度11.7 ブレードサイズ(mm)157×150(レギュラー) 用具種別卓球ラケット
1本
34,980 税込38,478
5日以内出荷