管内の腐食を抑制する成分が配合されています。また、発泡反応を伴いながらスケール溶解し除去します。
用途空調機器の配管の洗浄剤
仕様1缶当り中和剤NSを約4.8kg、またはスカラストNSを13.2kg使用(参考量)
使用方法クーリングタワーでの使用濃度は、スケールの程度にもよりますが、保有水量の10%~20%の量を直接投入を行って下さい。その後1~3時間程循環させてください。その他スケール除去に関しましては、5倍~10倍希釈でご使用ください。
液性酸性
洗浄時間1~3時間
1缶(20kg)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
運転中の洗浄が可能。洗浄廃液の中和不要。
使用方法保有水量にたいして20%~30%。洗浄時間は8時間~36時間(シリカスケールは頑固で除去しにくいので、多少時間がかかります。)直接、クーリングタワーに投入して洗浄開始。
1缶(20kg)
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
錆やカルシウム系の軟質スケールを良く溶解します。鉄・銅・ステンレス等の各種金属に対する腐食性が低いです。洗浄廃液の中和処理が不要です。
使用方法保有水量に対して5%~10%濃度の分量のスカラストHを直接クーリングタワーへ投入してください。洗浄時間は4時間~24時間(汚れの状況により、長くなることがあります)。洗浄後は洗浄廃液を排出し、清水満水・循環・排水を2~3回繰り返してください。
1缶(20kg)
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
数種類の酸を合理的比率で配合することによって、優れた洗浄力を相乗的に発揮します。
特に鉄さび、銅さびなどを除去すると同時に、カルシウム、マンガン、マグネシウム等のスケールに対しても有効に作用し、溶解除去します。
藻や水アカ、スライム等をブラシでアタックしたときに剥離除去しやすくなります。
本剤に配合されている特殊成分が腐食抑制作用を示し、基材に対して安全です。
使用方法ハイスカットの希釈液(原液~10倍)を作り、その溶液を作り、スポンジたわしなどで壁面に塗布します。その後、5~10分放置し、水洗いにて仕上げてください。ハイスカットは水槽内面に付着した汚れを落とすもので、消毒剤ではありません。洗浄後の処理につきましては、定められた清掃方法にしたがって実施してください。
1個(5kg)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
給水給湯管貯湯ボイラや井水管の水垢、鉄錆、マンガン類及び、カルシウムスケール除去に対し、材質の損傷なく洗浄効果を上げます。
主成分は有機酸で、防蝕剤を配合しているので、鉄腐蝕はほとんど抑制されます。
用途給排水管・圧力配管等の防錆・徐スケール・徐スライムに使用。特に配管の鉄生地腐蝕を避けたい場合に適しています。
使用方法1.本品を5~10倍量(20~10%溶液)の熱湯に溶かし、排出端を閉じた配管内に充満させて放置するか、配管とポンプをつないで回路を作り、本品溶液を循環させる。2.排出端を開いて洗浄廃液を排出する。循環の場合は、循環を止め、洗浄廃液を排出する。3.洗浄廃液が無くなるまで、清水にて洗い流す。循環の場合は、回路に清水を溜めて循環させる(2~3回繰り返す)。4.洗浄廃液が無くなれば作業完了。作業時間は汚れや機器の大きさにもよりますが、だいたい6時間位かかります。
濃度(%)(洗浄)保有水量の10~20
使用量中和剤/1缶当り中和剤NSを約6kg、またはスカラストNSを16.5kg使用(参考量)
性状酸性粉末
洗浄時間(循環)4~6時間
1箱(15kg)
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
関連キーワード