極数1
使用温度範囲(℃)-40~+150
定格電流(A)1.3
接触抵抗(mΩ)15以下
適合プラグΦ0.52-0.30/0.02"-0.0118"
RoHS指令(10物質対応)対応
低挿抜力
ハンダ上がりがありません。
全長(mm)4.2
外径(Φmm)最大:1.02
材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ
材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ
適合径(Φmm)プラグ:0.54~0.30
関連資料製品図面(0.02MB)
1袋(50個)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
関連キーワード