44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 インシュレータの色を豊富にそろえていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。 上下左右に連結して使用することも出来ます。 ハウジングは色違いでも嵌合します。
材質インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0 サイズS 使用温度範囲(℃)-20~+125 定格電圧(V)600 外径(Φmm)4.45 定格電流(A)30 材質(ピン)黄銅 コンタクト保持力110.7N コンタクトNo.2 関連資料製品図面(0.18MB) 適合電線範囲 AWG(#)12~16 挿抜力平均:13.6N
1箱(2セット)
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。
材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0 サイズS 使用温度範囲(℃)-20~+125 定格電圧(V)600 寸法A(mm)22.5 外径(Φmm)11.18 寸法D(mm)34.9 定格電流(A)50 寸法E(mm)16.9 寸法B(mm)41.5 寸法C(mm)48 材質(ピン)黄銅 コンタクトNo.14 関連資料製品図面(0.22MB) 適合電線範囲 AWG(#)6 挿抜力平均:66.7N
1箱(2セット)
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 インシュレータの色を豊富にそろえていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。 上下左右に連結して使用することも出来ます。 ハウジングは色違いでも嵌合します。
材質インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0 サイズM 使用温度範囲(℃)-20~+125 定格電圧(V)600 外径(Φmm)11 定格電流(A)60 材質(ピン)黄銅 コンタクト保持力222.2N コンタクトNo.8 関連資料製品図面(0.34MB) 適合電線範囲 AWG(#)8 挿抜力平均:31.0N
1箱(2セット)
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(5個)
3,398 税込3,738
4日以内出荷

BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 インシュレータの色を豊富にそろえていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。 上下左右に連結して使用することも出来ます。 ハウジングは色違いでも嵌合します。
材質インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0 サイズS 使用温度範囲(℃)-20~+125 定格電圧(V)600 外径(Φmm)4.45 定格電流(A)15 材質(ピン)黄銅 コンタクト保持力110.7N コンタクトNo.1 関連資料製品図面(0.19MB) 適合電線範囲 AWG(#)18~16 挿抜力平均:13.6N
1箱(2セット)
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(5個)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

1箱(5個)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

1箱(5個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 インシュレータの色を豊富にそろえていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。 上下左右に連結して使用することも出来ます。 ハウジングは色違いでも嵌合します。
材質インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0 サイズM 使用温度範囲(℃)-20~+125 定格電圧(V)600 外径(Φmm)11 定格電流(A)50 材質(ピン)黄銅 コンタクト保持力222.2N コンタクトNo.5 関連資料製品図面(0.34MB) 適合電線範囲 AWG(#)12~10 挿抜力平均:31.0N
1箱(2セット)
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 インシュレータの色を豊富にそろえていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。 上下左右に連結して使用することも出来ます。 ハウジングは色違いでも嵌合します。
材質インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0 サイズM 使用温度範囲(℃)-20~+125 定格電圧(V)600 外径(Φmm)11 定格電流(A)75 材質(ピン)黄銅 コンタクト保持力222.2N コンタクトNo.14 関連資料製品図面(0.35MB) 適合電線範囲 AWG(#)6 挿抜力平均:31.0N
1箱(2セット)
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(5個)
5,998 税込6,598
4日以内出荷

上下左右に連結可能なタイプ。 オスメス共用ユニセックスタイプ。 色違いでも嵌合します。
定格電流(A)120 関連資料製品図面(0.31MB) 適合電線範囲 AWG(#)2
1箱(2セット)
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(2個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 ハウジングにネジで固定することにより、コネクタ同士の脱着を少ない力で行えます。
適合コネクタBMC2Sシリーズ (50A) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品図面(0.05MB)
1箱(2個)
999 税込1,099
4日以内出荷

BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。
材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0 サイズM 使用温度範囲(℃)-20~+125 定格電圧(V)600 寸法A(mm)39 外径(Φmm)19.05 寸法D(mm)53.7 定格電流(A)175 寸法E(mm)24.8 寸法B(mm)68 寸法C(mm)79.2 材質(ピン)黄銅 コンタクト保持力1334.5N コンタクトNo.60 関連資料製品図面(0.52MB) 適合電線範囲 AWG(#)1/0 挿抜力平均:111.2N
1箱(2セット)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10個)
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 ハウジングは複数セットで脱着可能です。 ハウジングはシングルタイプ(BMC1S)を使用します。 ハウジングは色違いでも嵌合します。
タイプパネルマウントタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品図面(0.05MB)
1箱(2個)
2,698 税込2,968
4日以内出荷

1箱(5個)
5,398 税込5,938
4日以内出荷

1箱(5個)
8,598 税込9,458
4日以内出荷

1箱(5個)
3,798 税込4,178
4日以内出荷

1箱(5個)
1,198 税込1,318
4日以内出荷

1箱(5個)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

1箱(5個)
7,598 税込8,358
4日以内出荷

上下左右に連結可能なタイプ。 オスメス共用ユニセックスタイプ。 色違いでも嵌合します。
定格電流(A)80 関連資料製品図面(0.31MB) 適合電線範囲 AWG(#)6
1箱(2セット)
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 ハウジングは複数セットで脱着可能です。 ハウジングはシングルタイプ(BMC1S)を使用します。 ハウジングは色違いでも嵌合します。
タイプ中継タイプ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品図面(0.06MB)
1箱(2個)
2,698 税込2,968
4日以内出荷

1箱(10個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本コネクト工業レーザダイオード ソケット 1.43mmピッチ
エコ商品
ピッチ(mm)1.43 適合サイズリード:Φ0.36~0.26/Φ0.0142"~0.0102" ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。
材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0 サイズM 使用温度範囲(℃)-20~+125 定格電圧(V)600 寸法A(mm)39 外径(Φmm)19.05 寸法D(mm)53.7 定格電流(A)150 寸法E(mm)24.8 寸法B(mm)68 寸法C(mm)79.2 材質(ピン)黄銅 コンタクト保持力1334.5N コンタクトNo.38 関連資料製品図面(0.52MB) 適合電線範囲 AWG(#)2 挿抜力平均:111.2N
1箱(2セット)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本コネクト工業レーザダイオード ソケット 2.54mmピッチ
エコ商品
材質インシュレータ:PPSorLCPBlack ピッチ(mm)2.54 使用温度範囲(℃)-45~+150 寸法L(mm)3.0 寸法d(mm)2.0 耐電圧AC500Vrms 1min 定格電流(A)2 適合サイズリード:Φ0.48~0.42/Φ0.0189"~0.0165" 絶縁抵抗(MΩ)500/min 接触抵抗(mΩ)15/max 材質(スリーブ)Brass,Au plating over Ni 材質(コンタクト)Copper Alloy, Au plating over Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。
材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0 グレー サイズMS 使用温度範囲(℃)-20~+125 定格電圧(V)600 寸法A(mm)35.81 外径(Φmm)14.6 寸法D(mm)44.4 定格電流(A)80 寸法E(mm)20.4 寸法B(mm)55.01 寸法C(mm)63.51 材質(ピン)黄銅 コンタクト保持力444.8N コンタクトNo.14 関連資料製品図面(0.52MB) 適合電線範囲 AWG(#)6 挿抜力平均:88.9N
1箱(2セット)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。
材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0 サイズM 使用温度範囲(℃)-20~+125 定格電圧(V)600 寸法A(mm)39 外径(Φmm)19.05 寸法D(mm)53.7 定格電流(A)125 寸法E(mm)24.8 寸法B(mm)68 寸法C(mm)79.2 材質(ピン)黄銅 コンタクト保持力1334.5N コンタクトNo.22 関連資料製品図面(0.52MB) 適合電線範囲 AWG(#)4 挿抜力平均:111.2N
1箱(2セット)
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 ハウジングは複数セットで脱着可能です。 ハウジングはシングルタイプ(BMC1S)を使用します。 ハウジングは色違いでも嵌合します。
タイプロックタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品図面(0.17MB)
1箱(2個)
2,898 税込3,188
4日以内出荷

BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 ハウジングは複数セットで脱着可能です。 ハウジングはシングルタイプ(BMC1S)を使用します。 ハウジングは色違いでも嵌合します。
タイプロックタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品図面(0.06MB)
1箱(2個)
2,698 税込2,968
4日以内出荷

BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 ハウジングは複数セットで脱着可能です。 ハウジングはシングルタイプ(BMC1S)を使用します。 ハウジングは色違いでも嵌合します。
タイプパネルマウントタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品図面(0.05MB)
1箱(2個)
2,898 税込3,188
4日以内出荷

1箱(10個)
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。
材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0 グレー サイズMS 使用温度範囲(℃)-20~+125 定格電圧(V)600 寸法A(mm)35.81 外径(Φmm)14.6 寸法D(mm)44.4 定格電流(A)100 寸法E(mm)20.4 寸法B(mm)55.01 寸法C(mm)63.51 材質(ピン)黄銅 コンタクト保持力444.8N コンタクトNo.22 関連資料製品図面(0.2MB) 適合電線範囲 AWG(#)4 挿抜力平均:88.9N
1箱(2セット)
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。
材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0 サイズM 使用温度範囲(℃)-20~+125 定格電圧(V)600 寸法A(mm)39 外径(Φmm)14.6 寸法D(mm)53.7 定格電流(A)80 寸法E(mm)24.8 寸法B(mm)68 寸法C(mm)79.2 材質(ピン)黄銅 コンタクト保持力1334.5N コンタクトNo.14 関連資料製品図面(0.51MB) 適合電線範囲 AWG(#)6 挿抜力平均:111.2N
1箱(2セット)
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。
材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0 サイズS 使用温度範囲(℃)-20~+125 定格電圧(V)600 寸法A(mm)22.5 外径(Φmm)11.18 寸法D(mm)34.9 定格電流(A)45 寸法E(mm)16.9 寸法B(mm)41.5 寸法C(mm)48 材質(ピン)黄銅 コンタクト保持力222.4N コンタクトNo.8 関連資料製品図面(0.21MB) 適合電線範囲 AWG(#)8 挿抜力平均:66.7N
1箱(2セット)
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)