「テイクアウト 容器 ボックス」の検索結果
世界70カ国以上で栽培されている「さとうきび」から砂糖を製造する際に大量に発生する搾りかすである「バガス」から作られた食器です。サトウキビ加工の副産物であるバガスから作られた食器は堆肥化可能で、バクテリアによって分解され土に還る生分解性という特徴を持っているため、CO2排出量削減につながる環境にやさしい食器です。通常の紙容器よりも繊維が詰まったハリのある素材でできているため、軽いのに形が崩れにくいです。また、通常の紙容器に比べて耐水性・耐油性に優れているので、安心して使うことができます。
用途パーティーやデリバリー、テイクアウト用などの使い捨て食器・容器に。
主に、食品の漏れ防止、内容物の保温・保冷、衛生性の確保などの目的で使用できます。テイクアウト・デリバリーのお弁当に最適です。従来のプラスチック製ふたよりも軽量で持ち運びやすくなっています。耐衝撃性と耐熱性に優れているため、落としても割れにくいです。リサイクルしやすい素材を使用しているので、環境に優しいです。
用途食品の漏れ防止、内容物の保温・保冷、衛生性の確保などに。
高さ(mm)27.5
短辺(mm)130
長辺(mm)230
対応商品ECO&BASIC バガス ランチボックス 850ml 仕切 ラミ
質量(g/個)13
1袋(50個)
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷