4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主に、食品の漏れ防止、内容物の保温・保冷、衛生性の確保などの目的で使用できます。テイクアウト・デリバリーのお弁当に最適です。従来のプラスチック製ふたよりも軽量で持ち運びやすくなっています。耐衝撃性と耐熱性に優れているため、落としても割れにくいです。リサイクルしやすい素材を使用しているので、環境に優しいです。
用途食品の漏れ防止、内容物の保温・保冷、衛生性の確保などに。 高さ(mm)27.5 短辺(mm)130 長辺(mm)230 対応商品ECO&BASIC バガス ランチボックス 850ml 仕切 ラミ 質量(g/個)13
1袋(50個)
3,898 税込4,288
5日以内出荷

チェーンストリームECO&BASIC バガス製容器 50入
世界70カ国以上で栽培されている「さとうきび」から砂糖を製造する際に大量に発生する搾りかすである「バガス」から作られた食器です。サトウキビ加工の副産物であるバガスから作られた食器は堆肥化可能で、バクテリアによって分解され土に還る生分解性という特徴を持っているため、CO2排出量削減につながる環境にやさしい食器です。通常の紙容器よりも繊維が詰まったハリのある素材でできているため、軽いのに形が崩れにくいです。また、通常の紙容器に比べて耐水性・耐油性に優れているので、安心して使うことができます。
用途パーティーやデリバリー、テイクアウト用などの使い捨て食器・容器に。
1袋(50個)
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

【TOMOSHIBI】はバイオエタノールなどを燃料とする「本物の炎」を扱うテーブル型暖炉です。ファイヤーピットの炎は、部屋を温めるためだけのものではなく「観賞」が主な用途です。暖かな炎は、人にリラックス効果や癒し効果を与えると言われています。燃料はバイオエタノールもしくは固形燃料を使う設計で、いずれも安全性に優れつつ、なおかつ環境に配慮された燃料です。煙や煤や燃えカスなどが出ないため煙突が不要で、マンションやアパートなどの屋内空間でも使用することができます。もちろんテント内でも使用可能です。
用途キャンプやアウトドアだけでなく、自宅でのリラックスタイムや、ディナータイムの雰囲気作りなどに。 付属品仕切り板、燃料槽、消火器具 質量(kg)2 寸法(直径Φ×高さH)(mm)178×100(持ち手含めると174) 内形寸法(mm)燃料槽:直径40×高さ30 燃焼時間(分)固形燃料:約20、バイオエタノール燃料(100ml):約20
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

【TOMOSHIBI】はバイオエタノールなどを燃料とする「本物の炎」を扱うテーブル型暖炉です。ファイヤーピットの炎は、部屋を温めるためだけのものではなく「観賞」が主な用途です。暖かな炎は、人にリラックス効果や癒し効果を与えると言われています。燃料はバイオエタノールもしくは固形燃料を使う設計で、いずれも安全性に優れつつ、なおかつ環境に配慮された燃料です。煙や煤や燃えカスなどが出ないため煙突が不要で、マンションやアパートなどの屋内空間でも使用することができます。もちろんテント内でも使用可能です。
用途キャンプやアウトドアだけでなく、自宅でのリラックスタイムや、ディナータイムの雰囲気作りなどに。 付属品仕切り板、燃料槽、消火器具 寸法(mm)上部直径120×下部直径80×高さ100 質量(g)700 内形寸法(mm)燃料槽:直径40×高さ30 燃焼時間(分)固形燃料:約20、バイオエタノール燃料(100ml):約20
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷