1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【TOMOSHIBI】はバイオエタノールなどを燃料とする「本物の炎」を扱うテーブル型暖炉です。ファイヤーピットの炎は、部屋を温めるためだけのものではなく「観賞」が主な用途です。暖かな炎は、人にリラックス効果や癒し効果を与えると言われています。燃料はバイオエタノールもしくは固形燃料を使う設計で、いずれも安全性に優れつつ、なおかつ環境に配慮された燃料です。煙や煤や燃えカスなどが出ないため煙突が不要で、マンションやアパートなどの屋内空間でも使用することができます。もちろんテント内でも使用可能です。
用途キャンプやアウトドアだけでなく、自宅でのリラックスタイムや、ディナータイムの雰囲気作りなどに。 付属品仕切り板、燃料槽、消火器具 質量(kg)2 寸法(直径Φ×高さH)(mm)178×100(持ち手含めると174) 内形寸法(mm)燃料槽:直径40×高さ30 燃焼時間(分)固形燃料:約20、バイオエタノール燃料(100ml):約20
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷