「ケーブル長 測定器」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3.5インチTET大画面モニター搭載。静止画・動画の確認・撮影・保存が親指ひとつで行える簡単オペレーション。
ケーブル長10m、直径9mmカメラでエンジンルーム、配管内部から災害時のがれき下確認、大型機械の内部検査まで活用できる。
用途(救助)がれき下の確認・捜索、(空調)エアコン内部確認、ダクト内の保守点検、(住宅)壁・床下・天井裏・雨どいの確認、(輸送)梱包物内部の観察、(警備)捜査、証拠写真、(水道)配水管の錆、腐食、詰まりの診断、(建設)壁内の断熱材、鉄骨、配線の診断、(車両)エンジン、機械の内部監察、異物混入チェック、(電気)トランスや配電盤のチェック、(研究)生物植物の観察・教育現場
ケーブル長(m)10
手の届かない場所を確認・撮影保存・転送。
3.5インチカラーディスプレイ。
防水(IP67)5mカメラケーブル。
直径9mm先端カメラには10段階明度調整可能なLED搭載。
静止画動画もワンタッチ撮影。
撮影データはMicroSDカードに保存。
用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影
ケーブル長(m)5
付属品ファイバースコープ(カメラケーブル)5m、PCソフトウェア、MicroSDカード、専用MiniUSBケーブル、映像出力ケーブル、単三乾電池4本
質量(g)1200(電池、ケーブル込)
電源単三乾電池4本
温度範囲(℃)(作業時)0~45、(保管時)-10~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ボディ部)100×125×200
記録方式(静止画)JPG、(動画)AVI
ズーム1.5倍望遠(100~150%)
ディスプレイ3.5インチ液晶、(解像度)320×240ピクセル
解像度(静止画)720×480ピクセル、(動画)720×480ピクセル
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ資料(0.67MB)
記録メディアMicroSDカード(最大8GBカード使用可能)
焦点距離1~6cm
USBタイプMini USB(専用ケーブルでMicroSDカードデータをPCに直接転送)
カメラ仕様完全防水IP67、先端部直径9mm、高輝度白色LED(10段階明度調整)、画像回転
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
大画面5インチディスプレイ、カメラ解像度1280×720ピクセル。 工業用内視鏡シリーズに高解像度モデルが登場。
直径7.9mm、ケーブル長3mの「デュオ」は前方・サイド、2つのカメラ。
「マイクロ」は直径3.9mm、ケーブル長2mの極細カメラを搭載。 2機種ともカメラ部はIP67防塵防水仕様。
視野角80°以上、6つのLED内蔵で広範囲の確認・暗所での作業にも役立つ。 マグネットホルダー付属。
用途エンジンルーム、機械内部、空調設備の点検。配管、排水溝、水回りの点検。屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動に。
質量(g)1056(ケーブル込)
保護構造IP67(水深1m/30分耐久)、耐油/耐ガソリン
電源リチウムイオンバッテリー内蔵
ケーブル長(m)(カメラ)2
最小曲げ半径(mm)75
記録方式1280x720ピクセル(静止画:JPEG、動画:MPEG-4)
保護等級IP54
ヘッド径(Φmm)3.9
ズーム2倍デジタルズーム
ディスプレイ5インチTFTモニター
解像度1280x720ピクセル
動作環境(本体)【温度】‐10~50℃、【湿度】<80%rH※結露なきこと、高度<2000m、(カメラ)【温度】0~50℃【湿度】<85%rH※結露なきこと、高度<2000m
視野角83°
充電時間(時間)3
LED6個
保管環境【温度】0~50℃【湿度】<85%rH※結露なきこと
関連資料(0.68MB) カタログ資料(0.67MB)
記録メディアマイクロSDカード(最大32GB)
焦点距離3~8cm
カメラ仕様フロント
稼働時間(時間)5
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
大画面5インチディスプレイ、カメラ解像度1280×720ピクセル。 工業用内視鏡シリーズに高解像度モデルが登場。
直径7.9mm、ケーブル長3mの「デュオ」は前方・サイド、2つのカメラ。
「マイクロ」は直径3.9mm、ケーブル長2mの極細カメラを搭載。 2機種ともカメラ部はIP67防塵防水仕様。
視野角80°以上、6つのLED内蔵で広範囲の確認・暗所での作業にも役立つ。 マグネットホルダー付属。
用途エンジンルーム、機械内部、空調設備の点検。配管、排水溝、水回りの点検。屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動に。
質量(g)1304(ケーブル込)
保護構造IP67(水深1m/30分耐久)、耐油/耐ガソリン
電源リチウムイオンバッテリー内蔵
ケーブル長(m)(カメラ)3
最小曲げ半径(mm)75
記録方式1280x720ピクセル(静止画:JPEG、動画:MPEG-4)
保護等級IP54
ヘッド径(Φmm)7.9
ズーム2倍デジタルズーム
ディスプレイ5インチTFTモニター
解像度1280x720ピクセル
動作環境(本体)【温度】‐10~50℃【湿度】<80%rH※結露なきこと、高度<2000m、(カメラ)【温度】0℃~50℃【湿度】<85%rH※結露なきこと、高度<2000m
視野角80°
充電時間(時間)3
LEDフロント:6個/サイド:1個
保管環境【温度】0~50℃【湿度】<85%rH※結露なきこと
関連資料(0.68MB) カタログ資料(0.67MB)
記録メディアマイクロSDカード(最大32GB)
焦点距離フロント:3~8cm/サイド:2~5cm
カメラ仕様フロント、サイド(90度)
稼働時間(時間)5
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
手の届かない場所を確認・撮影保存・転送。
3.5インチカラーディスプレイ。
完全防水(IP68)1.5mカメラケーブル。
直径6mm先端カメラには10段階明度調整可能なLED搭載。
静止画動画もワンタッチ撮影。
撮影データはMicroSDカードに保存。
持ち運びに便利な衝撃吸収ケース付属。
用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影
ケーブル長(m)1.5
住宅の水回り設備、エンジンルームなど小回り確認に最適なカメラケーブルが装着された工業用内視鏡ビデオスコープシリーズ。
大画面モニター、カメラ先端部LED内蔵、ズーム機能など機能性とシンプル操作を実現。
先端径(Φmm)9
ケーブル長(m)5
焦点距離(mm)10~60
ケーブル長(m)1.5
防塵防水性能IP67
焦点距離(mm)30~70
先端径(Φmm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
ケーブル長(m)1
防塵防水性能IP67
焦点距離(mm)30~50
先端径(Φmm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥75,980
税込¥83,578
3日以内出荷
ケーブル長(m)1
防塵防水性能IP67
焦点距離(mm)30~50(メインカメラ)、10~50(サイドカメラ)
先端径(Φmm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー)
付属品バリオ カメラケーブル、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード
質量(g)780(電池・カメラ込)
電源リチウムイオン充電池(内蔵)
ケーブル長(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207
表示部3.5インチTFTカラーディスプレイ
ズーム2倍望遠(100~200%)
解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式
防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67
焦点距離(mm)30~70
保管温度範囲(℃)-10~60
先端径(Φmm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ資料(0.57MB)
記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可)
動作温度範囲(℃)0~45
USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)
1台
¥73,880
税込¥81,268
3日以内出荷
仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー)
付属品フィクス カメラ、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード
質量(g)366(電池・カメラ込)
電源リチウムイオン充電池(内蔵)
ケーブル長(m)0.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207
表示部3.5インチTFTカラーディスプレイ
ズーム2倍望遠(100~200%)
解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式
防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67
焦点距離(mm)30~70
保管温度範囲(℃)-10~60
先端径(Φmm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ資料(0.57MB)
記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可)
動作温度範囲(℃)0~45
USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)
1台
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
ケーブル長(m)1.5
防塵防水性能IP67
焦点距離(mm)20~300
先端径(Φmm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
1280×720ピクセルのHD画質で記録、防水(海水対応)・耐油カメラケーブルの先端には8つのLEDを搭載。先端可動タイプ。 操作部はそのままで別売ケーブルと交換が可能。
マグネットホルダーマウントでハンズフリーな検査。
用途エンジンルーム、機械内部、空調設備の点検。配管、排水溝、水回りの点検。屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動に。
寸法(mm)108×260×110(操作部のみ)
質量(g)810(ケーブル込)
電源リチウムイオン充電池(内蔵)
ケーブル長(m)(カメラケーブル)1
記録媒体microSDカード(最大32GB使用可能)
ズーム2倍(10段階調整)
ディスプレイ3.5インチTFTカラーモニター
解像度1280×720ピクセル、記録データ:(静止画)JPEG、(動画)MJPG(AVI)、ディスプレイ:640×480ピクセル
動作環境-10~45℃、湿度<80%rH、結露なきこと
視野角90°
防塵防水性能本体:IP54、ケーブル:IP67
充電時間(時間)約3
LED8個(4段階調光)
保護特性ケーブル:ディーゼル、ガソリン、エンジンオイル、アドブルー、エチルアルコール、塩水(塩分含有量28%)
インターフェイスUSB-C
先端径(Φmm)9
焦点距離1.5~10cm
稼働時間(時間)約5
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー)
付属品デュオ カメラケーブル、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード
質量(g)490(電池・カメラ込)
電源リチウムイオン充電池(内蔵)
ケーブル長(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207
表示部3.5インチTFTカラーディスプレイ
ズーム2倍望遠(100~200%)
解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式
防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67
焦点距離(mm)30~50(メインカメラ)、10~50(サイドカメラ)
保管温度範囲(℃)-10~60
先端径(Φmm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ資料(0.57MB)
記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可)
動作温度範囲(℃)0~45
USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)
1台
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
工業用内視鏡ビデオフレックスG3ウルトラM10、ビデオフレックスG3ウルトラスリムに取付可能なカメラケーブル。
用途に合わせてセレクトできる便利なマスト別売アイテム。
用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影
工業用内視鏡ビデオフレックスG3ウルトラM10、ビデオフレックスG3ウルトラスリムに取付可能なカメラケーブル。
用途に合わせてセレクトできる便利なマスト別売アイテム。
用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影
仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー)
付属品マックス カメラケーブル、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード
質量(g)780(電池・カメラ込)
電源リチウムイオン充電池(内蔵)
ケーブル長(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207
表示部3.5インチTFTカラーディスプレイ
ズーム2倍望遠(100~200%)
解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式
防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67
焦点距離(mm)20~300
保管温度範囲(℃)-10~60
先端径(Φmm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ資料(0.57MB)
記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可)
動作温度範囲(℃)0~45
USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)
稼働時間(時間)約6
1台
¥73,880
税込¥81,268
3日以内出荷
全方向360度、湾曲最大160度、直感ジョイスティック操作で自在に先端カメラを操り、手の届かない場所をフレキシブルに確認・撮影できる工業用内視鏡。
IP68完全防水カメラには7段階輝度調整可能なセラミックLEDを搭載。 マグネット付ホルダーマウント付属。
用途エンジンルーム、機械内部、空調設備の点検。配管、排水溝、水回りの点検。屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動に。
サイズ115×190×115mm(カメラケーブル、マグネットホルダーマウント含まず)
質量(g)575(マグネットホルダーマウント含まず)
電源リチウムイオン充電池(内蔵)
メモリーMicroSDカード、最大8GB
充電時間約4時間
輝度最大20,000ルクス
ディスプレイ3.5インチTFTカラーディスプレイ ※ディスプレイ解像度640×480ピクセル
解像度静止画・動画:960×720ピクセル
視野角85°
LED7段階輝度調整可能
デジタルズーム4倍(10%刻み)
関連資料カタログ資料(0.65MB)
データ形式静止画:JPG、BMP 動画:MP4
焦点距離2.5~10cm
カメラ仕様カメラヘッド/ケーブル:長さ2m、直径6mm、IP68、湾曲160°
稼働時間(時間)約3.5
1組
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
1280×720ピクセルのHD画質で記録、防水(海水対応)・耐油カメラケーブルの先端には8つのLEDを搭載。操作部はそのままで別売ケーブルと交換が可能。
マグネットホルダーマウントでハンズフリーな検査。
用途エンジンルーム、機械内部、空調設備の点検。配管、排水溝、水回りの点検。屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動に。
性能ケーブル耐油:ディーゼル、ガソリン、エンジンオイル、アドブルー(R)、エチルアルコール、塩水(含有量28%)
電源リチウムイオン充電池
ケーブル長(m)5
最小曲げ半径(mm)75
保護等級操作部:IP54
充電時間約3時間
ズーム2倍デジタルズーム
ディスプレイ3.5インチTFTカラーモニター
解像度(ディスプレイ)640×480ピクセル、(記録時)1280×720ピクセル(静止画:JPG、動画:MJPG(AVI))
動作環境―10℃~45℃、湿度<80%rH、結露なきこと、高度<2000m
視野角80°
防塵防水性能ケーブル:IP68
LED8個(4段階調光)
保管環境―10℃~60℃、湿度<80%rH、結露なきこと
記録メディアmicroSDカード(最大32GB)
焦点距離3~8cm
ケーブル径(Φmm)7.9
稼働時間(時間)約5
ケーブルタイプ先端固定(非可動)
1台
¥81,980
税込¥90,178
5日以内出荷
1280×720ピクセルのHD画質で記録、防水(海水対応)・耐油カメラケーブルの先端には8つのLEDを搭載。先端可動タイプ。 操作部はそのままで別売ケーブルと交換が可能。
マグネットホルダーマウントでハンズフリーな検査。
用途エンジンルーム、機械内部、空調設備の点検。配管、排水溝、水回りの点検。屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動に。
仕様湾曲角:360°方向、最大160°(許容誤差±5°)
性能ケーブル耐油:ディーゼル、ガソリン、エンジンオイル、アドブルー(R)、エチルアルコール、塩水(含有量28%)
電源リチウムイオン充電池
ケーブル長(m)1
最小曲げ半径(mm)150
保護等級操作部:IP54
充電時間約3時間
ズーム2倍デジタルズーム
ディスプレイ3.5インチTFTカラーモニター
解像度(ディスプレイ)640×480ピクセル、(記録時)1280×720ピクセル(静止画:JPG、動画:MJPG(AVI))
動作環境―10℃~45℃、湿度<80%rH、結露なきこと、高度<2000m
視野角78°
防塵防水性能ケーブル:IP67
LED8個(4段階調光)
保管環境―10℃~60℃、湿度<80%rH、結露なきこと
記録メディアmicroSDカード(最大32GB)
焦点距離3~8cm
ケーブル径(Φmm)6
稼働時間(時間)約5
ケーブルタイプ先端可動
1台
¥269,800
税込¥296,780
5日以内出荷
1280×720ピクセルのHD画質で記録、防水(海水対応)・耐油カメラケーブルの先端には8つのLEDを搭載。操作部はそのままで別売ケーブルと交換が可能。
マグネットホルダーマウントでハンズフリーな検査。
用途エンジンルーム、機械内部、空調設備の点検。配管、排水溝、水回りの点検。屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動に。
性能ケーブル耐油:ディーゼル、ガソリン、エンジンオイル、アドブルー(R)、エチルアルコール、塩水(含有量28%)
電源リチウムイオン充電池
ケーブル長(m)1.5
最小曲げ半径(mm)75
保護等級操作部:IP54
充電時間約3時間
ズーム2倍デジタルズーム
ディスプレイ3.5インチTFTカラーモニター
解像度(ディスプレイ)640×480ピクセル、(記録時)1280×720ピクセル(静止画:JPG、動画:MJPG(AVI))
動作環境―10℃~45℃、湿度<80%rH、結露なきこと、高度<2000m
視野角80°
防塵防水性能ケーブル:IP68
LED8個(4段階調光)
保管環境―10℃~60℃、湿度<80%rH、結露なきこと
記録メディアmicroSDカード(最大32GB)
焦点距離3~8cm
ケーブル径(Φmm)7.9
稼働時間(時間)約5
ケーブルタイプ先端固定(非可動)
1台
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
1280×720ピクセルのHD画質で記録、防水(海水対応)・耐油カメラケーブルの先端には8つのLEDを搭載。操作部はそのままで別売ケーブルと交換が可能。
マグネットホルダーマウントでハンズフリーな検査。
用途エンジンルーム、機械内部、空調設備の点検。配管、排水溝、水回りの点検。屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動に。
性能ケーブル耐油:ディーゼル、ガソリン、エンジンオイル、アドブルー(R)、エチルアルコール、塩水(含有量28%)
電源リチウムイオン充電池
ケーブル長(m)1.5
最小曲げ半径(mm)75
保護等級操作部:IP54
充電時間約3時間
ズーム2倍デジタルズーム
ディスプレイ3.5インチTFTカラーモニター
解像度(ディスプレイ)640×480ピクセル、(記録時)1280×720ピクセル(静止画:JPG、動画:MJPG(AVI))
動作環境―10℃~45℃、湿度<80%rH、結露なきこと、高度<2000m
視野角80°
防塵防水性能ケーブル:IP68
LED8個(4段階調光)
保管環境―10℃~60℃、湿度<80%rH、結露なきこと
記録メディアmicroSDカード(最大32GB)
焦点距離3~8cm
ケーブル径(Φmm)6
稼働時間(時間)約5
ケーブルタイプ先端固定(非可動)
1台
¥88,980
税込¥97,878
5日以内出荷
1280×720ピクセルのHD画質で記録、防水(海水対応)・耐油カメラケーブルの先端には8つのLEDを搭載。先端可動タイプ。 操作部はそのままで別売ケーブルと交換が可能。
マグネットホルダーマウントでハンズフリーな検査。
用途エンジンルーム、機械内部、空調設備の点検。配管、排水溝、水回りの点検。屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動に。
仕様湾曲角:360°方向、最大160°(許容誤差±5°)
性能ケーブル耐油:ディーゼル、ガソリン、エンジンオイル、アドブルー(R)、エチルアルコール、塩水(含有量28%)
電源リチウムイオン充電池
ケーブル長(m)2
最小曲げ半径(mm)150
保護等級操作部:IP54
充電時間約3時間
ズーム2倍デジタルズーム
ディスプレイ3.5インチTFTカラーモニター
解像度(ディスプレイ)640×480ピクセル、(記録時)1280×720ピクセル(静止画:JPG、動画:MJPG(AVI))
動作環境―10℃~45℃、湿度<80%rH、結露なきこと、高度<2000m
視野角78°
防塵防水性能ケーブル:IP67
LED8個(4段階調光)
保管環境―10℃~60℃、湿度<80%rH、結露なきこと
記録メディアmicroSDカード(最大32GB)
焦点距離3~8cm
ケーブル径(Φmm)6
稼働時間(時間)約5
ケーブルタイプ先端可動
1台
¥399,800
税込¥439,780
5日以内出荷
仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー)
付属品デュオ カメラケーブル、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード
質量(g)490(電池・カメラ込)
電源リチウムイオン充電池(内蔵)
ケーブル長(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207
表示部3.5インチTFTカラーディスプレイ
ズーム2倍望遠(100~200%)
解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式
防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67
焦点距離(mm)30~50
保管温度範囲(℃)-10~60
先端径(Φmm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ資料(0.57MB)
記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可)
動作温度範囲(℃)0~45
USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
工業用内視鏡ビデオフレックスG3ウルトラM10、ビデオフレックスG3ウルトラスリムに取付可能なカメラケーブル。
用途に合わせてセレクトできる便利なマスト別売アイテム。
用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影
ビデオフレックスHD用カメラケーブル
仕様●ケーブル長:2m●ケーブル径:3.9mm
アズワン品番68-0587-75
1本
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
ビデオインスペクター3Dは全方向360°、湾曲最大210°、直感ジョイスティック操作で自在に先端カメラを操り、手の届かない場所をフレキシブルに確認・撮影できる工業用内視鏡
IP68完全防水カメラには7段階輝度調整可能なセラミックLEDを搭載
付属品マグネットホルダーマウント、充電用USBケーブル、HDMIケーブル、8GBmicroSDカード、カードリーダー、スクリュードライバー、専用ハードケース、リチウムイオン充電池(内蔵)
寸法(mm)115×190×115
質量(g)485
電源内蔵リチウムイオン電池
ケーブル長(m)1
照度(Lx)20000(最大)
ディスプレイ3.5インチ、TFTカラーディスプレイ
解像度ディスプレイ:640×480ピクセル/静止画・動画:960×720ピクセル
視界85°
フォーマット形式JPG、BMP、MP4
充電時間(時間)4
LED7段階輝度調整可能
デジタルズーム4倍
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ資料(0.63MB)
焦点距離2.5~10cm
稼働時間(時間)3.5
容量(GB)最大:8
1台
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
関連キーワード