4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスG4フィクス
エコ商品
仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー) 付属品フィクス カメラ、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード 質量(g)366(電池・カメラ込) 電源リチウムイオン充電池(内蔵) ケーブル長(m)0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207 表示部3.5インチTFTカラーディスプレイ ズーム2倍望遠(100~200%) 解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式 防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67 焦点距離(mm)30~70 保管温度範囲(℃)-10~60 先端径(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可) 動作温度範囲(℃)0~45 USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)
1台
98,980 税込108,878
3日以内出荷

Laserliner(レーザーライナー)フィクスカメラG4
エコ商品
ケーブル長(m)0.4 防塵防水性能IP67 焦点距離(mm)30~70 先端径(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
49,980 税込54,978
3日以内出荷

手の届かない場所を確認・撮影保存・転送。 3.5インチカラーディスプレイ。 防水(IP67)5mカメラケーブル。 直径9mm先端カメラには10段階明度調整可能なLED搭載。 静止画動画もワンタッチ撮影。 撮影データはMicroSDカードに保存。
用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影 ケーブル長(m)5 付属品ファイバースコープ(カメラケーブル)5m、PCソフトウェア、MicroSDカード、専用MiniUSBケーブル、映像出力ケーブル、単三乾電池4本 質量(g)1200(電池、ケーブル込) 電源単三乾電池4本 温度範囲(℃)(作業時)0~45、(保管時)-10~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ボディ部)100×125×200 記録方式(静止画)JPG、(動画)AVI ズーム1.5倍望遠(100~150%) ディスプレイ3.5インチ液晶、(解像度)320×240ピクセル 解像度(静止画)720×480ピクセル、(動画)720×480ピクセル RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディアMicroSDカード(最大8GBカード使用可能) 焦点距離1~6cm USBタイプMini USB(専用ケーブルでMicroSDカードデータをPCに直接転送) カメラ仕様完全防水IP67、先端部直径9mm、高輝度白色LED(10段階明度調整)、画像回転
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

3.5インチTET大画面モニター搭載。静止画・動画の確認・撮影・保存が親指ひとつで行える簡単オペレーション。 ケーブル長10m、直径9mmカメラでエンジンルーム、配管内部から災害時のがれき下確認、大型機械の内部検査まで活用できる。
用途(救助)がれき下の確認・捜索、(空調)エアコン内部確認、ダクト内の保守点検、(住宅)壁・床下・天井裏・雨どいの確認、(輸送)梱包物内部の観察、(警備)捜査、証拠写真、(水道)配水管の錆、腐食、詰まりの診断、(建設)壁内の断熱材、鉄骨、配線の診断、(車両)エンジン、機械の内部監察、異物混入チェック、(電気)トランスや配電盤のチェック、(研究)生物植物の観察・教育現場 ケーブル長(m)10
1台
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)