30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3.5インチTET大画面モニター搭載。静止画・動画の確認・撮影・保存が親指ひとつで行える簡単オペレーション。 ケーブル長10m、直径9mmカメラでエンジンルーム、配管内部から災害時のがれき下確認、大型機械の内部検査まで活用できる。
用途(救助)がれき下の確認・捜索、(空調)エアコン内部確認、ダクト内の保守点検、(住宅)壁・床下・天井裏・雨どいの確認、(輸送)梱包物内部の観察、(警備)捜査、証拠写真、(水道)配水管の錆、腐食、詰まりの診断、(建設)壁内の断熱材、鉄骨、配線の診断、(車両)エンジン、機械の内部監察、異物混入チェック、(電気)トランスや配電盤のチェック、(研究)生物植物の観察・教育現場 ケーブル長(m)10
1台
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手の届かない場所を確認・撮影保存・転送。 3.5インチカラーディスプレイ。 防水(IP67)5mカメラケーブル。 直径9mm先端カメラには10段階明度調整可能なLED搭載。 静止画動画もワンタッチ撮影。 撮影データはMicroSDカードに保存。
用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影 ケーブル長(m)5 付属品ファイバースコープ(カメラケーブル)5m、PCソフトウェア、MicroSDカード、専用MiniUSBケーブル、映像出力ケーブル、単三乾電池4本 質量(g)1200(電池、ケーブル込) 電源単三乾電池4本 温度範囲(℃)(作業時)0~45、(保管時)-10~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ボディ部)100×125×200 記録方式(静止画)JPG、(動画)AVI ズーム1.5倍望遠(100~150%) ディスプレイ3.5インチ液晶、(解像度)320×240ピクセル 解像度(静止画)720×480ピクセル、(動画)720×480ピクセル RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディアMicroSDカード(最大8GBカード使用可能) 焦点距離1~6cm USBタイプMini USB(専用ケーブルでMicroSDカードデータをPCに直接転送) カメラ仕様完全防水IP67、先端部直径9mm、高輝度白色LED(10段階明度調整)、画像回転
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

ビデオフレックスHD用カメラケーブル
仕様●ケーブル長:2m●ケーブル径:3.9mm アズワン品番68-0587-75
1本
89,980 税込98,978
5日以内出荷

ビデオインスペクター3Dは全方向360°、湾曲最大210°、直感ジョイスティック操作で自在に先端カメラを操り、手の届かない場所をフレキシブルに確認・撮影できる工業用内視鏡 IP68完全防水カメラには7段階輝度調整可能なセラミックLEDを搭載
付属品マグネットホルダーマウント、充電用USBケーブル、HDMIケーブル、8GBmicroSDカード、カードリーダー、スクリュードライバー、専用ハードケース、リチウムイオン充電池(内蔵) 寸法(mm)115×190×115 質量(g)485 電源内蔵リチウムイオン電池 ケーブル長(m)1 照度(Lx)20000(最大) ディスプレイ3.5インチ、TFTカラーディスプレイ 解像度ディスプレイ:640×480ピクセル/静止画・動画:960×720ピクセル 視界85° フォーマット形式JPG、BMP、MP4 充電時間(時間)4 LED7段階輝度調整可能 デジタルズーム4倍 RoHS指令(10物質対応)対応 焦点距離2.5~10cm 稼働時間(時間)3.5 容量(GB)最大:8
1台
249,800 税込274,780
5日以内出荷

先端可動式工業用内視鏡。手の届かない場所をフレキシブル確認。マグネット付ホルダーマウント付属。
1台
1,090 税込1,199
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Laserliner(レーザーライナー)ビデオインスペクター3DX
寸法(mm)108×260×110(操作部のみ) 質量(g)810(ケーブル込) 電源リチウムイオン充電池(内蔵) ケーブル長(m)(カメラケーブル)1 記録媒体microSDカード(最大32GB使用可能) ズーム2倍(10段階調整) ディスプレイ3.5インチTFTカラーモニター 解像度1280×720ピクセル、記録データ:(静止画)JPEG、(動画)MJPG(AVI)、ディスプレイ:640×480ピクセル 動作環境-10~45℃、湿度<80%rH、結露なきこと 視野角90° 防塵防水性能本体:IP54、ケーブル:IP67 充電時間(時間)約3 LED8個(4段階調光) 保護特性ケーブル:ディーゼル、ガソリン、エンジンオイル、アドブルー、エチルアルコール、塩水(塩分含有量28%) インターフェイスUSB-C 先端径(Φmm)9 焦点距離1.5~10cm 稼働時間(時間)約5
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

1本
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Laserliner(レーザーライナー)9mm1.5M カメラケーブルG3/G4
工業用内視鏡ビデオフレックスG3ウルトラM10、ビデオフレックスG3ウルトラスリムに取付可能なカメラケーブル。 用途に合わせてセレクトできる便利なマスト別売アイテム。
用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影
1本ほか
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Laserliner(レーザーライナー)マックスカメラケーブルG4
エコ商品
ケーブル長(m)1.5 防塵防水性能IP67 焦点距離(mm)20~300 先端径(Φmm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
24,980 税込27,478
3日以内出荷

Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスG4デュオ
エコ商品
仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー) 付属品デュオ カメラケーブル、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード 質量(g)490(電池・カメラ込) 電源リチウムイオン充電池(内蔵) ケーブル長(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207 表示部3.5インチTFTカラーディスプレイ ズーム2倍望遠(100~200%) 解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式 防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67 焦点距離(mm)30~50(メインカメラ)、10~50(サイドカメラ) 保管温度範囲(℃)-10~60 先端径(Φmm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可) 動作温度範囲(℃)0~45 USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷

Laserliner(レーザーライナー)ビデオインスペクター3D(2M)
サイズ115×190×115mm(カメラケーブル、マグネットホルダーマウント含まず) 質量(g)575(マグネットホルダーマウント含まず) 電源リチウムイオン充電池(内蔵) メモリーMicroSDカード、最大8GB 充電時間約4時間 輝度最大20,000ルクス ディスプレイ3.5インチTFTカラーディスプレイ ※ディスプレイ解像度640×480ピクセル 解像度静止画・動画:960×720ピクセル 視野角85° LED7段階輝度調整可能 デジタルズーム4倍(10%刻み) 関連資料カタログ資料(0.65MB) データ形式静止画:JPG、BMP 動画:MP4 焦点距離2.5~10cm カメラ仕様カメラヘッド/ケーブル:長さ2m、直径6mm、IP68、湾曲160° 稼働時間(時間)約3.5
1組
299,800 税込329,780
3日以内出荷

Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスG4XXL
住宅の水回り設備、エンジンルームなど小回り確認に最適なカメラケーブルが装着された工業用内視鏡ビデオスコープシリーズ。 大画面モニター、カメラ先端部LED内蔵、ズーム機能など機能性とシンプル操作を実現。
先端径(Φmm)9 ケーブル長(m)5 焦点距離(mm)10~60
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Laserliner(レーザーライナー)ビデオインスペクターXXL
性能ケーブル耐油:ディーゼル、ガソリン、エンジンオイル、アドブルー(R)、エチルアルコール、塩水(含有量28%) 電源リチウムイオン充電池 ケーブル長(m)5 最小曲げ半径(mm)75 保護等級操作部:IP54 充電時間約3時間 ズーム2倍デジタルズーム ディスプレイ3.5インチTFTカラーモニター 解像度(ディスプレイ)640×480ピクセル、(記録時)1280×720ピクセル(静止画:JPG、動画:MJPG(AVI)) 動作環境―10℃~45℃、湿度<80%rH、結露なきこと、高度<2000m 視野角80° 防塵防水性能ケーブル:IP68 LED8個(4段階調光) 保管環境―10℃~60℃、湿度<80%rH、結露なきこと 記録メディアmicroSDカード(最大32GB) 焦点距離3~8cm ケーブル径(Φmm)7.9 稼働時間(時間)約5 ケーブルタイプ先端固定(非可動)
1台
81,980 税込90,178
5日以内出荷

Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスHDマイクロ
質量(g)1056(ケーブル込) 保護構造IP67(水深1m/30分耐久)、耐油/耐ガソリン 電源リチウムイオンバッテリー内蔵 ケーブル長(m)(カメラ)2 最小曲げ半径(mm)75 記録方式1280x720ピクセル(静止画:JPEG、動画:MPEG-4) 保護等級IP54 ヘッド径(Φmm)3.9 ズーム2倍デジタルズーム ディスプレイ5インチTFTモニター 解像度1280x720ピクセル 動作環境(本体)【温度】‐10~50℃、【湿度】<80%rH※結露なきこと、高度<2000m、(カメラ)【温度】0~50℃【湿度】<85%rH※結露なきこと、高度<2000m 視野角83° 充電時間(時間)3 LED6個 保管環境【温度】0~50℃【湿度】<85%rH※結露なきこと 関連資料(0.68MB) 記録メディアマイクロSDカード(最大32GB) 焦点距離3~8cm カメラ仕様フロント 稼働時間(時間)5
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスHDデュオ
質量(g)1304(ケーブル込) 保護構造IP67(水深1m/30分耐久)、耐油/耐ガソリン 電源リチウムイオンバッテリー内蔵 ケーブル長(m)(カメラ)3 最小曲げ半径(mm)75 記録方式1280x720ピクセル(静止画:JPEG、動画:MPEG-4) 保護等級IP54 ヘッド径(Φmm)7.9 ズーム2倍デジタルズーム ディスプレイ5インチTFTモニター 解像度1280x720ピクセル 動作環境(本体)【温度】‐10~50℃【湿度】<80%rH※結露なきこと、高度<2000m、(カメラ)【温度】0℃~50℃【湿度】<85%rH※結露なきこと、高度<2000m 視野角80° 充電時間(時間)3 LEDフロント:6個/サイド:1個 保管環境【温度】0~50℃【湿度】<85%rH※結露なきこと 関連資料(0.68MB) 記録メディアマイクロSDカード(最大32GB) 焦点距離フロント:3~8cm/サイド:2~5cm カメラ仕様フロント、サイド(90度) 稼働時間(時間)5
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

Laserliner(レーザーライナー)バリオカメラケーブルG4
エコ商品
ケーブル長(m)1.5 防塵防水性能IP67 焦点距離(mm)30~70 先端径(Φmm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
24,980 税込27,478
3日以内出荷

Laserliner(レーザーライナー)アークカメラケーブルG4
エコ商品
ケーブル長(m)1 防塵防水性能IP67 焦点距離(mm)30~50 先端径(Φmm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
75,980 税込83,578
3日以内出荷

Laserliner(レーザーライナー)デュオカメラケーブルG4
エコ商品
ケーブル長(m)1 防塵防水性能IP67 焦点距離(mm)30~50(メインカメラ)、10~50(サイドカメラ) 先端径(Φmm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
34,980 税込38,478
3日以内出荷

Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスG4バリオ
エコ商品
仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー) 付属品バリオ カメラケーブル、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード 質量(g)780(電池・カメラ込) 電源リチウムイオン充電池(内蔵) ケーブル長(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207 表示部3.5インチTFTカラーディスプレイ ズーム2倍望遠(100~200%) 解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式 防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67 焦点距離(mm)30~70 保管温度範囲(℃)-10~60 先端径(Φmm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可) 動作温度範囲(℃)0~45 USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)
1台
73,880 税込81,268
3日以内出荷

Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスG4フィクス
エコ商品
仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー) 付属品フィクス カメラ、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード 質量(g)366(電池・カメラ込) 電源リチウムイオン充電池(内蔵) ケーブル長(m)0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207 表示部3.5インチTFTカラーディスプレイ ズーム2倍望遠(100~200%) 解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式 防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67 焦点距離(mm)30~70 保管温度範囲(℃)-10~60 先端径(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可) 動作温度範囲(℃)0~45 USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)
1台
98,980 税込108,878
3日以内出荷

Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスG4マックス
エコ商品
仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー) 付属品マックス カメラケーブル、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード 質量(g)780(電池・カメラ込) 電源リチウムイオン充電池(内蔵) ケーブル長(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207 表示部3.5インチTFTカラーディスプレイ ズーム2倍望遠(100~200%) 解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式 防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67 焦点距離(mm)20~300 保管温度範囲(℃)-10~60 先端径(Φmm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可) 動作温度範囲(℃)0~45 USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送) 稼働時間(時間)約6
1台
73,880 税込81,268
3日以内出荷

Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスG4アーク
エコ商品
仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー) 付属品デュオ カメラケーブル、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード 質量(g)490(電池・カメラ込) 電源リチウムイオン充電池(内蔵) ケーブル長(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207 表示部3.5インチTFTカラーディスプレイ ズーム2倍望遠(100~200%) 解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式 防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67 焦点距離(mm)30~50 保管温度範囲(℃)-10~60 先端径(Φmm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可) 動作温度範囲(℃)0~45 USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスG4ウルトラスリム
手の届かない場所を確認・撮影保存・転送。 3.5インチカラーディスプレイ。 完全防水(IP68)1.5mカメラケーブル。 直径6mm先端カメラには10段階明度調整可能なLED搭載。 静止画動画もワンタッチ撮影。 撮影データはMicroSDカードに保存。 持ち運びに便利な衝撃吸収ケース付属。
用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影 ケーブル長(m)1.5
1台
93,980 税込103,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Laserliner(レーザーライナー)ビデオインスペクター3DM
仕様湾曲角:360°方向、最大160°(許容誤差±5°) 性能ケーブル耐油:ディーゼル、ガソリン、エンジンオイル、アドブルー(R)、エチルアルコール、塩水(含有量28%) 電源リチウムイオン充電池 ケーブル長(m)1 最小曲げ半径(mm)150 保護等級操作部:IP54 充電時間約3時間 ズーム2倍デジタルズーム ディスプレイ3.5インチTFTカラーモニター 解像度(ディスプレイ)640×480ピクセル、(記録時)1280×720ピクセル(静止画:JPG、動画:MJPG(AVI)) 動作環境―10℃~45℃、湿度<80%rH、結露なきこと、高度<2000m 視野角78° 防塵防水性能ケーブル:IP67 LED8個(4段階調光) 保管環境―10℃~60℃、湿度<80%rH、結露なきこと 記録メディアmicroSDカード(最大32GB) 焦点距離3~8cm ケーブル径(Φmm)6 稼働時間(時間)約5 ケーブルタイプ先端可動
1台
269,800 税込296,780
5日以内出荷

Laserliner(レーザーライナー)ビデオインスペクターSTD
性能ケーブル耐油:ディーゼル、ガソリン、エンジンオイル、アドブルー(R)、エチルアルコール、塩水(含有量28%) 電源リチウムイオン充電池 ケーブル長(m)1.5 最小曲げ半径(mm)75 保護等級操作部:IP54 充電時間約3時間 ズーム2倍デジタルズーム ディスプレイ3.5インチTFTカラーモニター 解像度(ディスプレイ)640×480ピクセル、(記録時)1280×720ピクセル(静止画:JPG、動画:MJPG(AVI)) 動作環境―10℃~45℃、湿度<80%rH、結露なきこと、高度<2000m 視野角80° 防塵防水性能ケーブル:IP68 LED8個(4段階調光) 保管環境―10℃~60℃、湿度<80%rH、結露なきこと 記録メディアmicroSDカード(最大32GB) 焦点距離3~8cm ケーブル径(Φmm)7.9 稼働時間(時間)約5 ケーブルタイプ先端固定(非可動)
1台
71,980 税込79,178
5日以内出荷

Laserliner(レーザーライナー)ビデオインスペクターMini
性能ケーブル耐油:ディーゼル、ガソリン、エンジンオイル、アドブルー(R)、エチルアルコール、塩水(含有量28%) 電源リチウムイオン充電池 ケーブル長(m)1.5 最小曲げ半径(mm)75 保護等級操作部:IP54 充電時間約3時間 ズーム2倍デジタルズーム ディスプレイ3.5インチTFTカラーモニター 解像度(ディスプレイ)640×480ピクセル、(記録時)1280×720ピクセル(静止画:JPG、動画:MJPG(AVI)) 動作環境―10℃~45℃、湿度<80%rH、結露なきこと、高度<2000m 視野角80° 防塵防水性能ケーブル:IP68 LED8個(4段階調光) 保管環境―10℃~60℃、湿度<80%rH、結露なきこと 記録メディアmicroSDカード(最大32GB) 焦点距離3~8cm ケーブル径(Φmm)6 稼働時間(時間)約5 ケーブルタイプ先端固定(非可動)
1台
88,980 税込97,878
5日以内出荷

Laserliner(レーザーライナー)ビデオインスペクター3DL
仕様湾曲角:360°方向、最大160°(許容誤差±5°) 性能ケーブル耐油:ディーゼル、ガソリン、エンジンオイル、アドブルー(R)、エチルアルコール、塩水(含有量28%) 電源リチウムイオン充電池 ケーブル長(m)2 最小曲げ半径(mm)150 保護等級操作部:IP54 充電時間約3時間 ズーム2倍デジタルズーム ディスプレイ3.5インチTFTカラーモニター 解像度(ディスプレイ)640×480ピクセル、(記録時)1280×720ピクセル(静止画:JPG、動画:MJPG(AVI)) 動作環境―10℃~45℃、湿度<80%rH、結露なきこと、高度<2000m 視野角78° 防塵防水性能ケーブル:IP67 LED8個(4段階調光) 保管環境―10℃~60℃、湿度<80%rH、結露なきこと 記録メディアmicroSDカード(最大32GB) 焦点距離3~8cm ケーブル径(Φmm)6 稼働時間(時間)約5 ケーブルタイプ先端可動
1台
399,800 税込439,780
5日以内出荷

Laserliner(レーザーライナー)フィクスカメラG4
エコ商品
ケーブル長(m)0.4 防塵防水性能IP67 焦点距離(mm)30~70 先端径(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
49,980 税込54,978
3日以内出荷

Laserliner(レーザーライナー)9mm10M カメラケーブルG3/G4
工業用内視鏡ビデオフレックスG3ウルトラM10、ビデオフレックスG3ウルトラスリムに取付可能なカメラケーブル。 用途に合わせてセレクトできる便利なマスト別売アイテム。
用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影
1本ほか
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Laserliner(レーザーライナー)6mm1.5M カメラケーブルG3/G4
工業用内視鏡ビデオフレックスG3ウルトラM10、ビデオフレックスG3ウルトラスリムに取付可能なカメラケーブル。 用途に合わせてセレクトできる便利なマスト別売アイテム。
用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影
1本ほか
52,980 税込58,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)