3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Laserliner(レーザーライナー)エアーモニターCO2
スイス製高精度センサー 室内環境・換気をサポート 湿度、温度、時間表示 ナイトモード。 夜間はディスプレイを暗くします。 室内のCO2濃度を測定・警告 NDIRデュアルビームセンサー搭載
用途オフィス、塾、宿泊施設、住宅、ノデルルーム、学校、公共施設、貸会議室、飲食店、美容室など 寸法(mm)90×91×33 測定範囲CO2測定範囲:400-9999ppm、CO2測定精度:50ppm 質量(g)130 電源(V)DC5/1Aアダプター 測定項目CO2(二酸化炭素)濃度ppm、温度℃、湿度% 温度測定範囲(℃)-9.9~50 機能CO2アラーム(1000ppm以上)、インジケーター、時計 湿度測定範囲(%)1~99 温度測定精度±1℃ 保存温度範囲(℃)-10~60 湿度測定精度±3%(30%~70%時)、±5%(0%~30%、70%~100%時) 関連資料カタログ資料(0.78MB) カタログ資料2(0.63MB) 動作湿度(%RH)<80、結露なきこと、高度<2000m 動作温度範囲(℃)0~40 保存湿度(%RH)<80、結露なきこと
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

Laserliner(レーザーライナー)エアーモニターピュア
スイス製高精度センサー 室内環境・換気をサポート 湿度、温度、時間表示 ナイトモード。 夜間はディスプレイを暗くします。 PM2.5/PM10を測定・濃度表示 高濃度時はカラーバーと音で警告
用途オフィス、塾、宿泊施設、住宅、ノデルルーム、学校、公共施設、貸会議室、飲食店、美容室など 寸法(mm)90×91×33 測定範囲PM2.5/PM10測定範囲:0~999μg/m3、PM2.5測定精度:0-100 ug/m3 (+10ug/m3)、100-999μg/m3 (±10%)、PM10測定精度:0-100ug/m3 (±25μg/m3).100-999μg/m3 (±25% )、微小粒子物質感度:PM2.5[300nm-2.5μm]、PM10[300nm-10μm] 質量(g)152 電源(V)DC5/1Aアダプター 測定項目PM2.5、PM10濃度μg/m3、温度℃、湿度% 温度測定範囲(℃)-9.9~50 機能アラーム(PM2.5:25μg/m3以上、PM10:50μg/m3硫黄)、インジケーター、時計 湿度測定範囲(%)1~99 温度測定精度±1℃ 保存温度範囲(℃)-10~60 湿度測定精度±3%(30%~70%時)、±5%(0%~30%、70%~100%時) 関連資料カタログ資料(0.78MB) カタログ資料2(0.63MB) 動作湿度(%RH)<80、結露なきこと、高度<2000m 動作温度範囲(℃)0~40 保存湿度(%RH)<80、結露なきこと
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

Laserliner(レーザーライナー)エアーチェッククリマ
相対湿度と周囲温度の正確な測定と最小/最大値の保存 高温度や空気の乾燥を視覚と聴覚で警告 湿気によるダメージの回避に役立つ テーブルの上に置いたり、対象物に取り付けたり、金属面に固定したりすることができます。 温度・時間表示
用途オフィス、塾、宿泊施設、住宅、ノデルルーム、学校、公共施設、貸会議室、飲食店、美容室など 寸法(mm)96×110×18 質量(g)148 電源単四アルカリ乾電池2個 測定項目温度℃、湿度% 温度測定範囲(℃)-9.9~50 機能湿度警告表示(30%以下、65%以上)、とk李、タイマー、最大/最小値表示 湿度測定範囲(%)1~99 温度測定精度±1℃ 保存温度範囲(℃)-10~70 湿度測定精度±3%(20%~80%時)、±5%(0%~20%、80%~100%時) 関連資料カタログ資料(0.78MB) カタログ資料2(0.63MB) 動作湿度(%RH)<85、結露なきこと、高度<2000m 保存湿度(%RH)<85、結露なきこと
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷