「microsd ケース」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
手の届かない場所を確認・撮影保存・転送。
3.5インチカラーディスプレイ。
完全防水(IP68)1.5mカメラケーブル。
直径6mm先端カメラには10段階明度調整可能なLED搭載。
静止画動画もワンタッチ撮影。
撮影データはMicroSDカードに保存。
持ち運びに便利な衝撃吸収ケース付属。
用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影
ケーブル長(m)1.5
3.5インチTET大画面モニター搭載。静止画・動画の確認・撮影・保存が親指ひとつで行える簡単オペレーション。
ケーブル長10m、直径9mmカメラでエンジンルーム、配管内部から災害時のがれき下確認、大型機械の内部検査まで活用できる。
用途(救助)がれき下の確認・捜索、(空調)エアコン内部確認、ダクト内の保守点検、(住宅)壁・床下・天井裏・雨どいの確認、(輸送)梱包物内部の観察、(警備)捜査、証拠写真、(水道)配水管の錆、腐食、詰まりの診断、(建設)壁内の断熱材、鉄骨、配線の診断、(車両)エンジン、機械の内部監察、異物混入チェック、(電気)トランスや配電盤のチェック、(研究)生物植物の観察・教育現場
ケーブル長(m)10
全方向360度、湾曲最大160度、直感ジョイスティック操作で自在に先端カメラを操り、手の届かない場所をフレキシブルに確認・撮影できる工業用内視鏡。
IP68完全防水カメラには7段階輝度調整可能なセラミックLEDを搭載。 マグネット付ホルダーマウント付属。
用途エンジンルーム、機械内部、空調設備の点検。配管、排水溝、水回りの点検。屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動に。
サイズ115×190×115mm(カメラケーブル、マグネットホルダーマウント含まず)
質量(g)575(マグネットホルダーマウント含まず)
電源リチウムイオン充電池(内蔵)
メモリーMicroSDカード、最大8GB
充電時間約4時間
輝度最大20,000ルクス
ディスプレイ3.5インチTFTカラーディスプレイ ※ディスプレイ解像度640×480ピクセル
解像度静止画・動画:960×720ピクセル
視野角85°
LED7段階輝度調整可能
デジタルズーム4倍(10%刻み)
関連資料カタログ資料(0.65MB)
データ形式静止画:JPG、BMP 動画:MP4
焦点距離2.5~10cm
カメラ仕様カメラヘッド/ケーブル:長さ2m、直径6mm、IP68、湾曲160°
稼働時間(時間)約3.5
1組
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
住宅の水回り設備、エンジンルームなど小回り確認に最適なカメラケーブルが装着された工業用内視鏡ビデオスコープシリーズ。
大画面モニター、カメラ先端部LED内蔵、ズーム機能など機能性とシンプル操作を実現。
先端径(Φmm)9
ケーブル長(m)5
焦点距離(mm)10~60
仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー)
付属品マックス カメラケーブル、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード
質量(g)780(電池・カメラ込)
電源リチウムイオン充電池(内蔵)
ケーブル長(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207
表示部3.5インチTFTカラーディスプレイ
ズーム2倍望遠(100~200%)
解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式
防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67
焦点距離(mm)20~300
保管温度範囲(℃)-10~60
先端径(Φmm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ資料(0.57MB)
記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可)
動作温度範囲(℃)0~45
USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)
稼働時間(時間)約6
1台
¥73,880
税込¥81,268
3日以内出荷
仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー)
付属品バリオ カメラケーブル、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード
質量(g)780(電池・カメラ込)
電源リチウムイオン充電池(内蔵)
ケーブル長(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207
表示部3.5インチTFTカラーディスプレイ
ズーム2倍望遠(100~200%)
解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式
防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67
焦点距離(mm)30~70
保管温度範囲(℃)-10~60
先端径(Φmm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ資料(0.57MB)
記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可)
動作温度範囲(℃)0~45
USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)
1台
¥73,880
税込¥81,268
3日以内出荷
仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー)
付属品フィクス カメラ、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード
質量(g)366(電池・カメラ込)
電源リチウムイオン充電池(内蔵)
ケーブル長(m)0.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207
表示部3.5インチTFTカラーディスプレイ
ズーム2倍望遠(100~200%)
解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式
防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67
焦点距離(mm)30~70
保管温度範囲(℃)-10~60
先端径(Φmm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ資料(0.57MB)
記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可)
動作温度範囲(℃)0~45
USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)
1台
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー)
付属品デュオ カメラケーブル、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード
質量(g)490(電池・カメラ込)
電源リチウムイオン充電池(内蔵)
ケーブル長(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207
表示部3.5インチTFTカラーディスプレイ
ズーム2倍望遠(100~200%)
解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式
防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67
焦点距離(mm)30~50(メインカメラ)、10~50(サイドカメラ)
保管温度範囲(℃)-10~60
先端径(Φmm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ資料(0.57MB)
記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可)
動作温度範囲(℃)0~45
USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)
1台
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー)
付属品デュオ カメラケーブル、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード
質量(g)490(電池・カメラ込)
電源リチウムイオン充電池(内蔵)
ケーブル長(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207
表示部3.5インチTFTカラーディスプレイ
ズーム2倍望遠(100~200%)
解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式
防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67
焦点距離(mm)30~50
保管温度範囲(℃)-10~60
先端径(Φmm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ資料(0.57MB)
記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可)
動作温度範囲(℃)0~45
USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
関連キーワード