絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
157件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミフレーム System40 用溝カバー 青木精密工業

    アルミフレーム System40 用溝カバー

    青木精密工業
    429税込472
    1個
    5日以内出荷
    フレームの溝をカバーします。防塵用、全ての40系フレームに使用できます。板厚5mmに対応(3mmのパネルはJ4MPESをご使用ください).
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System40フレーム共通材質ポリエチレンライトグレー定尺(m)2.5
  • アルミフレーム System30 用端面キャップ 青木精密工業

    アルミフレーム System30 用端面キャップ

    青木精密工業
    109税込120特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フレーム端面の保護カバー。エッジによる怪我を防止します。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質強化プラスチック厚さ(mm)3
  • アルミフレーム System30 用プレートクランプ 青木精密工業

    アルミフレーム System30 用プレートクランプ

    青木精密工業
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    パネル取付用アタッチメント。t=3~5mmのアクリルパネルを加工無しで簡単に隙間無く取付が出来ます。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System30フレーム共通材質硬質塩ビライトグレー定尺(m)2
  • アルミフレーム System30 用スチールフットブラケット 青木精密工業

    アルミフレーム System30 用スチールフットブラケット

    青木精密工業
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    ジャッキボルトやアイボルト用。フレーム端面に取付けてご使用ください。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質スチールシルバー推奨取付ボルトC0615
  • アルミフレーム System30 用セット金具 青木精密工業

    アルミフレーム System30 用セット金具

    青木精密工業
    139税込153
    1個
    5日以内出荷
    基本的な接続方式です。フレーム端面にタップ加工、接合位置にキリ穴加工が必要です。位置ズレがなく組立治具が不要です。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等付属品ボルト M6X15適合【部品例】System30フレーム共通、 端面タップ:M6深12(KM612) キリ穴:Φ6(KH60)シルバー質量(g)9
  • アルミフレーム System30 用四角ナットホルダー 青木精密工業

    アルミフレーム System30 用四角ナットホルダー

    青木精密工業
    22税込24
    1個
    5日以内出荷
    ナットの滑り止め。ナットの滑落を防ぎ容易に位置決めが出来ます。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System30フレーム共通、J3N4、J3N5、J3N6、J3N6U
  • アルミフレーム System30 用四角ナット 青木精密工業

    アルミフレーム System30 用四角ナット

    青木精密工業
    33税込36
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フレームの組立、及び取付部品の固定用ナットです。四角ナットホルダーJ3NEと一緒にご使用ください
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等シルバー質量(g)3適合【部品例】System30フレーム共通、J3NE、J3NPH
  • アルミフレーム System30 青木精密工業

    アルミフレーム System30

    青木精密工業
    399税込439
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等サイズ(mm)30×30
  • アルミフレーム System20 用溝カバー 青木精密工業

    アルミフレーム System20 用溝カバー

    青木精密工業
    289税込318
    1個
    5日以内出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System20フレーム共通材質ポリエチレンライトグレー定尺(m)2.5
  • アルミフレーム System20 用セット金具 青木精密工業

    アルミフレーム System20 用セット金具

    青木精密工業
    109税込120
    1個
    5日以内出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等付属品ボルト M5X12適合【部品例】System20フレーム共通、 端面タップ:M5X12(KM512) キリ穴:Φ4.3(KH43)材質スチール(クリップ)シルバー質量(g)4表面処理三価ユニクロメッキ
  • アルミフレーム System20 用専用ナットホルダー 青木精密工業

    アルミフレーム System20 用専用ナットホルダー

    青木精密工業
    29税込32
    1個
    5日以内出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System20フレーム共通、J2M4S、J2M5S材質エラストマー白色表面処理なし
  • アルミフレーム System20 用専用ナット 青木精密工業

    アルミフレーム System20 用専用ナット

    青木精密工業
    69税込76
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System20フレーム共通、J2NH材質スチールシルバー質量(g)1表面処理三価ユニクロメッキ
  • ウォーム減速機 LE型 軸配置:標準 青木精密工業

    ウォーム減速機 LE型 軸配置:標準

    青木精密工業
    72,980税込80,278
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    変速機タイプウォームギア軸配置標準キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ2段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
  • ウォーム減速機 LEC型 軸配置:標準 青木精密工業

    ウォーム減速機 LEC型 軸配置:標準

    青木精密工業
    76,980税込84,678
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    変速機タイプウォームギア軸配置標準キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ2段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
  • ウォーム減速機 LA型 軸配置:出力反対 青木精密工業

    ウォーム減速機 LA型 軸配置:出力反対

    青木精密工業
    20,980税込23,078
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    変速機タイプウォームギア軸配置出力反対キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
  • ゼネバギア 分割数:4 青木精密工業

    ゼネバギア 分割数:4

    青木精密工業(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    材質S45C仕様ドライバのリング部分のみ高周波焼入表面処理黒染熱処理調質歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
  • ベベルギヤ 速比1:4 青木精密工業

    ベベルギヤ 速比1:4

    青木精密工業
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    種別ベベルギヤ減速比4表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
  • スパイラルギヤ 青木精密工業

    スパイラルギヤ

    青木精密工業
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    ねじれ材質S45C表面処理黒染種別スパイラルギヤ圧力角(°)20
  • スパーギヤ MP=6.0 青木精密工業

    スパーギヤ MP=6.0

    青木精密工業
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    モジュール6種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)60表面処理黒染
  • スパーギヤ MP=1.0 青木精密工業

    スパーギヤ MP=1.0

    青木精密工業(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    4日以内出荷
    モジュール1種別スパーギヤ
  • スパイラルマイタギヤ R 速比1:1 青木精密工業

    スパイラルマイタギヤ R 速比1:1

    青木精密工業(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    種別スパイラルマイタギヤ材質S45C減速比1形状B2表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯ねじれ角(°)35精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
  • アルミフレーム用 六角穴付皿ボルト 青木精密工業

    アルミフレーム用 六角穴付皿ボルト

    青木精密工業
    18税込20
    1個
    5日以内出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質スチール表面処理3価ユニクロ
  • アルミフレーム用 SUS 六角穴付ボルト 青木精密工業

    アルミフレーム用 SUS 六角穴付ボルト

    青木精密工業
    24税込26
    1個
    5日以内出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質SUS表面処理無し
  • アルミフレーム用 六角穴付ボタンボルト 青木精密工業

    アルミフレーム用 六角穴付ボタンボルト

    青木精密工業
    18税込20
    1個
    5日以内出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質スチール表面処理3価ユニクロ
  • アルミフレーム System50 用端面キャップ 青木精密工業

    アルミフレーム System50 用端面キャップ

    青木精密工業
    319税込351
    1個
    5日以内出荷
    フレーム端面の保護カバー。エッジによる怪我を防止します。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質強化プラスチック厚さ(mm)4黒色
  • アルミフレーム System50 用スチールフットブラケット 青木精密工業

    アルミフレーム System50 用スチールフットブラケット

    青木精密工業
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    ジャッキボルトやアイボルト用。フレーム端面に取付けてご使用ください。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等仕様フレーム端面タップ:M8タップ深20(KM820) レベリングフット:J4LFD 推奨ボルト:C0825材質スチールシルバー表面処理三価ユニクロメッキ推奨取付ボルトC0825
  • アルミフレーム System40 用プレートクランプ 青木精密工業

    アルミフレーム System40 用プレートクランプ

    青木精密工業
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    パネル取付用アタッチメント。t=3~5mmのアクリルパネルを加工無しで簡単に隙間無く取付が出来ます。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System40フレーム共通材質硬質塩ビライトグレー定尺(m)2
  • アルミフレーム System40 用グリップ 青木精密工業

    アルミフレーム System40 用グリップ

    青木精密工業
    629税込692
    1個
    5日以内出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途ドア、蓋、引き戸の取手としてご利用ください。適合【部品例】System40フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボルトM8X20(C0820) ナット:J4M8SD、J4N8 ナットホルダー:J4NH、J4NE材質強化プラスチック黒色質量(g)45
  • アルミフレーム System40 用スチールフートブラケット 青木精密工業

    アルミフレーム System40 用スチールフートブラケット

    青木精密工業
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    ジャッキボルトやアイボルト用。フレーム端面に取付けてご使用ください。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等仕様ジャッキボルトやアイボルト用。フレーム端面に取付けてご使用ください。 フレーム端面タップ:M8タップ深20(KM820) レベリングフット:J4LFD 推奨ボルト:C0825材質スチールシルバー表面処理ユニクロ推奨取付ボルトC0825
  • アルミフレーム System40 用レベリングフット 青木精密工業

    アルミフレーム System40 用レベリングフット

    青木精密工業
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
    架台及び作業台等の水平出し用。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質スチールシルバー表面処理三価ユニクロメッキ
  • アルミフレーム System40 用抜差蝶番 青木精密工業

    アルミフレーム System40 用抜差蝶番

    青木精密工業
    569税込626
    1個
    5日以内出荷
    ドア及び蓋用のヒンジ。フレーム同士も接続可能。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等黒色
  • アルミフレーム System40 用ヒンジ 青木精密工業

    アルミフレーム System40 用ヒンジ

    青木精密工業
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途扉用ヒンジ材質スチールシルバー表面処理三価ユニクロメッキ推奨取付ボルト六角穴付皿ボルトM6
  • アルミフレーム System40 用アジャストブロック 青木精密工業

    アルミフレーム System40 用アジャストブロック

    青木精密工業
    269税込296
    1個
    5日以内出荷
    パネル固定用。溝に入れて回してセットします。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質強化プラスチック白色質量(g)15適合【部品例】System40フレーム共通
  • アルミフレーム System50 用アングルブラケット 青木精密工業

    アルミフレーム System50 用アングルブラケット

    青木精密工業
    329税込362特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フレーム接続用ブラケット。フレームに穴加工せずに組立をする場合にご使用ください。コーナーの下穴を利用しパネルを取付けられます。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System50フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM8X20(B0820) ナット:J4M8SD、J4N8 ナットホルダー:J4NH、J4NE材質A6063SS-T5シルバー表面処理アルマイト
  • アルミフレーム System40 用直角ナット 青木精密工業

    アルミフレーム System40 用直角ナット

    青木精密工業
    549税込604
    1個
    5日以内出荷
    フレームの直角接続用。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等付属品フォローセットボルト M6X10適合【部品例】System40フレーム共通材質ダイキャスト(本体)シルバー質量(g)64表面処理亜鉛メッキ
  • アルミフレーム System40 用Tボルト 青木精密工業

    アルミフレーム System40 用Tボルト

    青木精密工業
    149税込164
    1個
    5日以内出荷
    溝の途中から挿入できますのでアングルブラケットJ4ARN、J4ARWNとセットでお使いになることでフレームの組立が簡単に行えます。Tボルトからアースをとる事ができます。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System40フレーム共通材質S10Cシルバー質量(g)12表面処理三価ユニクロメッキ
  • アルミフレーム System40 用フレックス金具 青木精密工業

    アルミフレーム System40 用フレックス金具

    青木精密工業
    369税込406
    1個
    5日以内出荷
    組立後に接続位置を移動できますので現合の場合に便利です。双方向取付も可能です。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等付属品ボルト M8X28 ナットJ4N8適合【部品例】System40フレーム共通、 ザグリ:Φ20深16(KZ20)材質ダイキャスト(本体)シルバー質量(g)40表面処理三価ユニクロメッキ
  • アルミフレーム System40 用セット金具 青木精密工業

    アルミフレーム System40 用セット金具

    青木精密工業
    159税込175
    1個
    5日以内出荷
    基本的な接続方式です。フレーム端面にタップ加工、接合位置にキリ穴加工が必要です。位置ズレがなく組立治具が不要です。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等付属品ボルト M8X20適合【部品例】System40フレーム共通、 端面タップ:M8深16(KM816) キリ穴:Φ7(KH70)材質スチール(クリップ)シルバー質量(g)20表面処理三価ユニクロメッキ
  • アルミフレーム System40 用四角ナットホルダー 青木精密工業

    アルミフレーム System40 用四角ナットホルダー

    青木精密工業
    22税込24
    1個
    5日以内出荷
    ナットの滑り止め。ナットの滑落を防ぎ容易に位置決めが出来ます。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System40フレーム共通、J4N4、J4N5、J4N6、J4N8材質エラストマーライトグレー
  • アルミフレーム System50 青木精密工業

    アルミフレーム System50

    青木精密工業
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質A6063SS-T5梨地シルバー表面処理アルマイト9μ以上 封孔処理