22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
1本
699 税込769
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途扉用ヒンジ 材質スチール シルバー 表面処理三価ユニクロメッキ 推奨取付ボルト六角穴付皿ボルトM6
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途ドア、蓋、引き戸の取手としてご利用ください。 適合【部品例】System40フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボルトM8X20(C0820) ナット:J4M8SD、J4N8 ナットホルダー:J4NH、J4NE 材質強化プラスチック 黒色 質量(g)45
1個
629 税込692
5日以内出荷

フレームの溝をカバーします。防塵用、全ての40系フレームに使用できます。板厚5mmに対応(3mmのパネルはJ4MPESをご使用ください).
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 適合【部品例】System40フレーム共通 材質ポリエチレン ライトグレー 定尺(m)2.5
1個
429 税込472
5日以内出荷

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 適合【部品例】System40フレーム共通、J4NH シルバー
1個
82 税込90
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
1個
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フレーム連結用プレート。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 適合【部品例】System40フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM8X15(B0815) ナット:J4M8SD、J4N8 ナットホルダー:J4NH、J4NE 材質スチール シルバー 質量(g)58 表面処理三価ユニクロメッキ
1個
309 税込340
当日出荷

フレームの組立、及び取付部品の固定用ナットです。四角ナットホルダーJ4NEと一緒にご使用ください
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 適合【部品例】System40フレーム共通、J4NE 材質スチール シルバー 質量(g)6 表面処理三価ユニクロメッキ
1個
55 税込61
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溝の途中から挿入できますのでアングルブラケットJ4ARN、J4ARWNとセットでお使いになることでフレームの組立が簡単に行えます。Tボルトからアースをとる事ができます。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 適合【部品例】System40フレーム共通 材質S10C シルバー 質量(g)12 表面処理三価ユニクロメッキ
1個
149 税込164
5日以内出荷

パネル固定用。溝に入れて回してセットします。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 材質強化プラスチック 白色 質量(g)15 適合【部品例】System40フレーム共通
1個
269 税込296
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

架台及び作業台等の水平出し用。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 材質スチール シルバー 表面処理三価ユニクロメッキ
1個
299 税込329
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3mmのパネルを固定するのにご使用ください。5mmのパネルはJ4MPEをご使用ください。全ての40系フレームに使用できます。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 適合【部品例】System40フレーム共通 材質ポリエチレン ライトグレー 定尺(m)2.5
1個
389 税込428
5日以内出荷

フレームの直角接続用。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 付属品フォローセットボルト M6X10 適合【部品例】System40フレーム共通 材質ダイキャスト(本体) シルバー 質量(g)64 表面処理亜鉛メッキ
1個
549 税込604
5日以内出荷

ナットの滑り止め。ナットの滑落を防ぎ容易に位置決めが出来ます。溝の途中から挿入できます。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 適合【部品例】System40フレーム共通、J4M4SD、J4M5SD、J4M6SD、J4M8SD 材質PA6 白色
1個
24 税込26
当日出荷

ジャッキボルトやアイボルト用。フレーム端面に取付けてご使用ください。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 仕様ジャッキボルトやアイボルト用。フレーム端面に取付けてご使用ください。 フレーム端面タップ:M8タップ深20(KM820) レベリングフット:J4LFD 推奨ボルト:C0825 材質スチール シルバー 表面処理ユニクロ 推奨取付ボルトC0825
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレーム端面の保護カバー。エッジによる怪我を防止します。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 材質強化プラスチック 厚さ(mm)4 黒色
1個
159 税込175
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナットの滑り止め。ナットの滑落を防ぎ容易に位置決めが出来ます。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 適合【部品例】System40フレーム共通、J4N4、J4N5、J4N6、J4N8 材質エラストマー ライトグレー
1個
22 税込24
5日以内出荷

配線等の固定にご使用下さい。溝の途中から挿入できますのでフレーム組立後、任意の場所に固定できます。結束バンドは縦、横どちらからでも結束可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 適合【部品例】System40フレーム共通 材質66ナイロン 白色
1個
59 税込65
当日出荷

パネル取付用アタッチメント。t=3~5mmのアクリルパネルを加工無しで簡単に隙間無く取付が出来ます。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 適合【部品例】System40フレーム共通 材質硬質塩ビ ライトグレー 定尺(m)2
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

組立後に接続位置を移動できますので現合の場合に便利です。双方向取付も可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 付属品ボルト M8X28 ナットJ4N8 適合【部品例】System40フレーム共通、 ザグリ:Φ20深16(KZ20) 材質ダイキャスト(本体) シルバー 質量(g)40 表面処理三価ユニクロメッキ
1個
369 税込406
5日以内出荷

ドア及び蓋用のヒンジ。フレーム同士も接続可能。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 黒色
1個
569 税込626
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

基本的な接続方式です。フレーム端面にタップ加工、接合位置にキリ穴加工が必要です。位置ズレがなく組立治具が不要です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 付属品ボルト M8X20 適合【部品例】System40フレーム共通、 端面タップ:M8深16(KM816) キリ穴:Φ7(KH70) 材質スチール(クリップ) シルバー 質量(g)20 表面処理三価ユニクロメッキ
1個
159 税込175
5日以内出荷