カテゴリ

  • メカニカル部品(39)
    • ラックギヤ(2)
さらに商品を絞り込む
  • KHK(小原歯車工業)(846)
  • KANA(片山チエン)(70)
  • 協育歯車(218)
  • 青木精密工業
  • 三興製作所[スプロケット](11)
  • シグマ光機(1)
  • 加茂精工(KAMO)(11)
  • スバル(3)
  • ロボテナ(6)
  • RS PRO(390)
  • ブランドをもっと見る
  • 1(12)
  • 1.25(5)
  • 1.5(14)
  • 2(15)
  • 2.25(2)
  • 2.5(16)
  • 3(16)
  • 4(11)
  • 5(11)
  • 6(6)
  • モジュール(m)をもっと見る
  • スチール(29)
  • ステンレス(7)
  • 樹脂(7)
  • 鋳鉄(8)
  • 種別
    かさ歯車(7)
  • 種別
    はすば歯車/ねじ歯車(2)
  • 種別
    ウォームギヤ(1)
  • 種別
    ラックギヤ(1)
  • 種別
    平歯車(9)
  • 15(14)
  • 20(21)
  • 25(14)
  • 30(25)
  • 35(17)
  • 36(17)
  • 40(20)
  • 45(16)
  • 50(18)
  • 60(17)
  • 歯数をもっと見る

「ラックギア」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
みがきMPラックギヤ 青木精密工業みがきMPラックギヤ青木精密工業
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
歯車素材S45C
材質S45C表面処理黒染種別引抜ミガキ材
両端加工ラックギヤ LRW 青木精密工業両端加工ラックギヤ LRW青木精密工業(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20仕様両端面/加工済歯形並歯歯面仕上げ切削精度等級JISN8級(旧JIS4級)
ベベルギヤ(マイタギヤ) 青木精密工業ベベルギヤ(マイタギヤ)青木精密工業(4件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から5日以内出荷
種別ベベルギヤ(マイタギヤ)材質S45C減速比1形状B2表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
ウォームギヤ 青木精密工業ウォームギヤ青木精密工業(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
種別ウォームギヤ材質S45Cねじれ表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
スパーギヤ MP=1.5 青木精密工業スパーギヤ MP=1.5青木精密工業(2件のレビュー)
709税込780特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール1.5種別スパーギヤ
スパーギヤ MP=2.0 青木精密工業スパーギヤ MP=2.0青木精密工業(6件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から5日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール2種別スパーギヤ歯幅(mm)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)
スパーギヤ MP=3.0 青木精密工業スパーギヤ MP=3.0青木精密工業(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール3種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)30表面処理黒染歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
スパイラルマイタギヤ L 速比1:1 青木精密工業スパイラルマイタギヤ L 速比1:1青木精密工業(1件のレビュー)
849税込934
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
種別スパイラルマイタギヤ材質S45C減速比1ねじれ表面処理黒染圧力角(°)20
スパーギヤ MP=6.0 青木精密工業スパーギヤ MP=6.0青木精密工業
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール6種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)60表面処理黒染
ベベルギヤ 速比1:2 青木精密工業ベベルギヤ 速比1:2青木精密工業(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から43日以内出荷
種別ベベルギヤ減速比2圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
ベベルギヤ 速比1:4 青木精密工業ベベルギヤ 速比1:4青木精密工業
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
種別ベベルギヤ減速比4表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
スパーギヤ MP=4.0 青木精密工業スパーギヤ MP=4.0青木精密工業
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール4種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)40表面処理黒染
ホイール 青木精密工業ホイール青木精密工業(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質FC200ねじれ圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級相手条数1
スパーギヤ MP=5.0 青木精密工業スパーギヤ MP=5.0青木精密工業
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール5種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)50表面処理黒染
スパーギヤ MP=2.0 青木精密工業スパーギヤ MP=2.0青木精密工業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。<br />寸法表の見方にご注意下さい。<br />注: A+B寸法=B型<br />2 歯車の精度<br />1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。<br />2)穴径 H7仕上です。<br />3 追加加工上の注意点<br />1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。<br />2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール2
ベベルギヤ 速比1:3 青木精密工業ベベルギヤ 速比1:3青木精密工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別ベベルギヤ減速比3圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
スパーギヤ MP=1.0 青木精密工業スパーギヤ MP=1.0青木精密工業(1件のレビュー)
659税込725
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
モジュール1種別スパーギヤ
スパーギヤ MP=1.0 青木精密工業スパーギヤ MP=1.0青木精密工業
889税込978
1個
4日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。<br />寸法表の見方にご注意下さい。<br />注: A+B寸法=B型<br />2 歯車の精度<br />1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。<br />2)穴径 H7仕上です。<br />3 追加加工上の注意点<br />1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。<br />2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール1
スパーギヤ ボス付(ステンレス) MP=1.0 青木精密工業スパーギヤ ボス付(ステンレス) MP=1.0青木精密工業
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
モジュール1種別スパーギヤ材質SUS303圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
スパイラルギヤ 青木精密工業スパイラルギヤ青木精密工業
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
材質S45C表面処理黒染種別スパイラルギヤ圧力角(°)20
スパーギヤ MP=2.5 青木精密工業スパーギヤ MP=2.5青木精密工業
999税込1,099
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール2.5種別スパーギヤ歯幅(mm)25
スパーギヤ MP=2.5 青木精密工業スパーギヤ MP=2.5青木精密工業
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合せお選び下さい。<br />寸法表の見方にご注意下さい。<br />注: A+B寸法=B型<br />2 歯車の精度<br />1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。<br />2)穴径 H7仕上です。<br />3 追加加工上の注意点<br />1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。<br />2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール2.5軸穴径公差JIS H7級
スパイラルギヤ 青木精密工業スパイラルギヤ青木精密工業
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
ねじれ材質S45C表面処理黒染種別スパイラルギヤ圧力角(°)20
スパイラルマイタギヤ R 速比1:1 青木精密工業スパイラルマイタギヤ R 速比1:1青木精密工業(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
種別スパイラルマイタギヤ材質S45C減速比1形状B2表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯ねじれ角(°)35精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
ゼネバギア 分割数:8 青木精密工業ゼネバギア 分割数:8青木精密工業
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
軸穴径(mm)25歯幅(mm)20材質S45C表面処理黒染ボス径Bh(Φmm)120ボス長BLh2(mm)0軸穴径公差JIS H7級溝幅Gh(mm)28.6仕様ドライバのリング部分のみ高周波焼入歯面仕上げ切削寸法Wd(mm)12熱処理調質付属品カムフォロアCR-18×1個
ゼネバギア 分割数:6 青木精密工業ゼネバギア 分割数:6青木精密工業(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質S45C表面処理黒染軸穴径公差JIS H7級仕様ドライバのリング部分のみ高周波焼入歯面仕上げ切削熱処理調質
ホイール 青木精密工業ホイール青木精密工業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
歯車材質FC20
ねじれ材質FC200相手条数2
ホイール 青木精密工業ホイール青木精密工業
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
歯車材質FC20
条数右2条
ベベルギヤ 速比1:2 青木精密工業ベベルギヤ 速比1:2青木精密工業
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
モジュール5.0速比1:2
スパーギヤ MP=3.0 青木精密工業スパーギヤ MP=3.0青木精密工業
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合せお選び下さい。<br />寸法表の見方にご注意下さい。<br />注: A+B寸法=B型<br />2 歯車の精度<br />1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。<br />2)穴径 H7仕上です。<br />3 追加加工上の注意点<br />1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。<br />2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール3軸穴径公差JIS H7級
スパーギヤ MP=1.5 青木精密工業スパーギヤ MP=1.5青木精密工業(2件のレビュー)
989税込1,088
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。<br />寸法表の見方にご注意下さい。<br />注: A+B寸法=B型<br />2 歯車の精度<br />1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。<br />2)穴径 H7仕上です。<br />3 追加加工上の注意点<br />1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。<br />2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール1.5
ベベルギヤ 速比1:1.5 青木精密工業ベベルギヤ 速比1:1.5青木精密工業
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
減速比1.5材質S45C表面処理黒染種別ベベルギヤ圧力角(°)20
スパーギヤ MP=5.0 青木精密工業スパーギヤ MP=5.0青木精密工業
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合せお選び下さい。<br />寸法表の見方にご注意下さい。<br />注: A+B寸法=B型<br />2 歯車の精度<br />1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。<br />2)穴径 H7仕上です。<br />3 追加加工上の注意点<br />1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。<br />2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール5
ウォームギヤ 青木精密工業ウォームギヤ青木精密工業
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
歯車材質S45C
条数右2条
ゼネバギア 分割数:4 青木精密工業ゼネバギア 分割数:4青木精密工業(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質S45C仕様ドライバのリング部分のみ高周波焼入表面処理黒染熱処理調質歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
スパーギヤ MP=6.0 青木精密工業スパーギヤ MP=6.0青木精密工業
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合せお選び下さい。<br />寸法表の見方にご注意下さい。<br />注: A+B寸法=B型<br />2 歯車の精度<br />1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。<br />2)穴径 H7仕上です。<br />3 追加加工上の注意点<br />1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。<br />2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
材質FC20(イモノ)ボス種別ボス無モジュールピッチ6.0
スパーギヤ MP=4.0 青木精密工業スパーギヤ MP=4.0青木精密工業
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合せお選び下さい。<br />寸法表の見方にご注意下さい。<br />注: A+B寸法=B型<br />2 歯車の精度<br />1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。<br />2)穴径 H7仕上です。<br />3 追加加工上の注意点<br />1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。<br />2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール4
ウォームギヤ 青木精密工業ウォームギヤ青木精密工業
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
歯車材質S45C
条数右1条
ホイール 青木精密工業ホイール青木精密工業
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
歯車材質FC20
条数右1条
ラック特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら