「除毛フォーム」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エステサロンと同じIPL(インテルス・パルス・ライト)方式光エネルギー脱毛器。フィルター波長nmで有害なエネルギーをカットするから、皮膚に損害を与えず健康的な痛くない脱毛が可能です。連続モード(脚など広い部位)と短髪モード(細かいカーブのある部位やデリケートゾーン)が選べ、部位にあったモードで使用が可能です。お肌の色素に併せて5段階のパワー調整が可能。手動/自動のデュアル調整モード搭載。
仕様最短光間隔:1.5秒 セット内容本体、サングラス、シェーバー、ACアダプター、取扱説明書 寸法(mm)115×82×47 質量(g)190 消費電力(W)36 電源AC100V50/60Hz 波長(nm)脱毛フィルター:510 保証期間1年 光源寿命40万点滅 使用可能回数照射回数:30万回 照射範囲3cm3 エネルギー(J)最大4.2
1台
13,900 税込15,290
4日以内出荷

関連カテゴリ