高速データ通信&簡単接続。USBオスからメスへの延長コード
材質コンダクター:錫引き銅
色ブラック
コネクタ形状USB 3.0 A オス/USB 3.0 A メス
AWG22+28
プラグニッケルメッキ
材質(シールド)アルミホイル+メタル編組+グランド
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)5
材質(ジャケット)PVC
変換タイプオス-メス
材質(シェル)PVC
双方向、超高速伝達。USB3.0 Type-Aケーブル
材質コンダクター:錫引き銅
色ブラック
定格電流(A)2
コネクタ形状USB3.0オスーオス
AWG24+28
プラグニッケルメッキ
材質(シールド)アルミホイル+メタル編組+GND
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)5
材質(ジャケット)PVC
変換タイプオス-オス
材質(シェル)PVC
DisplayPort - HDMIケーブル
材質コンダクター:錫引き銅
コネクタ形状DP1.2オス、HDMI1.4オス
AWG30
インターフェースDP1.2オス、HDMI1.4オス
プラグ金メッキ
解像度1080P/60Hz
材質(シールド)アルミホイル+メタルメッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプオス-オス
材質(シェル)ABS
ミニDisplayPort - HDMIケーブル
材質コンダクター::錫引き銅
コネクタ形状Mini DPオス、HDMI 1.4オス
AWG32
インターフェースMini DPオス、HDMI 1.4オス
プラグ金メッキ
解像度1080ピクセル/60Hz
材質(シールド)アルミホイル+メタルメッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプParade PS8121E
変換タイプオス-オス
材質(シェル)ABS
MFi認証、USB2.0 Type-A-Lightning ケーブル
材質コンダクター:錫引き銅、シールド:アルミホイル+メタル編組
色ブラック
モジュールC89(ライトニングコネクター+チップ)
インターフェースUSB2.0A オス/ライトニングケーブル
プラグニッケルメッキ
取得規格Mfi
伝送速度(Mbps)480
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ジャケット)TPE+ナイロン編組ジャケット
適合用途充電/データ通信
材質(シェル)アルミニウム合金
ミニDisplayPort - DisplayPortケーブル
仕様インターフェースバージョン:DP1.2
コネクタ形状Mini DPオス、DPオス
AWG28/32
インターフェースMini DPオス、DPオス
プラグ金メッキ
解像度4K/60Hz
材質(シールド)アルミホイル+メタル編組
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプオス-オス
材質(シェル)ABS
6つが1つに、USB-Cコネクタのドッキングステーション。任天堂Switchに適合、テレビに接続して大画面で4K映像を楽しめます。
材質コンダクター:錫引き銅、シールド:アルミホイル+メタル編組+グランド
長さ(cm)15
定格出力(W)PD100
AWG34AWG+26AWG
インターフェースUSB-C/HDMI/VGA/USB3.0x3/PD
プラグニッケルメッキ
解像度4K/30Hz(HDMI), 1080P/60Hz(VGA),1080P/60Hz(同時出力)
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプAG9321(HDMI+VGA+PD)+GL3510(ハブ)
伝送速度(Gbps)5
材質(ジャケット)TPE
材質(シェル)アルミニウム合金
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
配線がしやすいHDMIスリムケーブル。4K@60Hzに対応、解像度3840×2160に対応で映像が細部まできれいに
材質コンダクター:純銅
色グレー
AWG0.5-2m:34AWG,3m:32AWG
プラグ金メッキ
解像度4K@60Hz
材質(シールド)アルミホイル+メタル+GND
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(シェル)アルミニウム合金
仕様●コンダクター:無酸素銅●バージョン:CAT7
材質クリスタルヘッド:銅シェル
色ブラック
AWG28AWG
周波数帯域(MHz)600
保証期間1年
コネクタRJ45 8P8C
シールドアルミホイル+メタル金網
寸法OD(mm)6.2
伝送速度(Gbps)10
材質(コネクタ)金メッキ
材質(ジャケット)PVC
仕様●コンダクター:無酸素銅●シールドシェル:金メッキ銅シェル
色グレー
AWG28AWG
インターフェースRJ45 8P8C
周波数帯域(MHz)600
保証期間1年
コネクタチップ加工:3-プロング 金メッキコンタクター(3μ)
シールドアルミホイル+メタル金網
インターフェイス金メッキ
寸法OD(mm)6.2
伝送速度(Gbps)10
材質(ジャケット)PVC
4K対応、DisplayPort1.2ケーブル
色ブラック
AWG30
インターフェースDP1.2オス
プラグ金メッキ
解像度4K/60Hz
シールド3重シールド
材質(シールド)アルミホイル+メタル編組+アース線
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度4K/60Hz
材質(ジャケット)PVC
変換タイプオス-オス
材質(シェル)PVC
コネクタ1DisplayPort
コネクタ2DisplayPort
MFi認証、USB2.0 Type-C-Lightning ケーブル
材質コンダクター:錫引き銅、シールド:アルミホイル+メタル編組
色ブラック
モジュールC94(ライトニングコネクター+チップ)
インターフェースUSB-C オス/ライトニングケーブル
プラグニッケルメッキ
取得規格Mfi
伝送速度(Mbps)480
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ジャケット)TPE+ナイロン編組ジャケット
適合用途充電/データ通信
材質(シェル)アルミニウム合金
8K対応HDMI2.1ケーブル。リフレッシュレート144Hz、21:9広角の映像をお届け。Real HDRはすべてのディテールを鋭く映し、12Bitの色域で素晴らしい映像をお届けします。
材質接合部分:金メッキ、シーリング:アルミホイル+編組メタル、コンダクター:純銅
色ブラック
タイプ接合:HDMI Standard
AWG28AWG
解像度1080P/160Hz, 2K/144Hz, 4K,/120Hz, 8K/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
HDMI規格HDMI 2.1
材質(シェル)PVC
関連キーワード