MFi認証、USB2.0 Type-A-Lightning ケーブル
材質コンダクター:錫引き銅、シールド:アルミホイル+メタル編組
色ブラック
モジュールC89(ライトニングコネクター+チップ)
インターフェースUSB2.0A オス/ライトニングケーブル
プラグニッケルメッキ
取得規格Mfi
伝送速度(Mbps)480
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ジャケット)TPE+ナイロン編組ジャケット
適合用途充電/データ通信
材質(シェル)アルミニウム合金
4K/30Hz対応、USB Type-C-HDMI変換ケーブル
材質接合部分:金メッキ、コンダクター:錫引銅、シーリング:ダブルアルミホイル+マイラー
色ブラック
タイプ接合:HDMI Interface、 Type-C Interface
通信方式Type-C信号源からHDMIディスプレイターミナル
解像度4K/30Hz
ゲージワイヤー:32AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプLT8711HE
HDMI規格HDMI 1.4
材質(シェル)ABS
DisplayPort1.4ケーブル
材質コンダクター:錫引き銅、シールド:アルミホイル+メッシュ
AWG28
インターフェースDP1.4オス
プラグ金メッキ
解像度1080P/240Hz~8K/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)32.4
材質(ジャケット)ナイロンメッシュ
変換タイプオス-オス
材質(シェル)亜鉛合金
4K DisplayPort - HDMIケーブル。解像度4K/30Hzの映像美を体験。追加ケーブル不要、パソコンからテレビに接続するだけでオーディオと映像を両方お届け。
材質コンダクター:錫引き銅、シールド:アルミホイル+アース線+組紐
コネクタ形状DPオス/HDMIオス
インターフェースDPオス/HDMIオス
プラグ金メッキ
解像度4K/30Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプTI149
変換タイプオス-オス
材質(シェル)PVC
6つが1つに、USB-Cコネクタのドッキングステーション。任天堂Switchに適合、テレビに接続して大画面で4K映像を楽しめます。
材質コンダクター:錫引き銅、シールド:アルミホイル+メタル編組+グランド
長さ(cm)15
定格出力(W)PD100
AWG34AWG+26AWG
インターフェースUSB-C/HDMI/VGA/USB3.0x3/PD
プラグニッケルメッキ
解像度4K/30Hz(HDMI), 1080P/60Hz(VGA),1080P/60Hz(同時出力)
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプAG9321(HDMI+VGA+PD)+GL3510(ハブ)
伝送速度(Gbps)5
材質(ジャケット)TPE
材質(シェル)アルミニウム合金
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
MFi認証、USB2.0 Type-C-Lightning ケーブル
材質コンダクター:錫引き銅、シールド:アルミホイル+メタル編組
色ブラック
モジュールC94(ライトニングコネクター+チップ)
インターフェースUSB-C オス/ライトニングケーブル
プラグニッケルメッキ
取得規格Mfi
伝送速度(Mbps)480
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ジャケット)TPE+ナイロン編組ジャケット
適合用途充電/データ通信
材質(シェル)アルミニウム合金
関連キーワード