「ガーデン 水栓」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ガーデンライト付不凍水栓柱【丸型】 【本州向け】
材質(本体)CAC406、SUS304
材質(シール)NBR、HNBR
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体水道水(上水)
最高使用温度(℃)35
接続口径(Φmm)20
吐水口径(Φmm)13
水抜栓 【本州向け】
材質(本体)CAC406
材質(シール)NBR
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体水道水(上水)
最高使用温度(℃)35
湯水抜栓 【本州向け】
材質(本体)CAC406
材質(シール)NBR、HNBR
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体水道水(上水)
最高使用温度(℃)水系統:35、湯系統:80
低損失型水抜栓 【北海道向け】
材質(本体)CAC406
材質(シール)NBR
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体水道水(上水)
最高使用温度(℃)35
不凍水栓柱【丸型】 【本州向け】
材質(本体)CAC406、SUS304
材質(シール)NBR、HNBR
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体水道水(上水)
最高使用温度(℃)35
接続口径(Φmm)20
吐水口径(Φmm)13
不凍水栓柱【角型】 【北海道向け】
材質(本体)CAC406、SUS304
材質(シール)NBR、HNBR
最高使用圧力(MPa)1.0
口径(Φmm)13
使用流体水道水(上水)
最高使用温度(℃)35
不凍水栓柱【丸型】 【北海道向け】
材質(本体)CAC406、SUS304
材質(シール)NBR、HNBR
最高使用圧力(MPa)1.0
口径(Φmm)13
使用流体水道水(上水)
最高使用温度(℃)35
不凍水栓柱【角型】 【本州向け】
材質(本体)CAC406、SUS304
材質(シール)NBR、HNBR
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体水道水(上水)
最高使用温度(℃)35
接続口径(Φmm)20
吐水口径(Φmm)13
シャワー付不凍水栓柱【丸型】 【本州向け】
材質(本体)CAC406、SUS304
材質(シール)NBR、HNBR
最高使用圧力(MPa)1.0
口径(Φmm)13
使用流体水道水(上水)
最高使用温度(℃)35
逆流防止機構付低損失型水抜栓 【北海道向け】
材質(本体)CAC406
材質(シール)NBR
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体水道水(上水)
最高使用温度(℃)35
多目的不凍水栓柱シャワー付【丸型】 【北海道向け】
材質(本体)CAC406、SUS304
材質(シール)NBR、HNBR
最高使用圧力(MPa)1.0
口径(Φmm)13
使用流体水道水(上水)
最高使用温度(℃)35
多目的不凍水栓柱シャワー付【角型】 【北海道向け】
材質(本体)CAC406、SUS304
材質(シール)NBR、HNBR
最高使用圧力(MPa)1.0
口径(Φmm)13
使用流体水道水(上水)
最高使用温度(℃)35
自動吸気弁 【地域共通】
用途水平・垂直取付兼用、給水・給湯兼用
材質(シール)VMQ、EPDM
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体水道水(上水)
最高使用温度(℃)95
自動吸排気弁 【地域共通】
給水・給湯兼用
吸排気口継手無し
材質(本体)CAC406C
材質(シール)EPDM、NBR
最高使用圧力(MPa)0.05~1.0
使用流体水道水(上水)
最高使用温度(℃)80
電動遠隔操作装置 【本州向け】
適合機種GT13~30mm・GTーH・GTD・GT
セット内容操作盤:EV1、駆動部:EVMA
電動遠隔操作装置 【北海道向け】
材質主要部:ABS樹脂
質量(g)操作盤:360、駆動部:約800(コード含まず)
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100
定格出力電流(A)0.5
定格入力(VA)11.5
使用周囲温度(℃)操作盤:-15~40、駆動部:-20~40
接続可能電線(mm2)電線:単線Φ1.6mm、撚線0.75~1.25、駆動部:撚線0.75~1.25、センサー:撚線0.75~1.25、
定格出力電圧(V)DC12
適合ボックスJIS C8336、2個用スイッチボックス
使用周囲湿度(%RH)操作盤:20~90(非結露)
自動吸排気弁 銅管継手付 【地域共通】
給水・給湯兼用
L型ホース継手
銅管600mm付
材質(本体)CAC406C
材質(シール)EPDM、NBR
最高使用圧力(MPa)0.05~1.0
使用流体水道水(上水)
最高使用温度(℃)80
自動吸排気弁 ビニールホース継手付 【地域共通】
給水・給湯兼用
L型ホース継手
ビニールホース2m
ホースクリップ
材質(本体)CAC406C
材質(シール)EPDM、NBR
最高使用圧力(MPa)0.05~1.0
使用流体水道水(上水)
最高使用温度(℃)80
浸透マス 【地域共通】
材質本体(200/100mm):PP(再生材)、上部:PP(再生材)
ドレン専用湯抜栓 【本州向け】
材質(本体)CAC406
材質(シール)NBR、HNBR
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体水道水(上水)
最高使用温度(℃)80
薄肉ステンレス立上り管 【北海道向け】
材質(本体)CAC406、SUS304
材質(シール)TPC-ET
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体水道水(上水)
最高使用温度(℃)35
関連キーワード