8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
不凍水栓柱【角型】 【本州向け】
材質(本体)CAC406、SUS304 材質(シール)NBR、HNBR 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体水道水(上水) 最高使用温度(℃)35 接続口径(Φmm)20 吐水口径(Φmm)13
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

不凍水栓柱【角型】 【北海道向け】
材質(本体)CAC406、SUS304 材質(シール)NBR、HNBR 最高使用圧力(MPa)1.0 口径(Φmm)13 使用流体水道水(上水) 最高使用温度(℃)35
1個
67,980 税込74,778
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

不凍水栓柱【丸型】 【北海道向け】
材質(本体)CAC406、SUS304 材質(シール)NBR、HNBR 最高使用圧力(MPa)1.0 口径(Φmm)13 使用流体水道水(上水) 最高使用温度(℃)35
1個
67,980 税込74,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

不凍水栓柱【丸型】 【本州向け】
材質(本体)CAC406、SUS304 材質(シール)NBR、HNBR 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体水道水(上水) 最高使用温度(℃)35 接続口径(Φmm)20 吐水口径(Φmm)13
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャワー付不凍水栓柱【丸型】 【本州向け】
材質(本体)CAC406、SUS304 材質(シール)NBR、HNBR 最高使用圧力(MPa)1.0 口径(Φmm)13 使用流体水道水(上水) 最高使用温度(℃)35
1個
109,800 税込120,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガーデンライト付不凍水栓柱【丸型】 【本州向け】
材質(本体)CAC406、SUS304 材質(シール)NBR、HNBR 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体水道水(上水) 最高使用温度(℃)35 接続口径(Φmm)20 吐水口径(Φmm)13
1個
38,980 税込42,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多目的不凍水栓柱シャワー付【丸型】 【北海道向け】
材質(本体)CAC406、SUS304 材質(シール)NBR、HNBR 最高使用圧力(MPa)1.0 口径(Φmm)13 使用流体水道水(上水) 最高使用温度(℃)35
1個
129,800 税込142,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

多目的不凍水栓柱シャワー付【角型】 【北海道向け】
材質(本体)CAC406、SUS304 材質(シール)NBR、HNBR 最高使用圧力(MPa)1.0 口径(Φmm)13 使用流体水道水(上水) 最高使用温度(℃)35
1個
129,800 税込142,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)