不凍水栓柱【角型】 【本州向け】
材質(本体)CAC406、SUS304
材質(シール)NBR、HNBR
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体水道水(上水)
最高使用温度(℃)35
接続口径(Φmm)20
吐水口径(Φmm)13
不凍水栓柱【丸型】 【本州向け】
材質(本体)CAC406、SUS304
材質(シール)NBR、HNBR
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体水道水(上水)
最高使用温度(℃)35
接続口径(Φmm)20
吐水口径(Φmm)13
シャワー付不凍水栓柱【丸型】 【本州向け】
材質(本体)CAC406、SUS304
材質(シール)NBR、HNBR
最高使用圧力(MPa)1.0
口径(Φmm)13
使用流体水道水(上水)
最高使用温度(℃)35
ガーデンライト付不凍水栓柱【丸型】 【本州向け】
材質(本体)CAC406、SUS304
材質(シール)NBR、HNBR
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体水道水(上水)
最高使用温度(℃)35
接続口径(Φmm)20
吐水口径(Φmm)13
関連キーワード