「蛇口 25mm」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動吸気弁 【地域共通】
用途水平・垂直取付兼用、給水・給湯兼用 材質(シール)VMQ、EPDM 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体水道水(上水) 最高使用温度(℃)95
1個
9,798 税込10,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動遠隔操作装置 【本州向け】
適合機種GT13~30mm・GTーH・GTD・GT セット内容操作盤:EV1、駆動部:EVMA
1個
53,980 税込59,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動吸排気弁 【地域共通】 給水・給湯兼用 吸排気口継手無し
材質(本体)CAC406C 材質(シール)EPDM、NBR 最高使用圧力(MPa)0.05~1.0 使用流体水道水(上水) 最高使用温度(℃)80
1個
35,980 税込39,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低損失型水抜栓 【北海道向け】
材質(本体)CAC406 材質(シール)NBR 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体水道水(上水) 最高使用温度(℃)35
1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

水抜栓 【本州向け】
材質(本体)CAC406 材質(シール)NBR 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体水道水(上水) 最高使用温度(℃)35
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

電動遠隔操作装置 【北海道向け】
材質主要部:ABS樹脂 質量(g)操作盤:360、駆動部:約800(コード含まず) 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100 定格出力電流(A)0.5 定格入力(VA)11.5 使用周囲温度(℃)操作盤:-15~40、駆動部:-20~40 接続可能電線(mm2)電線:単線Φ1.6mm、撚線0.75~1.25、駆動部:撚線0.75~1.25、センサー:撚線0.75~1.25、 定格出力電圧(V)DC12 適合ボックスJIS C8336、2個用スイッチボックス 使用周囲湿度(%RH)操作盤:20~90(非結露)
1個
76,980 税込84,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄肉ステンレス立上り管 【北海道向け】
材質(本体)CAC406、SUS304 材質(シール)TPC-ET 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体水道水(上水) 最高使用温度(℃)35
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

自動吸排気弁 銅管継手付 【地域共通】 給水・給湯兼用 L型ホース継手 銅管600mm付
材質(本体)CAC406C 材質(シール)EPDM、NBR 最高使用圧力(MPa)0.05~1.0 使用流体水道水(上水) 最高使用温度(℃)80
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動吸排気弁 ビニールホース継手付 【地域共通】 給水・給湯兼用 L型ホース継手 ビニールホース2m ホースクリップ
材質(本体)CAC406C 材質(シール)EPDM、NBR 最高使用圧力(MPa)0.05~1.0 使用流体水道水(上水) 最高使用温度(℃)80
1個
36,980 税込40,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

逆流防止機構付低損失型水抜栓 【北海道向け】
材質(本体)CAC406 材質(シール)NBR 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体水道水(上水) 最高使用温度(℃)35
1個
66,980 税込73,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)