ナユタ

ナユタのページです。ナユタは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識などの商品を提供しています。現在4件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEMURIA ナユタLEMURIAナユタ
4,498,000税込4,947,800
1台
3日以内出荷
人工呼吸器(平均消費電力100Wの場合)が最大で33時間使用する事が可能な蓄電容量(3.3KWh) ワクチン冷凍庫のような大きな突入電流でも使用可能な電源開発会社ならではの最大出力1,500W。綺麗な正弦波で接続機器への電気ストレスを軽減 独自技術により冷却外気口を排除。内部への異物・溶液混入リスクを無くし、故障リスクを最大限に軽減。災害時における機動性も重視した設計
質量(kg)80使用温度範囲(℃)10~35外形寸法(mm)520×660×933適合規格医用機器規格 JIS T 0601-1 Sマーク(JQA)出力電流(A)【商用電源供給時】13/AC100V、【電池電源供給時】15/AC100V入力AC100V(AC90~110V) / 最大電流15Aバッテリーリチウムイオン電池高度(m)2000以下保存温度範囲(℃)-10~50充電時間(時間)12(80%充電時)使用場所屋内使用環境湿度(%)5~95RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応蓄電池容量(Wh)3300切替時間50msec以内保存湿度範囲(%RH)5~95RH(結露なきこと)
CUBOXmini ナユタCUBOXminiナユタ
699,800税込769,780
1台
3日以内出荷
出力AC100V正弦波、最大500VAで1時間使用できるタイプ。 形状は、従来製品より1/5となり、重量も16kgとコンパクトサイズ。小型で軽量のため、女性でも持ち運びが可能となり、災害・停電時では大いに役立ちます。また、切替時間について従来品は20ms(0.02秒)ですが、【CUBOX mini】は10ms(0.01秒)。 他メーカー同等製品よりも高い変換効率の93%を実現。 ナユタ独自技術である、「リップルリダクションコンバーター2」を導入。電池出力電流のリップルを無くし、電池性能を長期間維持することが可能。 浜松では昨年から台風の影響で3度の大規模停電を経験し、その度に多くの問合せがありましたが、一人暮らしのOLが大変苦労されたことをきっかけに製品開発を行い、実現された製品。災害時、必要不可欠な「情報収集」・「情報伝達」・「明かり」をサポートする機器としてご活用下さい。 国内安全規格(PSE、IEC60950-1、IEC62040-1)、ヨーロッパ安全規格(CE)、北米安全規格(UL)等の各規格に準拠された高い信頼性 信頼性の高い国産メーカー、トーカドエナジー社のリチウムイオンバッテリーを採用 事業継続計画(BCP)の策定支援アイテムとして可能 無煙、静音の発電機として屋内利用が可能 ソーラパネルや風車等の自然エネルギー発電機器との連携が可能 リップルリダクションコンバーター2(環境配慮型回路)搭載
質量(kg)16使用温度範囲(℃)[室温]0~40出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)453×124×414定格出力容量(VA)500充電時間(時間)9(満充電)、6(80%充電)使用場所屋内専用使用可能時間(分間)120(500VA)使用環境湿度(%)20~85(但し結露無き事)RoHS指令(10物質対応)対応蓄電池容量(Wh)550切替時間10ms(0.02秒)以内・ACスルー→インバータ出力切替時間
CUBOX2.2kWh ナユタCUBOX2.2kWhナユタ
2,298,000税込2,527,800
1台
3日以内出荷
医療機器用の可動式電源として開発された『Mobil C2 PowerーMedical』の設計思想を汲むリチウムイオンバッテリー版(CUBOXシリーズは医療機器用認定製品ではありません。) 小型でスタイリッシュな美しいボディから確実に電力供給する非常用蓄電池システム『CUBOX』は様々なシーンで環境・エネルギー問題に役に立つ優れた蓄電池システムです。 信頼性の高い国産メーカー、トーカドエナジー社のリチウムイオンバッテリーを採用 事業継続計画(BCP)の策定支援アイテムとして可能 無煙、静音の発電機として屋内利用が可能 小型で軽量、かつ足元のキャスターが付いているので簡単に移動が可能 リップルリダクションコンバータ(バッテリー電流平滑化回路)搭載によりバッテリーへの負担を軽減。 負荷の突入電流耐力が高く(最大40Aピーク・2秒間)ファクシミリ等のコールドスタート対応
質量(kg)53使用温度範囲(℃)[室温]-10~40出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×724.4×512定格出力容量(VA)1500充電時間(時間)12(満充電)、8(80%充電)使用場所屋内専用使用可能時間(分間)80(1500VA使用環境湿度(%)5~95RH(但し結露無き事)RoHS指令(10物質対応)対応蓄電池容量(Wh)2.2k切替時間20ms(0.02秒)以内・ACスルー→インバータ出力切替時間
CUBOX3.3kWh ナユタCUBOX3.3kWhナユタ
2,498,000税込2,747,800
1台
3日以内出荷
非常用蓄電システム(蓄電池)CUBOX 3.3kWh(定格出力1,500VA) 非常用蓄電システムCUBOX 3.3kWh(定格出力1,500VA) 医療機器用の可動式電源として開発された『Mobil C2 Power – Medical』の設計思想を汲むリチウムイオンバッテリー版(CUBOXシリーズは医療機器用認定製品ではありません。) 小型でスタイリッシュな美しいボディから確実に電力供給する非常用蓄電池システム『CUBOX』は様々なシーンで環境・エネルギー問題に役に立つ優れた蓄電池システムです。 信頼性の高い国産メーカー、トーカドエナジー社のリチウムイオンバッテリーを採用 事業継続計画(BCP)の策定支援アイテムとして可能 無煙、静音の発電機として屋内利用が可能 小型で軽量、かつ足元のキャスターが付いているので簡単に移動が可能 リップルリダクションコンバータ(バッテリー電流平滑化回路)搭載によりバッテリーへの負担を軽減。 負荷の突入電流耐力が高く(最大40Aピーク・2秒間)ファクシミリ等のコールドスタート対応
質量(kg)68使用温度範囲(℃)[室温]-10~40出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×724.4×512定格出力容量(VA)1500充電時間(時間)18(満充電)、12(80%充電)使用場所屋内専用使用可能時間(分間)120(1500VA)使用環境湿度(%)5~95RH(但し結露無き事)RoHS指令(10物質対応)対応蓄電池容量(Wh)3.3k切替時間20ms(0.02秒)以内・ACスルー→インバータ出力切替時間
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら