2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナユタCUBOX3.3kWh
エコ商品
非常用蓄電システム(蓄電池)CUBOX 3.3kWh(定格出力1,500VA) 非常用蓄電システムCUBOX 3.3kWh(定格出力1,500VA) 医療機器用の可動式電源として開発された『Mobil C2 Power – Medical』の設計思想を汲むリチウムイオンバッテリー版(CUBOXシリーズは医療機器用認定製品ではありません。) 小型でスタイリッシュな美しいボディから確実に電力供給する非常用蓄電池システム『CUBOX』は様々なシーンで環境・エネルギー問題に役に立つ優れた蓄電池システムです。 信頼性の高い国産メーカー、トーカドエナジー社のリチウムイオンバッテリーを採用 事業継続計画(BCP)の策定支援アイテムとして可能 無煙、静音の発電機として屋内利用が可能 小型で軽量、かつ足元のキャスターが付いているので簡単に移動が可能 リップルリダクションコンバータ(バッテリー電流平滑化回路)搭載によりバッテリーへの負担を軽減。 負荷の突入電流耐力が高く(最大40Aピーク・2秒間)ファクシミリ等のコールドスタート対応
質量(kg)68 使用温度範囲(℃)[室温]-10~40 出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)AC100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×724.4×512 定格出力容量(VA)1500 充電時間(時間)18(満充電)、12(80%充電) 使用場所屋内専用 使用可能時間(分間)120(1500VA) 使用環境湿度(%)5~95RH(但し結露無き事) RoHS指令(10物質対応)対応 蓄電池容量(Wh)3.3k 切替時間20ms(0.02秒)以内・ACスルー→インバータ出力切替時間
1台
2,498,000 税込2,747,800
3日以内出荷

ナユタCUBOX2.2kWh
エコ商品
医療機器用の可動式電源として開発された『Mobil C2 PowerーMedical』の設計思想を汲むリチウムイオンバッテリー版(CUBOXシリーズは医療機器用認定製品ではありません。) 小型でスタイリッシュな美しいボディから確実に電力供給する非常用蓄電池システム『CUBOX』は様々なシーンで環境・エネルギー問題に役に立つ優れた蓄電池システムです。 信頼性の高い国産メーカー、トーカドエナジー社のリチウムイオンバッテリーを採用 事業継続計画(BCP)の策定支援アイテムとして可能 無煙、静音の発電機として屋内利用が可能 小型で軽量、かつ足元のキャスターが付いているので簡単に移動が可能 リップルリダクションコンバータ(バッテリー電流平滑化回路)搭載によりバッテリーへの負担を軽減。 負荷の突入電流耐力が高く(最大40Aピーク・2秒間)ファクシミリ等のコールドスタート対応
質量(kg)53 使用温度範囲(℃)[室温]-10~40 出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)AC100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×724.4×512 定格出力容量(VA)1500 充電時間(時間)12(満充電)、8(80%充電) 使用場所屋内専用 使用可能時間(分間)80(1500VA 使用環境湿度(%)5~95RH(但し結露無き事) RoHS指令(10物質対応)対応 蓄電池容量(Wh)2.2k 切替時間20ms(0.02秒)以内・ACスルー→インバータ出力切替時間
1台
2,298,000 税込2,527,800
3日以内出荷