『TogoPower MASTER1800NEW ポータブル電源』は、純正弦波、1800W(瞬間最大電力3600W)の出力で、ほとんどの家庭用電気製品に使用できます。MASTER-UPSで、停電時にはわずか10ms(ミリ秒)で切り替わります。高性能インバーターパススルーを搭載しています。オプションの並列運転キットで、最大3600Wまでの出力が可能です。最新技術により、ACアダプターは必要ありません。バッテリーに負担をかけない急速充電機能を搭載しています。わずか1.5時間で80%までの充電が可能です。ソーラーパネルで充電する時に、その出力を最大化できる最適な電流×電圧の値を自動で制御する機能を搭載しています。ECOモード(省エネモード)搭載。ECOボタンで簡単設定が可能です。第三者認証機関での検査実施製品です。
用途照明、スマホ、扇風機、調理器具などへの電力供給に。車内での家電製品使用時に。車載バッテリーの負担軽減に。
セット内容MASTER1800ポータブル電源本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACケーブル、取扱説明書、保証カード
容量1270Wh/ 343200mAh
出力【AC】100V、 50/60Hz、 1800W (瞬間最大3600W)
寸法(cm)35.0×26.5×24.0
保証期間12ヶ月(登録後は2年です)
充電方式AC、シガーソケット、ソーラーパネル
出力ポート11(AC出力ポート x 3、USB-Cポート x 2、USB-Aポート x 2、シガーソケット x 1、DC5525 x 2、ワイヤレスチャージャー x 1)
1個
¥269,800
税込¥296,780
5日以内出荷
『TogoPower MASTER1000 ポータブル電源』は、純正弦波、1000W(瞬間最大電力2000W)を小さなボディに搭載しており、多くの家庭用電気製品に使用できます。MASTER-UPSで、停電時にはわずか10ms(ミリ秒)で切り替わります。高性能インバーターパススルーを搭載しています。ワイヤレス充電ができるスマートフォンなら、置くだけで充電が可能です。最新技術により、ACアダプターは必要ありません。バッテリーに負担をかけない急速充電機能を搭載しています。わずか1.5時間で80%までの充電が可能です。ソーラーパネルで充電する時に、その出力を最大化できる最適な電流×電圧の値を自動で制御する機能を搭載しています。ECOモード(省エネモード)搭載で、ECOボタンで簡単設定が可能です。第三者認証機関での検査実施製品です。
用途照明、スマホ、扇風機、調理器具などへの電力供給に。車内での家電製品使用時に。車載バッテリーの負担軽減に。
仕様ワイヤレスチャージャー:10W
セット内容Master1000ポータブル電源本体、車用の電源プラグ(シガープラグ)、100V ACケーブル、取扱説明書、保証カード
容量933Wh/252100mAh
出力Type-C:1x 5V/9V/12V/15V/20 3A、最大出力60W・シガーソケット:1 x12V/10A
定格出力(W)1000(瞬間最大2000)
寸法(cm)29.0×20.1×20.0
コンセント仕様AC100Vコンセント:2口 (純正弦波、50/60Hz対応)
充電方式ACコンセント、シガーソケット、ソーラーパネル
出力ポートQC3.0 USB:3x5V/9V/12V最大3A、合計最大出力54W
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
『TogoPower MASTER2200 ポータブル電源 大容量』は、純正弦波2200W(瞬間最大4400W)の出力で、ほとんどの家庭用電気製品への利用が可能です。MASTER-UPSで、停電時にはわずか10ms(ミリ秒)で切り替わります。高性能インバーターパススルーを搭載しています。ワイヤレス充電ができるスマートフォンなら、置くだけで充電が可能です。最新技術により、ACアダプターは必要ありません。バッテリーに負担をかけない急速充電機能を搭載しています。わずか1.5時間で80%までの充電が可能です。ソーラーパネルで充電する時に、その出力を最大化できる最適な電流×電圧の値を自動で制御する機能を搭載しています。ECOモード(省エネモード)搭載。ECOボタンで簡単設定が可能です。第三者認証機関での検査実施製品です。
用途照明、スマホ、扇風機、調理器具などへの電力供給に。車内での家電製品使用時に。車載バッテリーの負担軽減に。
セット内容MASTER2200ポータブル電源本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACケーブル、取扱説明書、保証カード
容量1944Wh/ 540000mAh
出力【AC】100V、 50/60Hz、 2200W (瞬間最大4400W)
寸法(cm)35.0×26.5×24.0
保証期間12ヶ月(登録後は2年です)
充電方式AC、シガーソケット、ソーラーパネル
出力ポート11(AC出力ポート x 3、USB-Cポート x 2、USB-Aポート x 2、シガーソケット x 1、DC5525 x 2、ワイヤレスチャージャー x 1)
1個
¥389,800
税込¥428,780
5日以内出荷
『TogoPower ADVANCE900LFP リン酸鉄ポータブル電源』は、ADVANCEのリン酸鉄搭載900Wモデルで、充電サイクルは3000回以上です。出力900W(瞬間最大1800W)を発揮します。AC出力、USB出力等、8つの同時出力が可能です。バッテリーに負担をかけない急速充電機能を搭載しています。わずか1.8時間でフル充電が可能です。独自EPS機能により、停電時にはわずか10ms(ミリ秒)で切り替わります。高性能インバーターパススルーを搭載しています。ワイヤレス充電ができるスマートフォンなら、置くだけで充電が可能です。最新技術により、ACアダプターは必要ありません。ソーラーパネルで充電する時に、その出力を最大化できる最適な電流×電圧の値を自動で制御する機能を搭載しています。ECOモード(省エネモード)搭載で、ECOボタンで簡単設定が可能です。第三者認証機関での検査実施製品です。
用途照明、スマホ、扇風機、調理器具などへの電力供給に。車内での家電製品使用時に。車載バッテリーの負担軽減に。
仕様ワイヤレスチャージャー:10W
セット内容Advance900LFPポータブル電源本体、車用の電源プラグ(シガープラグ)、ACケーブル、取扱説明書、保証カード、感謝カード
容量538Wh/168100mAh
出力Type-C:1x 5V/9V/12V/15V 3A、最大出力45W・シガーソケット:1 x12V/10A
定格出力(W)900(瞬間最大1800)
寸法(cm)29.0×20.1×20.0
コンセント仕様AC100Vコンセント:2口 (純正弦波、50/60Hz対応)
充電方式ACコンセント、シガーソケット、ソーラーパネル
出力ポートQC3.0 USB:3x5V/9V/12V最大3A、合計最大出力54W
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
関連キーワード