7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
『TogoPower MASTER1800NEW ポータブル電源』は、純正弦波、1800W(瞬間最大電力3600W)の出力で、ほとんどの家庭用電気製品に使用できます。MASTER-UPSで、停電時にはわずか10ms(ミリ秒)で切り替わります。高性能インバーターパススルーを搭載しています。オプションの並列運転キットで、最大3600Wまでの出力が可能です。最新技術により、ACアダプターは必要ありません。バッテリーに負担をかけない急速充電機能を搭載しています。わずか1.5時間で80%までの充電が可能です。ソーラーパネルで充電する時に、その出力を最大化できる最適な電流×電圧の値を自動で制御する機能を搭載しています。ECOモード(省エネモード)搭載。ECOボタンで簡単設定が可能です。第三者認証機関での検査実施製品です。
用途照明、スマホ、扇風機、調理器具などへの電力供給に。車内での家電製品使用時に。車載バッテリーの負担軽減に。 セット内容MASTER1800ポータブル電源本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACケーブル、取扱説明書、保証カード 容量1270Wh/ 343200mAh 出力【AC】100V、 50/60Hz、 1800W (瞬間最大3600W) 寸法(cm)35.0×26.5×24.0 保証期間12ヶ月(登録後は2年です) 充電方式AC、シガーソケット、ソーラーパネル 出力ポート11(AC出力ポート x 3、USB-Cポート x 2、USB-Aポート x 2、シガーソケット x 1、DC5525 x 2、ワイヤレスチャージャー x 1)
1個
269,800 税込296,780
5日以内出荷

『TogoPower MASTER1000 ポータブル電源』は、純正弦波、1000W(瞬間最大電力2000W)を小さなボディに搭載しており、多くの家庭用電気製品に使用できます。MASTER-UPSで、停電時にはわずか10ms(ミリ秒)で切り替わります。高性能インバーターパススルーを搭載しています。ワイヤレス充電ができるスマートフォンなら、置くだけで充電が可能です。最新技術により、ACアダプターは必要ありません。バッテリーに負担をかけない急速充電機能を搭載しています。わずか1.5時間で80%までの充電が可能です。ソーラーパネルで充電する時に、その出力を最大化できる最適な電流×電圧の値を自動で制御する機能を搭載しています。ECOモード(省エネモード)搭載で、ECOボタンで簡単設定が可能です。第三者認証機関での検査実施製品です。
用途照明、スマホ、扇風機、調理器具などへの電力供給に。車内での家電製品使用時に。車載バッテリーの負担軽減に。 仕様ワイヤレスチャージャー:10W セット内容Master1000ポータブル電源本体、車用の電源プラグ(シガープラグ)、100V ACケーブル、取扱説明書、保証カード 容量933Wh/252100mAh 出力Type-C:1x 5V/9V/12V/15V/20 3A、最大出力60W・シガーソケット:1 x12V/10A 定格出力(W)1000(瞬間最大2000) 寸法(cm)29.0×20.1×20.0 コンセント仕様AC100Vコンセント:2口 (純正弦波、50/60Hz対応) 充電方式ACコンセント、シガーソケット、ソーラーパネル 出力ポートQC3.0 USB:3x5V/9V/12V最大3A、合計最大出力54W
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷

『TogoPower MASTER600 ポータブル電源』は、 持ち運びが楽になる、重さ約4kgの純正弦波、小型軽量600W(瞬間最大電力1200W)モデルです。多くの家庭用電気製品に使用できます。ACケーブル、ソーラーパネル、シガーソケットからの充電が可能です。ワイヤレス充電ができるスマートフォンなら、置くだけで充電が可能です。バッテリーに負担をかけない急速充電機能を搭載しています。わずか1.5時間で80%までの充電が可能です。ソーラーパネルで充電する時に、その出力を最大化できる最適な電流×電圧の値を自動で制御する機能を搭載しています。最新技術により、ACアダプターは必要ありません。ECOモード(省エネモード)搭載で、ECOボタンで簡単設定が可能です。第三者認証機関での検査実施製品です。
用途照明、スマホ、扇風機、調理器具などへの電力供給に。車内での家電製品使用時に。車載バッテリーの負担軽減に。 仕様ワイヤレスチャージャー:10W セット内容Master600ポータブル電源本体、車用の電源プラグ(シガープラグ)、100V ACケーブル、取扱説明書、保証カード 容量346Wh/93500mAh 出力Type-C:1x 5V/9V/12V/15V/20 3A、最大出力60W・シガーソケット:1 x12V/10A 定格出力(W)600(瞬間最大1200) 寸法(cm)23.0×16.8×17.8 コンセント仕様AC100Vコンセント:1口 (純正弦波、50/60Hz対応) 充電方式ACコンセント、シガーソケット、ソーラーパネル 出力ポートQC3.0 USB:3x5V/9V/12V最大3A、合計最大出力54W
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷

『TogoPower MASTER2200 ポータブル電源 大容量』は、純正弦波2200W(瞬間最大4400W)の出力で、ほとんどの家庭用電気製品への利用が可能です。MASTER-UPSで、停電時にはわずか10ms(ミリ秒)で切り替わります。高性能インバーターパススルーを搭載しています。ワイヤレス充電ができるスマートフォンなら、置くだけで充電が可能です。最新技術により、ACアダプターは必要ありません。バッテリーに負担をかけない急速充電機能を搭載しています。わずか1.5時間で80%までの充電が可能です。ソーラーパネルで充電する時に、その出力を最大化できる最適な電流×電圧の値を自動で制御する機能を搭載しています。ECOモード(省エネモード)搭載。ECOボタンで簡単設定が可能です。第三者認証機関での検査実施製品です。
用途照明、スマホ、扇風機、調理器具などへの電力供給に。車内での家電製品使用時に。車載バッテリーの負担軽減に。 セット内容MASTER2200ポータブル電源本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACケーブル、取扱説明書、保証カード 容量1944Wh/ 540000mAh 出力【AC】100V、 50/60Hz、 2200W (瞬間最大4400W) 寸法(cm)35.0×26.5×24.0 保証期間12ヶ月(登録後は2年です) 充電方式AC、シガーソケット、ソーラーパネル 出力ポート11(AC出力ポート x 3、USB-Cポート x 2、USB-Aポート x 2、シガーソケット x 1、DC5525 x 2、ワイヤレスチャージャー x 1)
1個
389,800 税込428,780
5日以内出荷

『超軽量 TogoPower ADVANCE1000 ポータブル電源 防災安全協会推奨』は、ECOボタンがオンになると、ポータブル電源が省電力モードに入り、1時間連続でシステムが低電力動作を検出すると、本体が自動的に電源を切ります。ECOボタンがオンになっていない場合、低電力でも自動的に電源が切れることはありません。 1000W(瞬間2000W)の高出力のため、ヘアアイロンや炊飯器、アウトドア冷蔵庫、プロジェクターなどの電気製品でも使うことができます。933Whの高容量により、長時間の停電にも対応できます。内蔵のLEDライト2種は夜間の停電やキャンプで活躍し、SOS信号を出すこともできます。大容量でありながら本体サイズと本体重量は非常にコンパクトで、女性でも気軽に持ち運ぶことができます。発電機を利用して約6.3時間でフル充電できます。DC入力ポートにACアダプタを利用すれば家庭コンセントから約 6.3時間、12V車では約 15.6時間でフル充電されます。メーカー『TogoPower A120W 折り畳み式 ソーラーパネル』では約 7.8時間で充電完了します。MPPT機能がパネルと連動し太陽光発電の天候による変動を自動追跡するため、この機能を持たない一般のポータブル電源より効率よくエネルギーを変換します。入力容量が大きいためメーカーのソーラーパネルを並列接続でき、より高速に充電できます。各種アダプタを介してほとんどの他社製ソーラーパネルも使用可能です。ポータブル電源は100Vの純正弦波で、オーディオ機器やパソコンも安定して使用できます。3つのUSB出力は急速充電に対応し、最新のPD60WtypeCUSBポートは、高出力を必要とするMacBookProにも対応しています。ポータブル電源本体上部にはワイヤレス充電ポートを設置したので、対応しているスマートホンなどは載せるだけでケーブル不要で充電できます。BMS が過充電、加熱、故障、過放電などの異常を感知し遮断することで事故を未然に防ぐだけでなく、ポータブル電源の寿命も延ばします。全ての製品は個別に厳格なテストを受け、日本規格PSE、FCC、MSDS、RoHS、UN 38.3など世界の各種防災認証を取得しています。
用途照明、スマホ、扇風機、調理器具などへの電力供給に。車内での家電製品使用時に。車載バッテリーの負担軽減に。 セット内容Advance1000ポータブル電源本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACアダプター、取扱説明書、保証カード、感謝カード 容量933Wh / 252100mAh 出力【AC】100V、 50/60Hz、 1000W (瞬間最大2000W) 寸法(cm)29.0×20.1×20.0 保証期間12ヶ月(登録後は2年です) 充電方式AC、シガ-ソケット、ソーラーパネル、発電機 RoHS指令(10物質対応)対応 出力ポート8(AC出力ポート x 2、USB-Cポート x 1、USB-Aポート x 3、シガーソケット x 1、ワイヤレスチャージャーx 1)
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷

純正弦波を採用しているAC100Vコンセントは家庭用100Vと同じような交流電源で、パソコンなど殆どの精密機器が問題なく使えます。176000mAh/634whの大容量で小型冷蔵庫、小型扇風機、プロジェクター、ランプライト、ミニテレビなど、多くの電化製品に電力を供給することができます。 10Wのワイヤレスチャージャー付き、スマートフォンをただ充電エリアに置いてワイヤレス充電することができます。 急速充電機能付き、スマートフォンやノートパソコンなどUSB QC3.0&PD60W急速充電が可能です。 ノートパソコン(41.4W)が約13回、スマホ(10Wh)が約63回充電可能、ミニ冷蔵庫(60W)が約5時間使用できます。 パススルー充電機能搭載されて、充電しながら給電も出来ます。 50Hz/60Hzの電気周波数を切り替えることが可能です。
付属品本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACアダプター、取扱説明書、保証カード、サンキューカード、MC4コネクターDCプラグ付き 幅(mm)290 質量(kg)7 高さ(mm)200 使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40) 奥行(mm)201 ポート数10(AC出力ポート×2、USB-Cポート×1、USB-Aポート×3、シガーソケット×1、DC出力ポート×2、ワイヤレスチャージャー×1) 出力AC100V, 50/60Hz, 500W (瞬間最大1000W)Type-C:1× 5V/9V/12V/15V/20V 3A、最大出力 60W 定格出力(W)500 入力AC100V1口(純正弦波、50Hz/60Hz対応) バッテリーNCM 充電時間(時間)コンセント約6.4、シガーソケット約10.6、120Wソーラーパネル(別売り)約6.4(天候による) 波形純正弦波 バッテリー容量(mAh)171600 充電方式AC、シガ-ソケット、ソーラーパネル 保管温度範囲(℃)-20~45(三ヶ月以内)、-20~35(三ヶ月以上) USBポート数3×5V/9V/12V最大3A、合計最大出力54W RoHS指令(10物質対応)対応 使用充電器10W(ワイヤレスチャージャー) バッテリー容量(Wh)634 入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー 出力ポートAC/USB-A/USB-C/シガーソケット/DC5525/ワイヤレスチャージャー
1台
78,980 税込86,878
6日以内出荷

純正弦波を採用しているAC100Vコンセントは家庭用100Vと同じような交流電源で、パソコンなど殆どの精密機器が問題なく使えます。1000W/933whの大容量で小型冷蔵庫、小型扇風機、プロジェクター、ランプライト、ミニテレビなど、多くの電化製品に電力を供給することができます。 10Wのワイヤレスチャージャー付き、スマートフォンをただ充電エリアに置いてワイヤレス充電することができます。 ECOボタンが新規搭載されました。低電量で自動電源切れの省エネモードの設定や解除をワンタッチでできます。 急速充電機能付き、スマートフォンやノートパソコンなどUSB QC3.0&PD60W急速充電が可能です。 ノートパソコン(41.4W)が約19回充電電可能、ミニ冷蔵庫(60W)が約20~35時間使用できます。 パススルー充電機能搭載されて、充電しながら給電も出来ます。 50Hz/60Hzの電気周波数を切り替えることが可能です。
付属品本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACアダプター、取扱説明書、保証カード、サンキューカード 幅(mm)290 質量(kg)8.6 高さ(mm)200 使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40) 奥行(mm)201 ポート数8(AC出力ポート×2、USB-Cポート×1、USB-Aポート×3、シガーソケット×1、ワイヤレスチャージャー×1) 出力AC100V, 50/60Hz, 1000W (瞬間最大2000W)Type-C:1× 5V/9V/12V/15V/20V 3A、最大出力 60W 定格出力(W)1000 入力AC100V1口(純正弦波、50Hz/60Hz対応) バッテリーNCM 充電時間(時間)コンセント約6.3、シガーソケット約15.6、120Wソーラーパネル(別売り)約7.8(天候による) 波形純正弦波 バッテリー容量(mAh)252100 充電方式AC、シガ-ソケット、ソーラーパネル 保管温度範囲(℃)-20~45(三ヶ月以内)、-20~35(三ヶ月以上) USBポート数3×5V/9V/12V最大3A、合計最大出力54W RoHS指令(10物質対応)対応 使用充電器10W(ワイヤレスチャージャー) バッテリー容量(Wh)933 入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー 出力ポートAC/USB-A/USB-C/シガーソケット/ワイヤレスチャージャー
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷