「MC4コネクター」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正弦波を採用しているAC100Vコンセントは家庭用100Vと同じような交流電源で、パソコンなど殆どの精密機器が問題なく使えます。176000mAh/634whの大容量で小型冷蔵庫、小型扇風機、プロジェクター、ランプライト、ミニテレビなど、多くの電化製品に電力を供給することができます。 10Wのワイヤレスチャージャー付き、スマートフォンをただ充電エリアに置いてワイヤレス充電することができます。 急速充電機能付き、スマートフォンやノートパソコンなどUSB QC3.0&PD60W急速充電が可能です。 ノートパソコン(41.4W)が約13回、スマホ(10Wh)が約63回充電可能、ミニ冷蔵庫(60W)が約5時間使用できます。 パススルー充電機能搭載されて、充電しながら給電も出来ます。 50Hz/60Hzの電気周波数を切り替えることが可能です。
付属品本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACアダプター、取扱説明書、保証カード、サンキューカード、MC4コネクターDCプラグ付き 幅(mm)290 質量(kg)7 高さ(mm)200 使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40) 奥行(mm)201 ポート数10(AC出力ポート×2、USB-Cポート×1、USB-Aポート×3、シガーソケット×1、DC出力ポート×2、ワイヤレスチャージャー×1) 出力AC100V, 50/60Hz, 500W (瞬間最大1000W)Type-C:1× 5V/9V/12V/15V/20V 3A、最大出力 60W 定格出力(W)500 入力AC100V1口(純正弦波、50Hz/60Hz対応) バッテリーNCM 充電時間(時間)コンセント約6.4、シガーソケット約10.6、120Wソーラーパネル(別売り)約6.4(天候による) 波形純正弦波 バッテリー容量(mAh)171600 充電方式AC、シガ-ソケット、ソーラーパネル 保管温度範囲(℃)-20~45(三ヶ月以内)、-20~35(三ヶ月以上) USBポート数3×5V/9V/12V最大3A、合計最大出力54W RoHS指令(10物質対応)対応 使用充電器10W(ワイヤレスチャージャー) バッテリー容量(Wh)634 入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー 出力ポートAC/USB-A/USB-C/シガーソケット/DC5525/ワイヤレスチャージャー
1台
78,980 税込86,878
6日以内出荷

『TogoPower ADVANCE 100W ソーラーパネル 太陽光パネル 防災安全協会推奨』は、最新の単結晶シリコンセルを使用した100Wモデルです。23.5%の高い変換効率で、小型ながら高出力、より安定した太陽光発電が可能です。高品質のETFEフイルムを採用しています。可視光透過率を普通のPETフイルムと対比すると約98%向上させています。高効率パネル2枚式で、2つ折りのコンパクト収納が可能です。USB24W出力とPD45W出力端子を搭載しています。ポータブル電源への充電だけでなく、スマートフォン、タブレット等へのダイレクト充電が可能です。さらに、2台同時に充電可能です。太陽光パネルの表面は、急な雨、霧、粉塵の時にも安心なIP65等級です。コネクタ、ポート部には収納ポケットカバーが装備されています。ソーラーパネルのDC出力電圧は18Vです。TOGO POWERポータブル電源への充電だけではなく、市販されている多くのポータブル電源に対応可能なDC5521、DC5525、DC7909接続コネクタが同梱されています。
用途停電時での電力供給に。 仕様単結晶セルx2pcs セット内容Advance 100Wソーラーパネル本体、アンダーソンコネクター付きMC4アダプター(3m)、アンダーソンコネクタ付き(0.65m)(DC7909+DC5525+DC5521+航空コネクタプラグ付き)、取扱説明書、保証カード、感謝カード ポート数出力:3 (アンダーソンポート x 1、USB-Cポート x 1、USB-Aポート x1) 出力DC18V/5.5A・USB-A:QC 3.0 最大24W・USB-C:最大PD 45W 定格出力(W)100 寸法(cm)(展開時)121.2×54×2.5 収納寸法(mm)540×605×40
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷

TogoPowerソーラーパネル 100W
エコ商品
ソーラーパネルのDC出力電圧は18Vで、Togo POWERポータブル電源への充電だけではなく、DC5521、DC5525、DC7909接続コネクタが同梱されて市販ほとんどのポータブル電源に対応出来ます。 太陽光パネルの表面は防水機能はIP65防水等級となっており、通常の雨や風にはIP65規格(電気機械器具の保護等級)に適合しています。 ソーラー充電器として、QC3.0/24WやPD45W出力ポートが付き、スマホ、タブレットやパソコンなどの設備へ2台同時に充電可能。Type-Cポートは5V4.5A/9V3A/12V3A/15V3Aまで、最大45Wの高出力でPD対応のMacbookなどのPCデバイスへ急速充電ができます。 折り畳み式、薄くて軽いので持ち運びも楽々。ケーブル収納袋付で素早く外に持ちだせます。
仕様太陽光転化率:21.5%-23.5% 付属品本体、1×USB-A, 1×USB-C(本体に搭載)、1×アンダーソンコネクタ付きケーブル(1.5m)(本体に搭載)、1×アンダーソンコネクタ付き(0.65m)(DC7909+DC5525+DC5521+航空コネクタプラダ付き)、1×アンダーソンコネクタ付きMC4アダプタ(3m)、取扱説明書、保証カード、サンキューカード 寸法(mm)(展開時)1220×540×25、(収納時)540×605×40 質量(kg)4.6 タイプ単結晶セル×2pcs ポート数3 (アンダーソンポート × 1、USB-Cポート × 1、USB-Aポート ×1) 出力DC18V/5.5AUSB-A:max 24W(5V3A/9V2.5A/12V2A)USB-C:最大PD45W ( 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A) 定格出力(W)100 RoHS指令(10物質対応)対応 作動温度(℃)‐20-65
1枚
38,980 税込42,878
9日以内出荷