「acアダプタ 9v」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
安全性の高く、長寿命のリン酸鉄リチウムイオン電池を採用したポータブル電源。500W(瞬間最大1000W)の高出力。ソーラーパネルから約2~3時間、ACアダプターから約3~4時間、カー充電から約3~4時間で満充電。7台のデバイスに同時出力可能。ライト付きで非常時にランタンとして使用できます。
付属品本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V アダプター、ACケーブル、取扱説明書、保証カード、サンキューカード
寸法(mm)230×168×178
ポート数出力:7(AC出力ポート × 1、USB-Cポート × 1、USB-Aポート × 3、シガーソケット × 1、ワイヤレスチャージャー × 1)
出力AC:100V、 50/60Hz、 500W (瞬間最大1000W)
本体質量(kg)4.3
定格出力(W)500
入力AC:100V1口(純正弦波、50Hz/60Hz対応)
容量(W)ワイヤレスチャージャー:10
保証期間12ヶ月(登録後は2年です)
バッテリー容量(mAh)72100
充電方式AC、シガ-ソケット、ソーラーパネル
ポートQC3.0 USB出力:3× 5V/9V/12V 最大3A、合計最大出力54W、Type-C:1× 5V/9V/12V/15V 3A、最大出力 45W
バッテリー容量(Wh)231
1台
¥68,980
税込¥75,878
6日以内出荷
『TogoPower MASTER600 ポータブル電源』は、 持ち運びが楽になる、重さ約4kgの純正弦波、小型軽量600W(瞬間最大電力1200W)モデルです。多くの家庭用電気製品に使用できます。ACケーブル、ソーラーパネル、シガーソケットからの充電が可能です。ワイヤレス充電ができるスマートフォンなら、置くだけで充電が可能です。バッテリーに負担をかけない急速充電機能を搭載しています。わずか1.5時間で80%までの充電が可能です。ソーラーパネルで充電する時に、その出力を最大化できる最適な電流×電圧の値を自動で制御する機能を搭載しています。最新技術により、ACアダプターは必要ありません。ECOモード(省エネモード)搭載で、ECOボタンで簡単設定が可能です。第三者認証機関での検査実施製品です。
用途照明、スマホ、扇風機、調理器具などへの電力供給に。車内での家電製品使用時に。車載バッテリーの負担軽減に。
仕様ワイヤレスチャージャー:10W
セット内容Master600ポータブル電源本体、車用の電源プラグ(シガープラグ)、100V ACケーブル、取扱説明書、保証カード
容量346Wh/93500mAh
出力Type-C:1x 5V/9V/12V/15V/20 3A、最大出力60W・シガーソケット:1 x12V/10A
定格出力(W)600(瞬間最大1200)
寸法(cm)23.0×16.8×17.8
コンセント仕様AC100Vコンセント:1口 (純正弦波、50/60Hz対応)
充電方式ACコンセント、シガーソケット、ソーラーパネル
出力ポートQC3.0 USB:3x5V/9V/12V最大3A、合計最大出力54W
1個
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
『TogoPower MASTER1000 ポータブル電源』は、純正弦波、1000W(瞬間最大電力2000W)を小さなボディに搭載しており、多くの家庭用電気製品に使用できます。MASTER-UPSで、停電時にはわずか10ms(ミリ秒)で切り替わります。高性能インバーターパススルーを搭載しています。ワイヤレス充電ができるスマートフォンなら、置くだけで充電が可能です。最新技術により、ACアダプターは必要ありません。バッテリーに負担をかけない急速充電機能を搭載しています。わずか1.5時間で80%までの充電が可能です。ソーラーパネルで充電する時に、その出力を最大化できる最適な電流×電圧の値を自動で制御する機能を搭載しています。ECOモード(省エネモード)搭載で、ECOボタンで簡単設定が可能です。第三者認証機関での検査実施製品です。
用途照明、スマホ、扇風機、調理器具などへの電力供給に。車内での家電製品使用時に。車載バッテリーの負担軽減に。
仕様ワイヤレスチャージャー:10W
セット内容Master1000ポータブル電源本体、車用の電源プラグ(シガープラグ)、100V ACケーブル、取扱説明書、保証カード
容量933Wh/252100mAh
出力Type-C:1x 5V/9V/12V/15V/20 3A、最大出力60W・シガーソケット:1 x12V/10A
定格出力(W)1000(瞬間最大2000)
寸法(cm)29.0×20.1×20.0
コンセント仕様AC100Vコンセント:2口 (純正弦波、50/60Hz対応)
充電方式ACコンセント、シガーソケット、ソーラーパネル
出力ポートQC3.0 USB:3x5V/9V/12V最大3A、合計最大出力54W
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
『TogoPower ADVANCE900LFP リン酸鉄ポータブル電源』は、ADVANCEのリン酸鉄搭載900Wモデルで、充電サイクルは3000回以上です。出力900W(瞬間最大1800W)を発揮します。AC出力、USB出力等、8つの同時出力が可能です。バッテリーに負担をかけない急速充電機能を搭載しています。わずか1.8時間でフル充電が可能です。独自EPS機能により、停電時にはわずか10ms(ミリ秒)で切り替わります。高性能インバーターパススルーを搭載しています。ワイヤレス充電ができるスマートフォンなら、置くだけで充電が可能です。最新技術により、ACアダプターは必要ありません。ソーラーパネルで充電する時に、その出力を最大化できる最適な電流×電圧の値を自動で制御する機能を搭載しています。ECOモード(省エネモード)搭載で、ECOボタンで簡単設定が可能です。第三者認証機関での検査実施製品です。
用途照明、スマホ、扇風機、調理器具などへの電力供給に。車内での家電製品使用時に。車載バッテリーの負担軽減に。
仕様ワイヤレスチャージャー:10W
セット内容Advance900LFPポータブル電源本体、車用の電源プラグ(シガープラグ)、ACケーブル、取扱説明書、保証カード、感謝カード
容量538Wh/168100mAh
出力Type-C:1x 5V/9V/12V/15V 3A、最大出力45W・シガーソケット:1 x12V/10A
定格出力(W)900(瞬間最大1800)
寸法(cm)29.0×20.1×20.0
コンセント仕様AC100Vコンセント:2口 (純正弦波、50/60Hz対応)
充電方式ACコンセント、シガーソケット、ソーラーパネル
出力ポートQC3.0 USB:3x5V/9V/12V最大3A、合計最大出力54W
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
高出力のため、家庭用電気機器へ全面的にサポートできます。省電力モード追加、ECOボタンがオンになると、ポータブル電源が省電力モードに入り、1時間連続でシステムが低電力動作を検出すると、本体が自動的に電源を切ります。アダプター無しで、僅か1.5時間で80%まで充電し、待つ時間短縮できます。並列接続用BOX、M-BOX2(別売)を使用することで、同容量のポータブル電源を2台接続し容量を倍増させることができます。
付属品本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACアダプター、取扱説明書、保証カード
寸法(mm)350×265×240
出力(Type-C)2×5V/9V/12V/15V/20V3A、最大出力120W
電力(W)(ワイヤレスチャ-ジャ-)10
保証期間12ヶ月
ACアダプタ(定格入力)100V3口(純正弦波、50Hz/60Hz対応)
充電方式AC、シガ-ソケット、ソーラーパネル
RoHS指令(10物質対応)対応
出力ポート11(ACアダプタ(定格出力)ポ-ト×3、USB-Cポ-ト×2、USB-Aポ-ト×2、シガ-ソケット×1、定格出力電圧(DC V)ポ-ト×2、ワイヤレスチャ-ジャ-×1) / (QC3.0 USB)2×5V/9V/12V最大3A、合計最大出力36W
『TogoPower ADVANCE500 ポータブル電源 防災安全協会推奨』は、純正弦波、出力500W(瞬間最大1000W)、容量400Wh/108100mAhを約4kgの軽量コンパクトボディに凝縮しています。AC充電、ソーラーパネル、シガーソケットの3つの充電方式に対応しています。多くの発電機からの充電も可能です。AC、USB等、7つの機器への同時出力が可能です。パススルー機能により、充電しながらの出力(給電)が可能です。ワイヤレス充電ができるスマートフォンなら、置くだけで充電が可能です。SOS点滅機能付きLEDライトを搭載しています。もしもの時にも安心です。充電入力状況、出力状況、充電完了までの時間、接続している電気製品使用可能時間などを表示します。50Hz、60Hzの切換えが可能です。ご利用エリアのHz(周波数)に設定してご利用ください。ECOモード(省エネモード)搭載で、ECOボタンで簡単設定が可能です。7つの安全保護回路を搭載しています。V0グレードの難燃性ボディを採用しています。第三者認証機関での検査実施製品です。
用途照明、スマホ、扇風機、調理器具などへの電力供給に。車内での家電製品使用時に。車載バッテリーの負担軽減に。
仕様ワイヤレスチャージャー:10W
セット内容Advance500ポータブル電源本体、車用の電源プラグ(シガープラグ)、ACアダプター、取扱説明書、保証カード、感謝カード
容量400Wh/108100mAh
出力Type-C:1x 5V/9V/12V/15V/20V 3A、最大出力 60W・シガーソケット:1 x12V/10A
定格出力(W)500(瞬間最大1000)
寸法(cm)23.0×16.8×17.8
コンセント仕様AC100Vコンセント:1口 (純正弦波、50/60Hz対応)
充電方式ACコンセント、シガーソケット、ソーラーパネル、発電機
出力ポートQC3.0 USB:3x5V/9V/12V最大3A、合計最大出力54W
1個
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
『TogoPower ADVANCE500LFP リン酸鉄ポータブル電源』は、ADVANCEのリン酸鉄搭載モデルで、充電サイクルは3000回以上です。リン酸鉄搭載でも重さはわずかの約4kgで、出力500Wを発揮します。AC充電、ソーラーパネル、シガーソケットの3つの充電方式に対応しています。多くの発電機からの充電も可能です。AC、USB等、7つの機器への同時出力が可能です。パススルー機能により、充電しながらの出力(給電)が可能です。ワイヤレス充電ができるスマートフォンなら、置くだけで充電が可能です。SOS点滅機能付きLEDライトを搭載しています。もしもの時にも安心です。充電入力状況、出力状況、充電完了までの時間、接続している電気製品使用可能時間などを表示します。50Hz、60Hzの切換えが可能です。ご利用エリアのHz(周波数)に設定してご利用ください。ECOモード(省エネモード)搭載で、ECOボタンで簡単設定が可能です。7つの安全保護回路を搭載しています。V0グレードの難燃性ボディを採用しています。第三者認証機関での検査実施製品です。
用途照明、スマホ、扇風機、調理器具などへの電力供給に。車内での家電製品使用時に。車載バッテリーの負担軽減に。
仕様ワイヤレスチャージャー:10W
セット内容Advance500LFPポータブル電源本体、車用の電源プラグ(シガープラグ)、ACアダプター、取扱説明書、保証カード、感謝カード
容量231Wh/72100mAh
出力Type-C:1x 5V/9V/12V/15V/20V 3A、最大出力45W・シガーソケット:1 x12V/10A
定格出力(W)500(瞬間最大1000)
寸法(cm)23.0×16.8×17.8
コンセント仕様AC100Vコンセント:1口 (純正弦波、50/60Hz対応)
充電方式ACコンセント、シガーソケット、ソーラーパネル
出力ポートQC3.0 USB:3x5V/9V/12V最大3A、合計最大出力54W
1個
¥81,980
税込¥90,178
5日以内出荷
純正弦波を採用しているAC100Vコンセントは家庭用100Vと同じような交流電源で、パソコンなど殆どの精密機器が問題なく使えます。
10Wのワイヤレスチャージャー付き、スマートフォンをただ充電エリアに置いてワイヤレス充電することができます。
ECOボタンが新規搭載されました。低電量で自動電源切れの省エネモードの設定や解除をワンタッチでできます。
パススルー充電機能搭載されて、充電しながら給電も出来ます。
50Hz/60Hzの電気周波数を切り替えることが可能です。
付属品本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACアダプター、取扱説明書、保証カード、サンキューカード
幅(mm)230
質量(kg)4.3
高さ(mm)178
使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40)
奥行(mm)168
ポート数9(AC出力ポート×1、USB-Cポート×1、USB-Aポート×3、シガーソケット×1、ワイヤレスチャージャー×1)
出力AC100V, 50/60Hz, 500W (瞬間最大1000W)Type-C:1× 5V/9V/12V/15V/20V 3A、最大出力 60W
定格出力(W)500
入力AC100V1口(純正弦波、50Hz/60Hz対応)
バッテリーNCM
充電時間(時間)コンセント約4、シガーソケット約6.7、120Wソーラーパネル(別売り)約4(天候による)
波形純正弦波
バッテリー容量(mAh)108100
充電方式AC、シガ-ソケット、ソーラーパネル
保管温度範囲(℃)-20~45(三ヶ月以内)、-20~35(三ヶ月以上)
USBポート数3×5V/9V/12V最大3A、合計最大出力54W
RoHS指令(10物質対応)対応
使用充電器10W(ワイヤレスチャージャー)
バッテリー容量(Wh)400
入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー
出力ポートAC/USB-A/USB-C/シガーソケット/ワイヤレスチャージャー
1台
¥64,980
税込¥71,478
6日以内出荷
純正弦波を採用しているAC100Vコンセントは家庭用100Vと同じような交流電源で、パソコンなど殆どの精密機器が問題なく使えます。1000W/933whの大容量で小型冷蔵庫、小型扇風機、プロジェクター、ランプライト、ミニテレビなど、多くの電化製品に電力を供給することができます。
10Wのワイヤレスチャージャー付き、スマートフォンをただ充電エリアに置いてワイヤレス充電することができます。
ECOボタンが新規搭載されました。低電量で自動電源切れの省エネモードの設定や解除をワンタッチでできます。
急速充電機能付き、スマートフォンやノートパソコンなどUSB QC3.0&PD60W急速充電が可能です。
ノートパソコン(41.4W)が約19回充電電可能、ミニ冷蔵庫(60W)が約20~35時間使用できます。
パススルー充電機能搭載されて、充電しながら給電も出来ます。
50Hz/60Hzの電気周波数を切り替えることが可能です。
付属品本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACアダプター、取扱説明書、保証カード、サンキューカード
幅(mm)290
質量(kg)8.6
高さ(mm)200
使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40)
奥行(mm)201
ポート数8(AC出力ポート×2、USB-Cポート×1、USB-Aポート×3、シガーソケット×1、ワイヤレスチャージャー×1)
出力AC100V, 50/60Hz, 1000W (瞬間最大2000W)Type-C:1× 5V/9V/12V/15V/20V 3A、最大出力 60W
定格出力(W)1000
入力AC100V1口(純正弦波、50Hz/60Hz対応)
バッテリーNCM
充電時間(時間)コンセント約6.3、シガーソケット約15.6、120Wソーラーパネル(別売り)約7.8(天候による)
波形純正弦波
バッテリー容量(mAh)252100
充電方式AC、シガ-ソケット、ソーラーパネル
保管温度範囲(℃)-20~45(三ヶ月以内)、-20~35(三ヶ月以上)
USBポート数3×5V/9V/12V最大3A、合計最大出力54W
RoHS指令(10物質対応)対応
使用充電器10W(ワイヤレスチャージャー)
バッテリー容量(Wh)933
入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー
出力ポートAC/USB-A/USB-C/シガーソケット/ワイヤレスチャージャー
1台
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
純正弦波を採用しているAC100Vコンセントは家庭用100Vと同じような交流電源で、パソコンなど殆どの精密機器が問題なく使えます。
10Wのワイヤレスチャージャー付き、スマートフォンをただ充電エリアに置いてワイヤレス充電することができます。
急速充電機能付き、スマートフォンやノートパソコンなどUSB QC3.0&PD60W急速充電が可能です。
ノートパソコン(41.4W)が約7回、スマホ(10Wh)が約29回充電可能、ミニ冷蔵庫(60W)が約5時間使用できます。
パススルー充電機能搭載されて、充電しながら給電も出来ます。
50Hz/60Hzの電気周波数を切り替えることが可能です。
付属品本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACアダプター、取扱説明書、保証カード、サンキューカード
幅(mm)230
質量(kg)4.29
高さ(mm)178
使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40)
奥行(mm)168
ポート数9(AC出力ポート×1、USB-Cポート×1、USB-Aポート×3、シガーソケット×1、DC出力ポート×2、ワイヤレスチャージャー×1)
出力AC100V, 50/60Hz, 330W (瞬間最大660W)Type-C:1× 5V/9V/12V/15V/20V 3A、最大出力 60W
定格出力(W)330
入力AC100V1口(純正弦波、50Hz/60Hz対応)
バッテリーNCM
充電時間(時間)コンセント約4.4、シガーソケット約5.8、120Wソーラーパネル(別売り)約3.5(天候による)
波形純正弦波
バッテリー容量(mAh)93500
充電方式AC、シガ-ソケット、ソーラーパネル
保管温度範囲(℃)-20~45(三ヶ月以内)、-20~35(三ヶ月以上)
USBポート数3×5V/9V/12V 最大3A、合計最大出力54W
RoHS指令(10物質対応)対応
使用充電器10W(ワイヤレスチャージャー)
バッテリー容量(Wh)346
入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー
出力ポートAC/USB-A/USB-C/シガーソケット/DC5525/ワイヤレスチャージャー
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
純正弦波を採用しているAC100Vコンセントは家庭用100Vと同じような交流電源で、パソコンなど殆どの精密機器が問題なく使えます。176000mAh/634whの大容量で小型冷蔵庫、小型扇風機、プロジェクター、ランプライト、ミニテレビなど、多くの電化製品に電力を供給することができます。
10Wのワイヤレスチャージャー付き、スマートフォンをただ充電エリアに置いてワイヤレス充電することができます。
急速充電機能付き、スマートフォンやノートパソコンなどUSB QC3.0&PD60W急速充電が可能です。
ノートパソコン(41.4W)が約13回、スマホ(10Wh)が約63回充電可能、ミニ冷蔵庫(60W)が約5時間使用できます。
パススルー充電機能搭載されて、充電しながら給電も出来ます。
50Hz/60Hzの電気周波数を切り替えることが可能です。
付属品本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACアダプター、取扱説明書、保証カード、サンキューカード、MC4コネクターDCプラグ付き
幅(mm)290
質量(kg)7
高さ(mm)200
使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40)
奥行(mm)201
ポート数10(AC出力ポート×2、USB-Cポート×1、USB-Aポート×3、シガーソケット×1、DC出力ポート×2、ワイヤレスチャージャー×1)
出力AC100V, 50/60Hz, 500W (瞬間最大1000W)Type-C:1× 5V/9V/12V/15V/20V 3A、最大出力 60W
定格出力(W)500
入力AC100V1口(純正弦波、50Hz/60Hz対応)
バッテリーNCM
充電時間(時間)コンセント約6.4、シガーソケット約10.6、120Wソーラーパネル(別売り)約6.4(天候による)
波形純正弦波
バッテリー容量(mAh)171600
充電方式AC、シガ-ソケット、ソーラーパネル
保管温度範囲(℃)-20~45(三ヶ月以内)、-20~35(三ヶ月以上)
USBポート数3×5V/9V/12V最大3A、合計最大出力54W
RoHS指令(10物質対応)対応
使用充電器10W(ワイヤレスチャージャー)
バッテリー容量(Wh)634
入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー
出力ポートAC/USB-A/USB-C/シガーソケット/DC5525/ワイヤレスチャージャー
1台
¥78,980
税込¥86,878
6日以内出荷
安全性の高く、長寿命のリン酸鉄リチウムイオン電池を採用したポータブル電源。充電サイクル3000回以上。高速充電機能搭載。0.01秒以内のM-UPS機能搭載。2台並列拡張システム対応(900W×2の1800W )。リチウムへの負担を大幅に軽減したパススルーコントロール。純正弦波/50・60Hz切替可
付属品本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V アダプター、ACケーブル、取扱説明書、保証カード、サンキューカード
寸法(mm)290×201×200
ポート数出力:8(AC出力ポート × 2、USB-Cポート × 1、USB-Aポート × 3、 シガーソケット × 1、ワイヤレスチャージャー × 1)
出力AC:100V、 50/60Hz、 900W (瞬間最大1800W)
本体質量(kg)8
定格出力(W)900×2:1800
入力AC:100V2口(純正弦波、50Hz/60Hz対応)
容量(W)ワイヤレスチャージャー:10
保証期間12ヶ月(登録後は2年です)
バッテリー容量(mAh)168100
充電方式AC、シガ-ソケット、ソーラーパネル
ポートQC3.0 USB出力:3× 5V/9V/12V 最大3A、合計最大出力54W、Type-C:1× 5V/9V/12V/15V 3A、最大出力 45W
バッテリー容量(Wh)538
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
関連キーワード