カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(16)
絞り込み
ブランド
- MajorCraft
- 沖データ(OKI)(170)
- 沖電線(63)
- ノーブランド(61)
- Yamato(大和製衡)(35)
- A&D(エー・アンド・デイ)(32)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](30)
- エネックス(18)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](16)
- シーフロアコントロール(16)
- 沖電気工業(15)
- タニタ(13)
- P・O・Pトレーディング(13)
- C’ultiva(カルティバ)(12)
- イシダ(11)
- P・O・Pプロダクツ(11)
- IGRIS(9)
- トレード(7)
- エクシア(7)
- ブランドをもっと見る
「沖」の検索結果

クロスライド7G ライトショアジギングモデル
MajorCraft¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から6日以内出荷限界の、その先へ。激流の沖磯に潜む大型ヒラマサ、足場の悪い地磯で狙うブリ、リスクを伴う夏磯のカンパチ、沖堤防で数少ないチャンスを待つサワラ、激戦区での回遊狙いのカツオ。獲れるかどうかの限られたチャンスをモノにするため、アングラーの体力・気力・能力の限界の、その先を引き出すためのロッド、それが ”クロスライド7G”です。ナノアロイ技術により最強カーボンとまで謳われたTORAYCA T1100Gカーボンの特性を生かし5Gシリーズで培った技術とTORAYCA M40Xという高弾性カーボンを採用。 メジャークラフト(株)R360製法で組み上げることで、軽さと強度の相反する性格を両立することに成功。R360構造によりしなやかに曲がるブランクは、ルアーのウエイトをしっかりと受け止め、TORAYCA T1100Gのブレのない反発威力を生かして圧倒的な飛距離を稼ぐことを可能としました。仕様PEライン:0.8 - 2.0号プラグ40g継数(本)2適合ルアー質量(g)15 - 50アクションRF
クロステージ ライトゲーム AJI TUBULAR model
MajorCraft¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷沖のボトムに潜むアジをダート系ジグヘッドで狙うアジングにオススメなモデルです。潮の悪い状況や、日中でアジが沈んでいる状況には沖のディープエリアでのボトムワインドが有効です。チューブラーならではのシャープなブランクでワインドの操作性抜群です。適合ルアー:0.6~10g、ライン:1~5lb、PE0.1~0.6号全長7フィート3インチ動作Fast継本数(本)2
クロステージ ライトゲーム MEBARU FLOAT RIG & MICRO JIG model
MajorCraft¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷遠浅のゴロタ浜や磯場などでロングキャストが必要な時に威力を発揮するモデルです。重めのジグヘッドで沖の潮目を遠投でダイレクトに狙ったり、ロッドを建てて潮溜まりにドリフトしていく釣りに最適です。近年ボトム攻略に定番となったマイクロジグを使った沖のブレイク攻略にもおススメです。春のシラスパターンに絶大な威力を発揮するフロートリグにも得意とするモデルです。適合ルアー:1.0~15g、ライン:2~8lb、PE0.4~1.0号全長8フィート6インチ動作Regular Fast継本数(本)2
クロステージ ライトゲーム AJI SOLID TIP model
MajorCraft¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷操作性・遠投性を併せ持つベーシックなモデルです。漁港の常夜灯ポイントでのショートゲームや、堤防の外側、テトラ帯などの沖目で潮通しの良いエリアを遠投し、回遊アジを狙うのには最適です。適合ルアー:0.6~10g、ライン:1~5lb、PE0.1~0.6号全長6フィート9インチ動作EX.Fast継本数(本)2
鯵道 5G
MajorCraft¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷フロートリグやキャロライナリグに対応。遠投性に優れ、沖のブレイクや潮流の変化に集まるアジを狙い撃ち。専用超高感度カーボンソリッドティップ採用で、遠方の小さなバイトも逃しません用途Hシリーズ仕様継数:2pcs、ライン:0.1-0.6lb全長7'2”ft質量(g)ルアー:1-15サイズ(号)PEライン:Fast
クロステージ クロダイモデル
MajorCraft¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷黒鯛(チヌ)ゲームのオールラウンダーモデルです。河口域や港湾部でのズル引き系ルアーからシャローエリアでのトップウォーターゲーム、沖目のブレイクをリフト&フォールで狙うマイクロジグに対応。これから黒鯛ゲームを始めたい方や、どっぷりハマっている方にもオススメな専用モデルです。適合ルアー:2~15g、PE0.6~1.0号全長7フィート8インチ動作Regular Fast継本数(本)2
クロステージ ライトゲーム AJI SOLID TIP model
MajorCraft¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷7フィート3インチのレングスを生かしたロングキャストに最適なモデルです。シャローが続くポイントや沖目の潮通しの良いポイントを狙うには、この長さが必要となります。キャスト時の垂らしを長くするキャロライナリグやスプリットリグにもオススメです。適合ルアー:0.6~10g、ライン:1~5lb、PE0.1~0.6号全長7フィート3インチ動作EX.Fast継本数(本)2
クロスライド7G ショアジギングモデル
MajorCraft¥64,980~税込¥71,478~1個6日以内出荷限界の、その先へ。激流の沖磯に潜む大型ヒラマサ、足場の悪い地磯で狙うブリ、リスクを伴う夏磯のカンパチ、沖堤防で数少ないチャンスを待つサワラ、激戦区での回遊狙いのカツオ。獲れるかどうかの限られたチャンスをモノにするため、アングラーの体力・気力・能力の限界の、その先を引き出すためのロッド、それが ”クロスライド7G”です。ナノアロイ技術により最強カーボンとまで謳われたTORAYCA T1100Gカーボンの特性を生かし5Gシリーズで培った技術とTORAYCA M40Xという高弾性カーボンを採用。 メジャークラフト(株)R360製法で組み上げることで、軽さと強度の相反する性格を両立することに成功。R360構造によりしなやかに曲がるブランクは、ルアーのウエイトをしっかりと受け止め、TORAYCA T1100Gのブレのない反発威力を生かして圧倒的な飛距離を稼ぐことを可能としました。継数(本)2アクションRF
トリプルクロス 岸タコ
MajorCraft¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷堤防からロングキャストで狙うタコ専用モデルです。飛距離重視のアクションと沖目で乗ったタコを確実にフッキングさせて引き寄せるトルクフルなバットパワーが特徴です。タコが抱く違和感を感じとる繊細なティップセクションも専用ロッドならでは。マヅメ時の獲物を求めて回遊している活性の高いタコを狙うなら、このモデルです。仕様継数:2pcs全長7'2”ft質量(g)ルアー:MAX42サイズ(号)PEライン:1-4動作アクション:Regular Fast
クロステージ クロダイモデル
MajorCraft¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷大河川の河口や干潟、サーフでのロングキャストが必要なポイントにオススメなモデルです。、警戒心の強い大型の黒鯛を狙ったり、沖目のブレイクを狙うにはロングキャスト性能が必要不可欠。遠くでも確実にフッキングができて、魚に主導権を与えずファイトができるバットパワーもこのモデルの特徴です。適合ルアー:2~15g、PE0.6~1.0号全長8フィート0インチ動作Regular Fast継本数(本)2
クロスライド3G
MajorCraft¥23,980~税込¥26,378~1個6日以内出荷トレカT1100Gで実現した最強コスパのショアジギングロッド!。このロッドは、R360製法を採用することで、強度と粘りを両立した理想的なブランクスを実現しました。 ショアジギングに必要な「飛距離」「シャクリのキレ」「大型青物とのファイト性能」すべてに優れたバランスを誇ります。 R360製法によって、全体に均等に力が伝わり、エネルギーを効率的に伝達。キャスト時の反発力やシャクリの操作性が向上し、遠投が必要な沖堤防や磯場でのパフォーマンスを最大化します。さらに、強度と粘りのあるバット部分は、大型青物とのファイトでも安定した耐久性を発揮し、突っ込む魚をしっかり受け止めます。継数(本)2pcsアクションRF
ロックライバー5G
MajorCraft¥33,980税込¥37,3781個欠品中大型ロックフィッシュに負けないXH登場!へ。磯場やシャロー帯でのロックフィッシュのランカーサイズとの駆け引きを想定したモデル。9.8フィートのレングスはロングキャスト性能はもちろん、岩礁帯でのハタ系・ソイ系狙いや足場の高い堤防やサーフからのアイナメ狙いでも遠投性能・フッキングパワーを活かしてフレッシュな大型個体を探し当てたり、ディープエリアでもフッキングパワーを伝え、大型魚特有の強烈なツッコミも強靭なバットで受け止めファイトを有利に進めることが可能です。また7g のテキサスリグから50gのフリーリグ、40gまでのジグヘッドでの巻きの釣りなども想定しており堤防足回りや沖磯激流ディープなどポイントに合わせて幅広い展開が可能です。仕様PEライン:0.8-3.5号全長9'8”ft自重(g)標準:164継数(本)2pcs仕舞(cm)153適合ルアー質量(g)10-65アクションRF
ロックライバー7G
MajorCraft¥49,980~税込¥54,978~1個6日以内出荷尖ったロッドでしか獲れない魚が居る……。激流のボトム、激戦区のハードロックゲーム。水深30m以上の沖磯、日中のボトムで掛けて釣りあげるスジアラ。尖ったロッドでしか獲れない魚が居る。これを攻略するために立ち上げたロックライバー7G。何かを得るには何かを捨てなくてはならないモノ作りの苦悩の中で「軽く強く」相反する個性をハイバランスで融合する。どちらの個性も際立たせるブランクスセッティング。実釣主義の果てに作り出されたロッドはボトムからスジアラを引き上げた。確かな手応えと確信はさらなる大型魚と対峙するための経験と期待を得ることができた。ロッドを手に取るとわかる軽さとパワー。キャスト時の振り抜け。ロッドから手に伝わる情報量。確実なフッキングと力強いパワー。あらゆる場面で実感できる【道具として】の信頼性を実感してください継数(本)2アクションRF
マジックシャッド
MajorCraft¥679税込¥7471個7日以内出荷ボトム専用、最強カラーのシャッドテール!。ボトムに特化したシャッドテール【マジックシャッド】に渾身のセブンスター!。ボトム系リグ専用設計のシャッドテール。テキサスリグ、フリーリグ、直リグなどに効果を発揮。シンプルなシャッド形状は無駄なものを一切省いた恩恵で抜群の飛距離・対風性能・対激流性能を発揮、リグを素早く着底できるのでチャンスを逃しません。高弾性素材に細かなリブを入れることで、針持ちの良さを持続させたまま吸い込みやすさも実現しました。土居氏がフィールドボイスで得た経験から生まれたボトム専用シャッドテールで沖の大物狙いに使って欲しい。厳選の7色セブンスターは最強のカラーラインナップです。入数6
ジグラバー スルー
MajorCraft¥779~税込¥857~1個7日以内出荷ショアラバゲームの定番ルアーに腹グローモデル登場!。タイラバでは常識となった誘導式を採用することで、ダイレクトなアタリ感度とバレの軽減に効果があります。ヘッド形状は、飛距離重視のリア重心を採用。リトリーブ時には、ヘッドリア部が先に着底することでヘッド部のスタックを防止。ボトム付近に潜む根魚や真鯛を攻めるには、この「ジグラバスルー」が必要不可欠になるでしょう。基本は投げて、沈めて、ゆっくり巻くだけ。たったそれだけで黒鯛・真鯛・キジハタ・カサゴ・アイナメなど、さまざまな魚種が狙えます。〈ジグラバー・スルー〉のシンカーは遊動式でバラしにくく、高感度。魚に違和感を与えずヒットに持ち込みます。また、保護パイプを採用することで、ラインへのダメージを最小限に抑えます。沖のブレイクや流芯をダイレクトに狙うことが可能。根掛りを軽減するオリジナルヘッド形状で、ズル引きはもちろん、工夫次第で多種多彩なゲーム展開を思う存分楽しめます。
ジグパラ サーフ
MajorCraft¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷サーフゲーム攻略にナチュラル&アピール系の新定番色が登場!。ミノーやジグヘッド系ルアーでは届かない沖のブレイクや潮目をダイレクトに狙うにはメタルジグが圧倒的に優位。ジグパラサーフはサーフゲームにおいて重要な飛距離重視のリア重心のボディーを採用。浮き上がりを抑えたスリムなボディ形状にアピール力抜群のブレードを装着しているので、スローリトリーブにも対応します。マズメに優位なシルエット重視のマットカラーもラインナップ!さらにサーフゲームの戦略が充実するでしょう。マゴチ、ヒラメ等のフラットフィッシュを狙って、サーフエリアでカッ飛ばしたい。でもメタルジグよりミノーライクなナチュラルスイムアクションが欲しい・・・そんな時にこそ大活躍の「JIGPARA SURF」。ただ巻きスイムアクションに磨きをかけた、浅場でも丹念に探ることができるミノー風味メタルジグで離岸流を直撃して下さい!。下からのバイトを確実に獲るべく、トレブルフック2本の本格仕様。十分な太軸かつ先端が非常に鋭いフックを採用しており、大型ヒラメのバイトにも対応。