曜日別特売

ロックライバー5G

ロックライバー5G - MajorCraftロックライバー5G - MajorCraft

大型ロックフィッシュに負けないXH登場!へ
磯場やシャロー帯でのロックフィッシュのランカーサイズとの駆け引きを想定したモデル。9.8フィートのレングスはロングキャスト性能はもちろん、岩礁帯でのハタ系・ソイ系狙いや足場の高い堤防やサーフからのアイナメ狙いでも遠投性能・フッキングパワーを活かしてフレッシュな大型個体を探し当てたり、ディープエリアでもフッキングパワーを伝え、大型魚特有の強烈なツッコミも強靭なバットで受け止めファイトを有利に進めることが可能です。また7g のテキサスリグから50gのフリーリグ、40gまでのジグヘッドでの巻きの釣りなども想定しており堤防足回りや沖磯激流ディープなどポイントに合わせて幅広い展開が可能です。

仕様
PEライン:0.8-3.5号
全長
9'8”ft
自重(g)
標準:164
継数(本)
2pcs
仕舞(cm)
153
適合ルアー質量(g)
10-65
アクション
RF
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68742305RV5-982XH(277325)
¥33,980
¥37,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年12月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする