曜日別特売

ロックライバー7G

ロックライバー7G - MajorCraftロックライバー7G - MajorCraftロックライバー7G - MajorCraftロックライバー7G - MajorCraftロックライバー7G - MajorCraftロックライバー7G - MajorCraft

尖ったロッドでしか獲れない魚が居る……
激流のボトム、激戦区のハードロックゲーム。水深30m以上の沖磯、日中のボトムで掛けて釣りあげるスジアラ。尖ったロッドでしか獲れない魚が居る。これを攻略するために立ち上げたロックライバー7G。何かを得るには何かを捨てなくてはならないモノ作りの苦悩の中で「軽く強く」相反する個性をハイバランスで融合する。どちらの個性も際立たせるブランクスセッティング。実釣主義の果てに作り出されたロッドはボトムからスジアラを引き上げた。確かな手応えと確信はさらなる大型魚と対峙するための経験と期待を得ることができた。ロッドを手に取るとわかる軽さとパワー。キャスト時の振り抜け。ロッドから手に伝わる情報量。確実なフッキングと力強いパワー。あらゆる場面で実感できる【道具として】の信頼性を実感してください

継数(本)
2
アクション
RF
内容量
1個
全6種類を絞り込む
仕舞(cm)
標準自重(g)
適合ルアー質量(g)
全長
6種類すべて表示中
注文コード
品番
全長
仕舞(cm)
標準自重(g)
適合ルアー質量(g)
適合ライン(号)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76149660RV7-B782MH(279046)7'8"ft1221295 - 40【PE】0.6 - 2.5
¥49,980
¥54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76150816RV7-932MH(279022)9'3"ft1461395 - 40【PE】0.6 - 2.5
¥54,980
¥60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76152837RV7-962XXH(279039)9'6"ft15016010 - 75【PE】0.8 - 3.5
¥59,980
¥65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76154377RV7-B882XH(279060)8'8"ft13716210 - 65【PE】0.8 - 3.5
¥57,980
¥63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76149468RV7-782M(279015)7'8"ft1221105 - 30【PE】0.6 - 2.0
¥49,980
¥54,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
76149520RV7-B832H(279053)8'3"ft1301427 - 50【PE】0.8 - 3.5
¥53,980
¥59,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする