棒をつなぐことで、1.8 / 3.0 / 4.25 / 5.55 / 6.85Mの5段階に伸びる。
アルミ合金製の硬くて丈夫なギザギザヘッドで、高いところの硬い雪や、ツララなどを落とします。
用途ツララおとし
材質本体:アルミニウム合金 アルマイト加工(耐腐食加工)、頭部:アルミニウム合金+ゴムブレード
全長(mm)2.1
質量(kg)2.1
質量(g)ボディ/ヘッド:2280/420
タイプ超ロング5段 ギザギザ雪切り
寸法(幅W×高さH)(cm)頭部:40×10.5
伸縮サイズ(m)1.8 / 3.0 / 4.25 / 5.55 / 6.85
1本
¥28,900
税込¥31,790
欠品中
棒をつなぐことで、1.85 / 3.1 / 4.35 / 5.7 / 7Mの5段階に伸びる。
よりコンパクトになり、持ち運びにも便利です。
用途雪下ろし
材質本体:アルミニウム合金 アルマイト加工(耐腐食加工)、頭部:アルミニウム合金+ゴムブレード
全長(mm)2.3
質量(kg)2.8
質量(g)ボディ/ヘッド:2280/520
タイプ超ロング5段 平形
寸法(幅W×高さH)(cm)頭部:40×10.5
伸縮サイズ(m)1.85 / 3.1 / 4.35 / 5.7 / 7
1本
¥28,900
税込¥31,790
8日以内出荷
2.05~3.45Mまで伸びる。
用途雪下ろし
材質本体:アルミニウム合金 アルマイト加工(耐腐食加工)、頭部:アルミニウム合金+ゴムブレード
全長(mm)2.05
質量(kg)1.52
質量(g)ボディ/ヘッド:940/580
タイプ平形
寸法(幅W×高さH)(cm)頭部:40×10.5
伸縮サイズ(m)2.05~3.45
1本
¥13,900
税込¥15,290
8日以内出荷
2.75~4.85Mまで伸びる。
用途雪下ろし
材質本体:アルミニウム合金 アルマイト加工(耐腐食加工)、頭部:アルミニウム合金+ゴムブレード
全長(mm)2.75
質量(kg)1.88
質量(g)ボディ/ヘッド:1300/580
タイプ平形ロング
寸法(幅W×高さH)(cm)頭部:40×10.5
伸縮サイズ(m)2.75~4.85
1本
¥18,900
税込¥20,790
8日以内出荷
2.75~4.85Mまで伸びる。ビニールハウスに積もった雪落としがらくらくできます。
用途雪下ろし
材質本体:アルミニウム合金 アルマイト加工(耐腐食加工)、頭部:アルミニウム合金+ゴムブレード
全長(mm)2.75
質量(kg)1.77
質量(g)ボディ/ヘッド:1300/470
タイプハウス用ロングボディ
寸法(幅W×高さH)(cm)頭部:50×12
伸縮サイズ(m)1.85・3.1・4.35・5.7・7.0(長さ5パターン)
1本
¥21,900
税込¥24,090
8日以内出荷
関連キーワード