棒をつなぐことで、1.85 / 3.1 / 4.35 / 5.7 / 7Mの5段階に伸びる。
よりコンパクトになり、持ち運びにも便利です。
用途雪下ろし
材質本体:アルミニウム合金 アルマイト加工(耐腐食加工)、頭部:アルミニウム合金+ゴムブレード
全長(mm)2.3
質量(kg)2.8
質量(g)ボディ/ヘッド:2280/520
タイプ超ロング5段 平形
寸法(幅W×高さH)(cm)頭部:40×10.5
伸縮サイズ(m)1.85 / 3.1 / 4.35 / 5.7 / 7
1本
¥28,900
税込¥31,790
8日以内出荷
棒をつなぐことで、1.8 / 3.0 / 4.25 / 5.55 / 6.85Mの5段階に伸びる。
アルミ合金製の硬くて丈夫なギザギザヘッドで、高いところの硬い雪や、ツララなどを落とします。
用途ツララおとし
材質本体:アルミニウム合金 アルマイト加工(耐腐食加工)、頭部:アルミニウム合金+ゴムブレード
全長(mm)2.1
質量(kg)2.1
質量(g)ボディ/ヘッド:2280/420
タイプ超ロング5段 ギザギザ雪切り
寸法(幅W×高さH)(cm)頭部:40×10.5
伸縮サイズ(m)1.8 / 3.0 / 4.25 / 5.55 / 6.85
1本
¥28,900
税込¥31,790
欠品中
関連キーワード