4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セキカワホッカイ棒
棒をつなぐことで、1.8 / 3.0 / 4.25 / 5.55 / 6.85Mの5段階に伸びる。 アルミ合金製の硬くて丈夫なギザギザヘッドで、高いところの硬い雪や、ツララなどを落とします。
用途ツララおとし 材質本体:アルミニウム合金 アルマイト加工(耐腐食加工)、頭部:アルミニウム合金+ゴムブレード 全長(mm)2.1 質量(kg)2.1 質量(g)ボディ/ヘッド:2280/420 タイプ超ロング5段 ギザギザ雪切り 寸法(幅W×高さH)(cm)頭部:40×10.5 伸縮サイズ(m)1.8 / 3.0 / 4.25 / 5.55 / 6.85
1本
28,900 税込31,790
5日以内出荷

セキカワホッカイ棒
2.75~4.85Mまで伸びる。
用途雪下ろし 材質本体:アルミニウム合金 アルマイト加工(耐腐食加工)、頭部:アルミニウム合金+ゴムブレード 全長(mm)2.75 質量(kg)1.88 質量(g)ボディ/ヘッド:1300/580 タイプ平形ロング 寸法(幅W×高さH)(cm)頭部:40×10.5 伸縮サイズ(m)2.75~4.85
1本
18,900 税込20,790
7日以内出荷

セキカワホッカイ棒
2.05~3.45Mまで伸びる。
用途雪下ろし 材質本体:アルミニウム合金 アルマイト加工(耐腐食加工)、頭部:アルミニウム合金+ゴムブレード 全長(mm)2.05 質量(kg)1.52 質量(g)ボディ/ヘッド:940/580 タイプ平形 寸法(幅W×高さH)(cm)頭部:40×10.5 伸縮サイズ(m)2.05~3.45
1本
13,900 税込15,290
8日以内出荷

セキカワホッカイ棒
2.75~4.85Mまで伸びる。ビニールハウスに積もった雪落としがらくらくできます。
用途雪下ろし 材質本体:アルミニウム合金 アルマイト加工(耐腐食加工)、頭部:アルミニウム合金+ゴムブレード 全長(mm)2.75 質量(kg)1.77 質量(g)ボディ/ヘッド:1300/470 タイプハウス用ロングボディ 寸法(幅W×高さH)(cm)頭部:50×12 伸縮サイズ(m)1.85・3.1・4.35・5.7・7.0(長さ5パターン)
1本
21,900 税込24,090
8日以内出荷