「屋根用防水材」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アスファルト含浸紙に品質の高い改質アスファルトを被覆し、表面に合成繊維不織布と特殊合成樹脂を使用し、裏面には粘着層を付けた製品
表層に合成繊維不織布と特殊合成樹脂を使用することで、高温時のベタつきを低減させた製品です。また、裏面の粘着層により、製品相互の水密性が向上します。
優れた釘穴シール性
改質アスファルトと粘着層のW効果により、釘穴をしっかりシールして雨水の浸入を防ぎます。
強固な防水性能:表面処理に珪砂を用いず、接合部の水密性が向上します。
優れた施工性:表層に合成繊維不織布を用いることで、高温時にベタつきにくくなっています。
屋根材の傷付き防止:表面処理に珪砂を用いず、作業中に屋根材を傷付けにくくなっています。
高いコストパフォーマンス:価格を抑えて高品質を実現した優れた製品です。
ごみの減量化:剥離フィルムの採用により、剥離紙と比較してが廃材が1/10程度になります。
用途屋根下葺防水材
厚さ(mm)1
質量(kg)16
寸法(m)1×16
カラールーフィングは、アスファルトを浸透させた原紙の表裏面にアスファルトを被覆し、鉱物質粉粒を圧着した製品です。JIS A 6005 アスファルトルーフィング940適合品
用途屋根下葺防水材
厚さ(mm)1
質量(kg)23
寸法(m)1×21
1本
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
2枚の合成繊維不織布で改質アスファルトを挟み込み、表裏面に鉱物質粉粒を付けた高耐久の製品です。
優れた釘穴シール性
品質の高い改質アスファルトの効果により、釘穴をしっかりシールして雨水の浸入を防ぎます。
優れた施工性
軽量化を実現し、施工性が大幅に向上します。また、柔軟性に富む改質アスファルトを使用することにより、低温時でも施工性が良く、壁と屋根との取り合い部等への施工性にも優れています。
優れた寸法安定性と伸び率
2枚の合成繊維不織布と品質の高い改質アスファルトを使用することにより、弾力性のあるしなやかな強さを実現し、優れた寸法安定性と伸び率を有しています。
用途屋根下葺防水材
厚さ(mm)0.7
質量(kg)16
寸法(m)1×20
1本
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
関連キーワード