ナイロンとマヤハイドレザーの2層構造で作られているので衝撃を吸収し拳へのダメージを最小限に抑えてくれます。独自テクノロジーを使用した頑丈なリングが重みにしっかりと耐える。
用途ボクシング用品
セット内容本体×1、スチールチェーン×1、日本語説明書×1
材質マヤハイドレザー、ナイロン
質量(kg)約22
色マットレッド
耐荷重(kg)約60
寸法(cm)152
1個
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
衝撃吸収&安定感抜群なスタンディングバッグ。
拡張する脚に吸盤が付いているため振動、揺れにも強く打撃練習に最適。
土台には水80kg、砂が120kgまで入ります。
用途ボクシング用品
付属品スタンディングバッグ本体、土台、コネクター、プロテクター、拡張脚8本、吸盤17個、ボルト12個、レンチ、土台滑り止め16個、漏斗、本体カバー、日本語説明書/保証書
材質本体:Mayaハイドレザー、コットン土台:ポリプロピレン
質量(kg)21.6(重りなしの状態)、土台に重りを入れると水で80、 砂で120にすることができます。
色マットレッド
寸法(cm)円周:(本体部分)110、(土台部分)276
高さ(cm)181
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
マヤハイドレザーを使用したこのボクシンググローブは、快適な使い心地で手首をしっかりと保護してくれます。
Max-Shock Equilibrium FOAMは、グローブにかかる力を均等に分散させ、完璧な衝撃吸収を実現します。
Quadro Dome3テクノロジーは、パンチを十分に保護するために使用され、Calibrated Impact Diffusion SHEETとSpongeX PADDINGは手首の位置を維持するのに役立ちます。
ロマテック技術は、ビルドアップを強化するために初めて導入されました。
インテリジェントに配置されたQD 1ライニングは、通気性を確保し、汗をかかない戦闘環境を実現します。
手首まわりは強力な面ファスナーを使用。手首の位置を最適化し、さらに便利なフィット感をもたらします。
親指部分にはサミング防止ストッパーが搭載されています。
用途ボクシング用品
材質マヤハイドレザー・合皮・炭素繊維
耐久性の高いマヤハイドレザーを使用。パンチを受ける面が湾曲しているためパンチを包み込むように受ける事が出来、受け手の負担も少なくなります。
用途ボクシング用品
材質マヤハイドレザー・炭素繊維・ゲルパッド
厚さ(cm)パッド:約4
寸法(幅W×高さH)(cm)(最大)約19×23.5
高密度で衝撃吸収の高いフォームを使用。滑りにくく、顎にあるストラップにより簡単にサイズの微調整が可能。
用途ボクシング用品
材質マヤハイドレザー・炭素繊維・ゲルパッド
マヤハイドレザーを使用したこのボクシンググローブは、快適な使い心地で手首をしっかりと保護してくれます。
Max-Shock Equilibrium FOAMは、グローブにかかる力を均等に分散させ、完璧な衝撃吸収を実現します。
Quadro Dome3テクノロジーは、パンチを十分に保護するために使用され、Calibrated Impact Diffusion SHEETとSpongeX PADDINGは手首の位置を維持するのに役立ちます。
ロマテック技術は、ビルドアップを強化するために初めて導入されました。
インテリジェントに配置されたQD 1ライニングは、通気性を確保し、汗をかかない戦闘環境を実現します。
手首まわりは強力な面ファスナーを使用。手首の位置を最適化し、さらに便利なフィット感をもたらします。
親指部分にはサミング防止ストッパーが搭載されています。
用途ボクシング用品
材質マヤハイドレザー・炭素繊維・ゲルパッド
サイズフリー
耐久性の高いマヤハイドレザーを使用。弾力性のある補強されたステッチを使用することにより衝撃や過酷な衝突にも引き裂かれることなく耐えることができます。
用途ボクシング用品
材質マヤハイドレザー・炭素繊維・ゲルパッド
ストラップ長さ(cm)上:約36、下:約40
厚さ(cm)パッド:約5
寸法(幅W×高さH)(cm)約20×38
関連キーワード