1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・「液だれせずにすっきり注げる」注ぎ口は、細く注いだり、たっぷり注ぎ入れたりと用途に応じて湯量をコントロールできるよう形状にこだわりました。・使用中にハンドルのぐらつきが無いように、持ち上げた時にロックがかかるよう工夫されていますので安心してお使いいただけます。・本体の内側の目皿は、注ぐ際の湯量を調整しやすいように、また沸騰時の吹きこぼれや吹き出しを抑えるよう設計されています。・適正容量ライン入り(1.2L)。・本体のフチは巻いていないので使用後の水もしっかり切れて、スッキリとお使いいただけます。・ハンドルやつまみは手に馴染みやすく優しい温もりの木製を採用しました。・大きく傾けてもフタが落ちないように本体とフタの形状が設計されています。・広口の本体は、お手入れがしやすく衛生的にお使いいただけます。
材質本体/ステンレス、取っ手/ステンレス、天然木、ツマミ/天然木 全長(mm)200 高さ(mm)242 質量(g)575 全幅(mm)144 適合容量(mL)1200 満水容量(mL)1800 食器洗浄機×
1個(1200mL)
9,998 税込10,998
欠品中