5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TS060 A型改良剪定鋏8インチ金止 おの義刃物 動画あり
剪定鋏に本革をグリップに巻いてみました。 鋼と本革のカラーバランスが大変良く、また一味違う仕上がりになりました。 専門職人さんが一つ一つ丁寧に巻いており、握った時のフィット感が大変良く、滑りにくくなっております。 また、使えば使うほど日焼けや手の汗などで色合いが更に深まり愛着の一品にます。 タイプはグリップ部分が上部に出て手がずれない、どっしりとしたプロ専用タイプ。 全身鍛造ですので丈夫で耐久性があり、切味鋭い商品です。 また研直し・歪取り作業などのメンテナンスもできます。 手に馴染む形状ですのでハードな作業にも難なくこなせ、果樹・造園・ガーデニング等、様々な生木全般に使用できます。 全てが鍛冶職人手作り品。 納得いく一品です。
仕様全鋼(紙箱)・本革グリップ仕上・予備用松葉バネ付 全長(mm)200 刃長(mm)65 使用目的剪定
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷

TS033 B型剪定鋏 5インチ金止 おの義刃物 動画あり
かわいいミニタイプです。 携帯もし易いです。 持ち手に『天然籐』を巻きました。 専門職人さんが一つ一つ丁寧に巻いた逸品です。 手の感触が良く負担が少ないので、長時間作業でも滑らず疲れません。 また、天然素材ですので使えば使うほど味わいが更に深まります。 全身鍛造ですので丈夫で耐久性があり、切味鋭い商品です。 また研直し・歪取り作業などのメンテナンスもできます。 用途は植木や草花の剪定や、盆栽、ガーデニング、生花用として色々な用途に使用できます。 刃の形状がハマグリ型ですので、小さいですがやや太めの枝も楽に切断できます。
仕様全鋼(紙箱)・本籐巻・予備用松葉バネ付 全長(mm)145 刃長(mm)40 使用目的剪定
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷

TS096 A型改良剪定鋏7インチ金止 おの義刃物 動画あり
女性に最適!剪定鋏に本革をグリップに巻いてみました。 鋼と本革のカラーバランスが大変良く、また一味違う仕上がりになりました。 専門職人さんが一つ一つ丁寧に巻いており、握った時のフィット感が大変良く、滑りにくくなっております。 また、使えば使うほど日焼けや手の汗などで色合いが更に深まり愛着の一品にます。 タイプは一回り小さい女性に優しいタイプ。 軽量にもすぐれ手の小さい方に最適。 果樹・造園・ガーデニング等、様々な生木全般に使用できます。 全てが鍛冶職人手作り品。 納得いく一品です。
仕様全鋼(紙箱)・本革グリップ仕上・予備用松葉バネ付 全長(mm)180 刃長(mm)56 使用目的剪定
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷

TS131 剪定型芽切鋏7インチ金止 おの義刃物 動画あり
万能鋏!剪定鋏に本革をグリップに巻いてみました。 鋼と本革のカラーバランスが大変良く、また一味違う仕上がりになりました。 専門職人さんが一つ一つ丁寧に巻いており、握った時のフィット感が大変良く、滑りにくくなっております。 また、使えば使うほど日焼けや手の汗などで色合いが更に深まり愛着の一品にます。 全身鍛造ですので丈夫で耐久性があり、切味鋭い商品です。 また研直し・歪取り作業などのメンテナンスもできます。 松の芽摘みから、やや太め小枝の剪定作業まで幅広く使用できます。 しかし、あくまでも剪定専用ではありません。(10mm以下まで)太枝切には向いてません。 受け刃が壊れる恐れがありますので注意して下さい。 全てが鍛冶職人手作り品。 納得いく一品です。
仕様全鋼(紙箱)・本革グリップ仕上・予備用松葉バネ付 全長(mm)180 刃長(mm)50 使用目的剪定 切断対象松の芽摘みから、やや太め小枝の剪定作業まで 切断能力(Φmm)10以下
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷

TS132 片手刈込鋏ガード付金止 おの義刃物 動画あり
葉刈り用に!剪定鋏に本革をグリップに巻いてみました。 鋼と本革のカラーバランスが大変良く、また一味違う仕上がりになりました。 専門職人さんが一つ一つ丁寧に巻いており、握った時のフィット感が大変良く、滑りにくくなっております。 また、使えば使うほど日焼けや手の汗などで色合いが更に深まり愛着の湧く逸品になります。 両刃の為、新芽や若葉もよく切れます。 刃の裏側を透いてありますのでシャープな切味と、樹液焼きのヤニなどが裏透き部分にたまり、刃の開き詰まりを軽減します。 ガード付は、作業中、持ったまま剪定した落葉を掃う際、手を守り、ケガ防止になります。 丈夫な特殊ネジを使用。 全身鍛造ですので丈夫で耐久性があり、切味鋭い商品です。 また研直し・歪取り作業などのメンテナンスもできます。 植木の刈り込み剪定作業、形を整える仕上げや植木の植え替え時に鉢の大きさに合わせるために根切り、盆栽用としても愛用されています。 全てが鍛冶職人手作り品。 納得いく一品です。
仕様全鋼(紙箱)・本革グリップ仕上・予備用松葉バネ付 全長(mm)270 刃長(mm)115 使用目的剪定 切断対象葉刈り用
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷