1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TS131 剪定型芽切鋏7インチ金止 おの義刃物 動画あり
万能鋏!剪定鋏に本革をグリップに巻いてみました。 鋼と本革のカラーバランスが大変良く、また一味違う仕上がりになりました。 専門職人さんが一つ一つ丁寧に巻いており、握った時のフィット感が大変良く、滑りにくくなっております。 また、使えば使うほど日焼けや手の汗などで色合いが更に深まり愛着の一品にます。 全身鍛造ですので丈夫で耐久性があり、切味鋭い商品です。 また研直し・歪取り作業などのメンテナンスもできます。 松の芽摘みから、やや太め小枝の剪定作業まで幅広く使用できます。 しかし、あくまでも剪定専用ではありません。(10mm以下まで)太枝切には向いてません。 受け刃が壊れる恐れがありますので注意して下さい。 全てが鍛冶職人手作り品。 納得いく一品です。
仕様全鋼(紙箱)・本革グリップ仕上・予備用松葉バネ付 全長(mm)180 刃長(mm)50 使用目的剪定 切断対象松の芽摘みから、やや太め小枝の剪定作業まで 切断能力(Φmm)10以下
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷

  • 関連カテゴリ
  • おすすめ人気ランキング
  • 日研