166件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリップネット、タイフーン、スーパータイフーン、ストリームラインなどの点滴チューブに適したエンドコネクターです。
用途灌水用資材 適合ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX 寸法(mm)12
1袋(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷

ドリップネット、タイフーン、スーパータイフーン、ストリームラインなどの点滴チューブに適したスタートコネクターです。
用途灌水用資材 適合ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX 寸法(mm)12 タイプオスネジ 寸法(inch)1/2
1袋(10個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX用のL字型継手です。
用途灌水用資材 仕様12mm×1/2”オスネジ(リング付き) 適合ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX
1袋(10個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

圧力補正付きのボタンタイプのドリッパーです。
用途灌水用資材 タイプPC 水圧適合:0.5~4.0bar 吐出量(L/H)4
1個
179 税込197
5日以内出荷

ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX用のスタート継手用バンドです。
用途灌水用資材 適合ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX
1個
369 税込406
5日以内出荷

ネタフィムサドル
ポリエチレンパイプにサドルを取り付け、 ドリルで穴をあけ施工します。塩ビパイプの20ミリのソケットなどを取り付けることができます。カップリングなどにくらべ、簡単に取り付けることができます。
用途灌水用資材 適合ポリエチレンパイプ 寸法(mm)50 タイプ2ボルト ドリル径(Φmm)17 ドリル形状適合:中央に小さいガイドの付いたカップ型ドリル 寸法(inch)3/4
1個
719 税込791
5日以内出荷

ネタフィム減径ブッシング
プラスチック製のネジ式継手です。径が異なる配管の接続に使用できます。
用途灌水用資材 タイプオス/メス 寸法(inch)3/4M×1/2F
1個
439 税込483
5日以内出荷

プラスチック製のネジ式T字型継手(メス)です。
用途灌水用資材 タイプメス
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチック製のネジ式L字型継手(メス)です。
用途灌水用資材 タイプメス
1個
659 税込725
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネタフィムカップラー
プラスチック製のネジ式継手です。20mmのオスネジを接続できます。
用途灌水用資材 タイプメス
1個
489 税込538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ネタフィム逆止弁(金属製)
金属製の逆止弁です。流体の流れを常に一定方向に保ち、逆流を防止します。
用途灌水用資材 寸法(inch)3/4F
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

「TF-5-002」モデル用の交換シールキットです。リングシール大小、ピストン用O-リング、シリコングリースのセットです。
用途灌水用資材 適合TF-5-002 寸法(inch)1”
1箱
7,698 税込8,468
5日以内出荷

「TF-10-002」モデル用の交換シールキットです。リングシール大小、ピストン用O-リング、シリコングリースのセットです。
用途灌水用資材 適合TF-10-002 寸法(inch)1 1/2”
1箱
11,980 税込13,178
5日以内出荷

「TF-25-002」モデル用の交換シールキットです。リングシール大小、ピストン用O-リング、シリコングリースのセットです。
用途灌水用資材 適合TF-25-002 寸法(inch)2”
1箱
13,980 税込15,378
5日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック製のネジ式T字型継手(メス)です。強化リング付きです。
用途灌水用資材 タイプメス(強化リング付き) 寸法(inch)2×2×2
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

研究施設にも対応できる、簡単操作で本格的なコントローラー(多機能灌水制御装置)です。EC(電気伝導度)/pHの制御・温度/湿度管理や、フィルター洗浄プログラム・細霧による冷房加湿を管理できます。 各系統ごとに多数の灌水プログラム設定が可能です。 動作履歴の保存・グラフ表示・日本語表示が可能です。 SDカードで簡単にアップグレードができます。 防水(IP56準拠)・メモリーカード付きです。 PCとの接続(オプション)、NMCエアーに接続可能です。
用途灌水用資材
1個
539,800 税込593,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マニュアルタイプのスクリーンフィルターです。
用途灌水用資材 最大流量15t/時 最大圧力(bar)8
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コントロールバルブ(プラスチック製電磁弁)「ソレロイド付きバルブ」用のソレノイド単品です。
用途灌水用資材 適合ソレロイド付きバルブ(プラスチック製電磁弁) 電圧(V)100 AC
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

ソレノイド(電磁石)がセットで付いたバルブです。電力によって弁を開閉し、水流を統制します。
用途灌水用資材 タイプ24V通常閉 寸法(inch)1 1/2”F モデルDC 動作圧(bar)0.5~10
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷

ネタフィムアクアタイム
「DCラッチ式」タイプの電磁弁を最大9個まで開閉できる灌水コントローラーです。
用途灌水用資材 モデルDC9
1個
77,980 税込85,778
5日以内出荷

ネタフィムアクアタイム
「24V AC」タイプの電磁弁を最大9個まで開閉できる灌水コントローラーです。
用途灌水用資材 モデルAC9
1個
74,980 税込82,478
5日以内出荷

イスラエル・アーカル社製のディスクフィルターです。簡単に洗浄ができます。
用途灌水用資材 メッシュ120
1個
57,980 税込63,778
5日以内出荷

イスラエル・アーカル社製のディスクフィルターです。簡単に洗浄ができます。
用途灌水用資材 タイプデュアル メッシュ120
1個
78,980 税込86,878
5日以内出荷

イスラエル・アーカル社製のディスクフィルターです。簡単に洗浄ができます。
用途灌水用資材 メッシュ120
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスクフィルターのスペアパーツです。イスラエル・アーカル社製のディスクフィルター2インチデュアル用(120メッシュ・赤)のエレメントです。
用途灌水用資材 適合アーカル社製ディスクフィルター2インチデュアル用(120メッシュ・赤) メッシュ120 寸法(inch)2”
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

ディスクフィルターのスペアパーツです。イスラエル・アーカル社製のディスクフィルター2インチデュアル用(120メッシュ・赤)のディスクです。
用途灌水用資材 適合アーカル社製ディスクフィルター2インチデュアル用(120メッシュ・赤) メッシュ120 寸法(inch)2”
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷

ネタフィムSDコネクター
水の分散を抑え、均一性の高い帯状散水を可能にします。
用途灌水用資材
1個
35 税込39
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネタフィムSDコネクター
ヘッドとチューブとの間に装着することで、水の分散を抑え均一な散水を実現します。
用途灌水用資材 寸法(m)散水直径スウィベル:7.5 散水量(L/時)SD付き:70、SDなし:120
1個
40 税込44
5日以内出荷

ネタフィム水圧計差込口
ポリエチレンパイプに水圧計を差込む際の差込口です。ポリエチレンパイプに3mmの穴をあけて差込みます。
用途灌水用資材 適合ポリエチレンパイプ
1個
549 税込604
5日以内出荷

ネタフィム3mmパンチ(金属)
ポリエチレンパイプに3mmの穴をあけることのできるパンチ工具です。
用途灌水用資材 適合ポリエチレンパイプ
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

コンパクト設計ですので、狭いところでも容易に設置できます。チューブ・ストレーナー・アクセサリー付きです。
用途灌水用資材 タイプFモデル 10L 水量(L/min)最低作動:10 寸法(inch)3/4 吸入量(L/min)最大液肥:3.8 水圧最大使用:8bar
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

配管内の真空状態(負圧)を防ぐためにエアーを吸い込みます。
用途灌水用資材 寸法(inch)3/4M 水圧最大作動:10
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

ユニラムCNL、ユニラムRC、16mmPE(ポリエチレン)パイプなどの肉厚のあるチューブに適したコネクターです。
用途灌水用資材 適合ユニラムCNL、ユニラムRC、16mmポリエチレンパイプなど 寸法(mm)16・17
1袋(10個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

32~50mmポリエチレンパイプ用のスタート継手・リングのセットです。
用途灌水用資材 仕様32~50mmPEパイプ用(青リング付き) 適合32~50mmポリエチレンパイプ
1個
499 税込549
5日以内出荷

ユニラムASXR・ユニラムCNL・ユニラムRC・アリエス350用のスタートコネクターです。
用途灌水用資材 適合ユニラムASXR・ユニラムCNL・ユニラムRC・アリエス350 寸法(inch)ポリパイプ用
1個
179 税込197
5日以内出荷

ネタフィムジッパープラグ
厚手の潅水チューブの潅水孔を塞ぐ、止水用プラグです。作物の育成に応じて灌水量を調節できます。
用途灌水用資材 適合ユニラム・ポリエチレンパイプ
1個
32 税込35
5日以内出荷

ネタフィムフック
ユニラムASXR・ユニラムCNL・ユニラムRC・アリエス350用の継手です。
用途灌水用資材 適合ユニラムASXR・ユニラムCNL・ユニラムRC・アリエス350 タイプスタビライザー
1個
199 税込219
5日以内出荷

蝶型のスタビライザーです。チューブをしっかりくわえこみ固定します。
用途灌水用資材 適合チューブ
1個
32 税込35
5日以内出荷